カテゴリ
- 制御機器(2)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

Lug Nut 21HEX 袋
KYO-EI(29件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(16個)当日出荷材質スチール全長(mm)31対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
BPシリーズプリント基板用端子台
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281パック(10個)当日出荷から87日以内出荷色黒定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
【まとめ買い】小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ
日本ケミコン¥879~税込¥967~1セット(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷新規高安定電解液の採用により高リプル・長寿命を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用。温度範囲(℃)【カテゴリ】-40~105耐久性10000時間
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら