カテゴリ

  • 制御機器(523)
  • 自動車純正部品(244)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(197)
  • 空調・照明・電設資材(115)
  • 安全標識(97)
  • メカニカル部品(92)
  • バイク純正部品(88)
  • 科学研究・開発用品(81)
  • バイク部品(79)
  • 医療(72)
  • 農業機械(62)
  • 物流用品(57)
  • 測定用品(52)
  • 電気材料(50)
  • 切削工具(39)
  • 自動車補修部品(37)
  • 作業服(35)
  • 機構部品(34)
  • 作業工具(26)
  • 建築金物(25)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 自転車部品(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • オフィス家具(17)
  • 事務用品(17)
  • 研磨材(16)
  • トラック純正部品(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 家電(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 介護用品(8)
  • カー用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 縫製用品(8)
  • 手袋(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防災用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 電動工具(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 塗料(2)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「101s」の検索結果

2,356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイスクラフトIC101S バートルアイスクラフトIC101Sバートル
39,980税込43,978
1着
当日出荷
お好みの冷却ポイントを選べる首回り・背・脇面に6装着ホールを配備しています。伸縮性に秀でたパワーストレッチ素材が抜群のペルチェのフィット感を提供します。
仕様ペルチェベスト付属品バッテリー収納ポケットあり(両ファスナー止め・コードホール付き)ブラック
ZM101S SMCZM101SSMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
JSP101S用冷風ダクト J&SJSP101S用冷風ダクトJ&S
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
スポットエアコンJSP101S用の冷風ダクトです。
JSP101S用排気ダクト J&SJSP101S用排気ダクトJ&S
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
スポットエアコンJSP101S用の排気ダクトです。
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFC1E101S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFC1E101SPanasonic(パナソニック)
169税込186
1袋(5個)
当日出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUEB1E101S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUEB1E101SPanasonic(パナソニック)
279税込307
1袋(10個)
欠品中
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101SPanasonic(パナソニック)
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc寿命5000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101SPanasonic(パナソニック)
449税込494
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc寿命5000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
KM 絞り口金101S バラ 4mm cottaKM 絞り口金101S バラ 4mmcotta
679税込747
1個(1個)
4日以内出荷
小さなアイシングの花などを絞るのに便利なバラ口金です。
材質真鍮、ニッケルメッキ寸法(mm)絞り口4×H30、底径16
JSP101S用吊り下げ金具(2枚一式) J&SJSP101S用吊り下げ金具(2枚一式)J&S
3,198税込3,518
1式
翌々日出荷
スポットエアコンJSP101S用の吊り下げ金具です。
汎用インクリボン Brother BR-E101S(BR-J121S) 黒 タイプ ノーブランド汎用インクリボン Brother BR-E101S(BR-J121S) 黒 タイプノーブランド
8,498税込9,348
1セット(10本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーBrother種別汎用適合BRE-101S/BRE-111S/BRE-121S/BRS-511主な適合純正品番BR-E101S/BRJ-121S 黒
Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUEB1A101S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUEB1A101SPanasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)10dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)66最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101SPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)250dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
ガス検知管 101S アセチレン 北川式/光明理化ガス検知管 101S アセチレン北川式/光明理化
19,980税込21,978
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アセチレン●測定範囲:50~1000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名101S アセチレン測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9735-81校正証明書一般校正
Panasonic コンデンサ 100μF, ,160V dc, EEUEE2C101S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,160V dc, EEUEE2C101SPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)160dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUEB1A101S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUEB1A101SPanasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)10dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)66最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
Panasonic コンデンサ 100μF, ,200V dc, EEUED2D101S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,200V dc, EEUED2D101SPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。寸法(mm)18(Dia.)×20直径(Φmm)18高さ(mm)20電圧(V)200dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.28最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101SPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)250dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
のぞき見防止 プライバシー フィルム ONKYO ACT-101S8 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム ONKYO ACT-101S8 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ONKYO ACT-101S8取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
防水タブレットケース ONKYO ACT-101S8 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット防水タブレットケース ONKYO ACT-101S8 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】・防水等級:IPX8準拠・タブレットを収納しやすい汎用タイプ・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様・タッチペン対応・液晶表示領域に合わせた仕様
仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種ONKYO ACT-101S8寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)防水性IPX8
タブレットケース ONKYO ACT-101S8 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットタブレットケース ONKYO ACT-101S8 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】・小型タブレット対応の汎用タイプ・PUレザー素材を使用・回転式スタンド機能付き・粘着パッドと四隅固定で本体を保持【保護フィルム仕様】・高硬度9Hタイプ・見やすさに配慮したクリアな画面表示・シリコーン粘着仕様・液晶表示領域に合わせた仕様・タッチペン対応・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。
適合機種ONKYO ACT-101S8材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
クリップ モノタロウクリップモノタロウ(90件のレビュー)
259税込285
1パック(5個)
当日出荷
定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EILug Nut 1pcs 袋KYO-EI(58件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプ材質スチール表面処理クロムメッキテーパー60°
建設機械用スプレー ノーブランド建設機械用スプレーノーブランド(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)
当日出荷から11日以内出荷
塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性表面乾燥時間20℃で約15分
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から31日以内出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
JTコードリール ハタヤリミテッドJTコードリールハタヤリミテッド(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
北川式ガス検知管(通常) 光明理化北川式ガス検知管(通常)光明理化(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10本)
3日以内出荷から7日以内出荷
耐熱手袋W ミドリ安全耐熱手袋Wミドリ安全(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。材質袖口部分:ポリエステル、ゴム材質(裏)綿、ナイロン材質(表)100%メタ系アラミド黄白耐熱温度(℃)370ゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ
#101-S PHヒョウジュンエキセット HORIBA#101-S PHヒョウジュンエキセットHORIBA
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
原液のまま使用。PH4,7,9の標準液と内部液が同梱されたセットです。
トラスコ品番838-2971質量(g)150
結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付TRUSCO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から31日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌日出荷から8日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
pH標準液セット(pH4/7/9/KCL) HORIBApH標準液セット(pH4/7/9/KCL)HORIBA(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
JSリール ハタヤリミテッドJSリールハタヤリミテッド(31件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(167件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷から4日以内出荷
SYバンド SUS304製 カクイチSYバンド SUS304製カクイチ(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
スライドレール S101 日本スライド工業スライドレール S101日本スライド工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
MC-S101用フィルター マスクフジコーMC-S101用フィルターマスクフジコー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ブルーデオ S型(MC-S101)用の交換用プレフィルターです。
アルミ丸パイプ アルインコアルミ丸パイプアルインコ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から5日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
...