曜日別特売

一般蒸気用圧力計 A枠立型・Φ100

一般蒸気用圧力計 A枠立型・Φ100 - 高島計器

製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。

用途
蒸気用に使用できます。
材質
外枠:SPC・Crメッキ
ケース形状
A型
接続部のサイズ
R3/8
精度
±1.6%F.S.
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316
外径(mm)
100
内容量
1個
全14種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82550688102802540710-1997ST AM R3/8 100X0.25MPa0.0050.25
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
82551361102821040710-1999ST AM R3/8 100X10MPa S10.210
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
82554931102806040710-2009ST AM R3/8 100X0.6MPa S10.010.6
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
82558318102811640710-2008ST AM R3/8 100X1.6MPa S10.051.6
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
82558808102800640710-2007ST AM R3/8 100X0.06MPa S10.0010.06
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
82563279102804040710-2010ST AM R3/8 100X0.4MPa S10.010.4
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
82568030102811040710-2000ST AM R3/8 100X1MPa0.021
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
82572485102801040710-2004ST AM R3/8 100X0.1MPa S10.0020.1
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
82573307102801640710-1995ST AM R3/8 100X0.16MPa S10.0050.16
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
82574208102821640710-1998ST AM R3/8 100X16MPa S10.516
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
82578085102822540710-2006ST AM R3/8 100X25MPa0.525
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
82582477102814040710-1994ST AM R3/8 100X4MPa S10.14
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
82583561102816040710-2001ST AM R3/8 100X6MPa S10.16
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
82585907102812540710-2002ST AM R3/8 100X2.5MPa S10.052.5
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする