カテゴリ
- 自動車純正部品(38)
- バイク純正部品(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- メカニカル部品(4)
- 電気材料(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- CEJN(セイン)(4)
- EDISON(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- スズキ(1)
- ダイハツ(3)
- トヨタ(33)
- ホンダ(6)
- マルサンアイ(2)
- 三和製作所(1)
- 三菱ふそう(2)
- 大和電器(2)
- 東洋国際(2)
- 東芝ライテック(1)
- 椿本チエイン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1033-12」の検索結果

ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
組立式ステンレスワゴン
ケニス¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から8日以内出荷シンプルな組み立て式のステンレスワゴンです。 棚板は各段とも表裏(フラットと皿型)両面使用できます。材質ステンレス耐荷重(kg/段)5キャスターΦ40mmゴム(ストッパー2個付)高さH(mm)800棚ピッチ(mm)89.5
組立式ステンレスワゴン 2段
三和製作所¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷シンプルな組み立て式ワゴン。 棚板は各段とも表・裏どちらで取り付けても使用できます。材質ステンレス寸法(mm)600×450×800質量(kg)6.5耐荷重(kg/段)5棚段数2
組立式SUSワゴン 600×450×800mm
TGK(東京硝子器械)¥23,700税込¥26,0701台5日以内出荷シンプルな組立式ワゴンです。 棚板は各段とも表・裏どちらで取り付けても使用できます。高さ(mm)800奥行(mm)450間口(mm)600本体寸法(mm)600×450×800棚板耐荷重(kg)5
スチール什器 片面ボード
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット8日以内出荷豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。仕様アジャスター付材質(本体)スチール、(ボード)樹脂色ホワイトタイプスタート耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
内・外エルボ 3M×3F
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8使用流体空気
ミニクランプ(センサ用)3極
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)定格AC/DC 32V 最大3.0A
サンテナーA#33(ハンドル付)
サンコー(三甲)¥6,398~税込¥7,038~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SKA33HBL材質PP有効内寸(mm)466×386×160外寸(mm)540×450×180内寸(mm)490×410×170フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.13(625)ネスティング高さ(mm)60コンテナ種類メッシュ