カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- メカニカル部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 食品・飲料(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- CEJN(セイン)(4)
- EDISON(1)
- SK11(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- ケニス(1)
- サミニ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- マルサンアイ(2)
- ユーボン(1)
- 東洋国際(2)
- 東芝ライテック(1)
- 椿本チエイン(3)
エコロジープロダクト
「1033-12」の検索結果

ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
組立式ステンレスワゴン
ケニス¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から8日以内出荷シンプルな組み立て式のステンレスワゴンです。 棚板は各段とも表裏(フラットと皿型)両面使用できます。材質ステンレス耐荷重(kg/段)5キャスターΦ40mmゴム(ストッパー2個付)高さH(mm)800棚ピッチ(mm)89.5
内・外エルボ 3M×3F
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8使用流体空気
ミニクランプ(センサ用)3極
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)定格AC/DC 32V 最大3.0A
エジソンのお箸トーマスケース付右手用BL
EDISON¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷リングに指を入れるだけで、すぐに正しくお箸を使えます。連結部でお箸の交差を防止し、箸先は掴みやすいよう、幅広い形状ですべり止め加工されています。親指と人指し指を直角に広げた長さの1.5倍がちょうどいい箸の長さです。用途お食事
マルサンアイ 蔵元玉井 匠信州十割麹蔵出し生 500g x6
マルサンアイ¥3,298税込¥3,5621セット(6個)3日以内出荷原料に国産米「コシヒカリ」、北海道産「とよまさり」を使用。コクと甘味のあるバランスの良い味わいの信州みそです。保存環境常温
マルサン 国産 味の饗宴 15割麹生 500gx6
マルサンアイ¥3,898税込¥4,2101セット(6個)3日以内出荷100%国産素材の米、大豆、麦、塩で造り三種類麹元仕込みの調合みそです。加熱殺菌処理をしない酵母が生きた甘みと旨みのバランスが良い優しい風味が特徴です。その他常温内容量(g)500
ドリル 超硬ソリッドドリル
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から9日以内出荷Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。仕様KAPR(deg):70
1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥869~税込¥956~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1000ユニット交換形ダウンライトホスピタル
東芝ライテック¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から47日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)170質量(kg)1色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度45°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)231カテゴリーホスピタルダウンライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
eSafe シリーズ331 (めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ331”(ホース取付用ミリカップリング)
CEJN(セイン)¥34,980~税込¥38,478~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ331”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
eSafe シリーズ331(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥479税込¥5271袋(2個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)
椿本チエイン¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から42日以内出荷バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7チェーン形式トップチェーン
1033タイプ 異径アダプター 高圧継手 90°エルボタイプアダプター 並行オスGネジ(オスシート)xオスRネジ ステンレス
東洋国際¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷材質SUS304
サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン
椿本チエイン¥229税込¥2521リンク9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ