カテゴリ
- 厨房用品(11)
- 切削工具(9)
- 自動車補修部品(8)
- 制御機器(6)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク部品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- タンガロイ(2)
- ノガ(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- TKG(2)
- 廣杉計器(2)
- 雅うるし工芸(2)
- 住ベテクノプラスチック(2)
- ローヤル電機(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- シヤチハタ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- バンドー化学(1)
- マクセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1035-06」の検索結果

ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)
廣杉計器(3件のレビュー)¥529税込¥5821袋(10個)当日出荷寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
オス45°エルボ オスシート
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥479税込¥5271個当日出荷R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチール形状45度エルボタイプオスシート
雷神 ダメ込 筋違
大塚刷毛製造¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷塗料含みに優れたダメ込み用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥15,980税込¥17,5781袋(200個)当日出荷から9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT4830:FSS-41057ナイロン:FSS-41035,FSS-41085材質(コンタクト)リン青銅:FSS-41035,FSS-41057黄銅:FSS-41085熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
雷神 ダメ込 筋違 白
大塚刷毛製造¥3,898税込¥4,2881本翌々日出荷毛のまとまりが良く、ダメ込み性能が高い。●丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。用途ダメ込み用に。形状筋違種類刷毛サイズ(号)25毛丈(mm)43材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用毛色白色玉厚(mm)20板幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
1035 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCCD-ACP5
イスカル¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷クーラント穴付きです。用途穴あけ加工用。材質IC908コーティングPVDコーティング材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から81日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
ネーム6 既製(コ)
シヤチハタ¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱(インキ)シリーズネーム6インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9頭文字こグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
マグネットベース+ダイヤルゲージセット
ノガ¥9,698~税込¥10,668~1セット当日出荷MB1035:標準マグネットベース。Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。 MB2025:アーム先端にΦ6、Φ8mm穴、Φ3/8"穴及びアリ溝付きのマルチ回転クランプシステム付き。目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56マグネット部寸法(mm)50×60×55H
プラスチック取り板 アルミン 軽量タイプ
住ベテクノプラスチック¥5,998税込¥6,5981個当日出荷衛生的!反りにくい! ささくれない!プラスチックとアルミの複合ボード。雑菌が繁殖しずらく衛生的です。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの 取り板の弱点を克服。ささくれにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。材質ポリプロピレン、アルミ(中間層に発泡PP)質量(kg)0.93縦×横×高さH(mm)600×400×6.3耐熱温度(℃)-30~100TKG品番9-1157-1501TKG品番(2017)6-1035-1801
プラスチック取り板 アルミン ハードタイプ
住ベテクノプラスチック¥6,898税込¥7,5881個当日出荷衛生的!反りにくい!ささくれない!プラスチックとアルミの複合ボード。雑菌が繁殖しずらく衛生的です。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの取り板の弱点を克服。ささくれにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。材質PP、アルミ(中間層にソリッドPP)質量(kg)1.4縦×横×高さH(mm)600×400×4.6耐熱温度(℃)-30~+100TKG品番9-1157-1401TKG品番(2017)6-1035-1701
白木 和取板
雅うるし工芸¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷材質スプルス材質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×360×73TKG品番9-1157-1701TKG品番(2017)6-1035-2001
白木 洋取板
雅うるし工芸¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷材質スプルス材質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×360×118TKG品番9-1157-1801TKG品番(2017)6-1035-2101
フライス ミニマスターシャンク
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターシャンク 重金属シャンク
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。シャンク母材に重金属を採用し剛性、防振性を高めてます。RoHS指令(10物質対応)対応