カテゴリ
- バイク純正部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車純正部品(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(15)
- ABA(4)
- Kawasaki(3)
- UK(三宝)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 日野自動車(2)
- 築地製作所(2)
- サンコー(三甲)(1)
- 室本鉄工(1)
- 大洋製器工業(1)
- ハウスボックス(1)
- カクイチ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- Pro-Auto(1)
- ニシモト(1)
- ケニス(1)
- 三菱ふそう(1)
- 福井クラフト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「104-138」の検索結果

ABAホースバンド オリジナル 12mm
ABA(59件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から翌々日出荷ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304
ABA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷材質SUS304厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316
ABA¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質SUS316板厚(mm)0.8バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
トリガースナップ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥639税込¥7031個当日出荷ループの下部分が360度回転し、繋いだ取付部材がねじれません。DIYに使いやすいカラー仕様の連結金具です。用途ベルトやロープなどの連結や末端金具に繋ぐジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト長さ(mm)46幅(mm)11寸法W(mm)15
ホースクリップ スチール
ABA¥4,098税込¥4,5081セット(10個)6日以内出荷バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
18-0 ステンレス浅型バット
UK(三宝)(57件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
ヒートラベル 10点表示
ミクロン¥3,998税込¥4,3981ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)仕様10点表示タイプ寸法(mm)W55×18精度±1%測定方式不可逆性RoHS指令(10物質対応)対応
大工さんの補修箱
ハウスボックス¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書危険物の類別非危険物
SNコンテナー N#4 水抜孔有
サンコー(三甲)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質PPタイプベタ目内寸(mm)315×138×104底形状格子リブ 水抜き孔有ネスティング高さ(mm)55適合カード差し80型(ワンタッチ式)スタッキング可フタの有無なし
ファインクランプ(鉄)
築地製作所(1件のレビュー)¥399税込¥4391個4日以内出荷サクションホース用バンドです。用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS430材質(ハウジング)SUS430材質(スクリュー)鉄メッキ
レバー式リクライニングチェア
YAMAZEN(山善)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷から5日以内出荷お好みの角度に調節できる、背もたれリクライニング式チェア。背もたれ8段階リクライニング(レバー式)。フットレスト14段階リクライニング。背中をゆったりカバーするハイバックな背もたれ。ふんわりもこもこの座部&背もたれ。座面は3段階高さ調節可能。便利な収納ポケット付き用途リクライニングチェア、座椅子、椅子、リラックスチェアとして。パーソナルチェア/1人掛けソファ/フロアチェア/フロアソファ/ローソファ/ローチェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/ソファ/ソファー/リラックス/リクライニング/肘掛け/肘付き/1人掛け/立ち座り楽材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)13耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×80.5-138×77-104リクライニング背もたれ:8段階(レバー式)、フットレスト:14段階座面高(cm)32/35/38
アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 XL750TRANSALP(RD16)
U-KANAYA¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷適合車種XL750TRANSALP(RD16)つやあり