カテゴリ
- 卓上消耗品(5)
- タイヤ・足回り(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「104-245」の検索結果

ホースクリップ Bタイプ 11ミリ 5個入り 104-245
KIJIMA(キジマ)¥479税込¥5271個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:104-245。つまみやすい形状のホースクリップBタイプが、素材をステンレスに変えて新登場!従来のピアノ線よりもさびなどに強く、耐久性が高いステンレス製になることで今までよりも長く、安心して使えるようになります。
ホースクリップ Bタイプ ステンレス
KIJIMA(キジマ)(25件のレビュー)¥499税込¥5491セット(5個)当日出荷つまみやすい形状のホースクリップBタイプが、素材をステンレスに変えて新登場。従来のピアノ線よりも錆びに強く、耐久性が高いステンレス製にすることで今までよりも長く安心して使えるようになります。
パスカラート PA2104(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250
パスカラート PA2104(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
スリムアイプレート (ビス穴径4.2mm)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥349税込¥3841個3日以内出荷ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径4.2mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。トラスコ品番712-3309材質スチール寸法A(mm)45寸法B(mm)15寸法C(mm)13吊下荷重N(kgf)15穴径(mm)4
パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法E(mm)26寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
カップスタンド
サンナップ¥1,198税込¥1,3181袋(1個)当日出荷材質/ABS・ステンレス用途うがいカップの積み重ねやセルフスタンドに最適です。205ml(7オンス)から280ml(9オンス)の紙コップとインサートカップが入ります。直径×高さ(mm)104×245
プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510
FALKEN(住友ゴム)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から5日以内出荷超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。 FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。 ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。 ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。 そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。 世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。本数1本適合ボディタイプセダン、スポーツカー
メカロック MTタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から12日以内出荷軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。RoHS指令(10物質対応)対応
【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R330
WINRUN (ウインラン)¥54,980税込¥60,4781セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。非対称トレッドUHP。高度なシリコーン式。主溝スリップ設計は、ノイズを低減させる駆動します。ウェットとドライ路面の下に優れたハンドリング性能。用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R330適合ボディタイプ乗用車
BLIZZAK VRX3
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥57,980税込¥63,7781本3日以内出荷から6日以内出荷ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能。【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)。【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)。【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)。(※)従来品 VRX2比。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。用途乗用車四輪タイヤ
メカロック MKAタイプ
アイセル¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
フードパック バイオ ネオシェル 25-10 すず箔金 リスパック
リスパック¥3,298税込¥3,6281袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。高質な見栄えで売場やバックヤードで活躍必至!!革新的な嵌合パック!!材質バイオPET寸法(mm)245×104×[蓋高さ]30/[本体高さ]28質量(g)17
フードパック バイオ ネオシェル 25-10 しとやか赤 リスパック
リスパック¥3,398税込¥3,7381袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。高質な見栄えで売場やバックヤードで活躍必至!!革新的な嵌合パック!!材質バイオPET寸法(mm)245×104×[蓋高さ]30/[本体高さ]28質量(g)17
フードパック バイオ ネオシェル 25-10 リスパック
リスパック¥2,598税込¥2,8581袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。高質な見栄えで売場やバックヤードで活躍必至!!革新的な嵌合パック!!材質バイオPET寸法(mm)245×104×[蓋高さ]30/[本体高さ]28質量(g)17
BLIZZAK WZ-1
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷冬道の安心・安全を支える3つの特長。ブリザック史上、断トツのICEコントロール性。あらゆる路面で高いパフォーマンスを実現。性能長持ちでサステナビリティへの貢献
スピード餌つけ器W受皿付
第一精工¥799税込¥8791個6日以内出荷*オモリを持ち、トリック仕掛けをこする様に送り出すだけで、ムラなく全部の針にエサが付き、釣果はグ~ンとアップ! *新設計のスピード餌付け器Wは、仕掛けを沿わせるだけで自然に溝に入り、長エダスでも引っ掛からない。また、仕掛けもクロスに通せるのでアミエビが片寄らない3本溝。 *エサを付ける時、針が他のものに引っ掛からない様にして下さい。 *サーフ三脚Wにセットしたまま持ち運びできます。 *受皿に針が引っ掛からないようにご注意ください。用途溝から落ちたアミエビを受け止める受皿付。たまったアミエビも受皿を跳ね上げるだけで簡単に餌つけ器に戻ります。これでアミエビも無駄なく、釣り場も汚しません。 サーフ三脚W2号・W3号に取り付けできます。 釣り場を汚さない受皿付。新設計のスピード餌つけ器Wは、仕掛を沿わせるだけで自然に溝に入り、長エダスでも引っ掛からない。また、仕掛けもクロスで通せるのでアミエビが片寄らない2本溝。質量(g)206収納寸法(mm)245×104×150(受皿取付時)