カテゴリ
- 農業機械(137)
- 自動車純正部品(37)
- バイク純正部品(16)
- メカニカル部品(15)
- 機構部品(11)
- 厨房用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 制御機器(8)
- 切削工具(8)
- 建築金物(7)
- オフィス家具(6)
- バイク部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(136)
- トヨタ(29)
- コノエ(14)
- ホンダ(11)
- SMC(7)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- 丸谷製作所(6)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
- サンドビック(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 内田洋行(4)
- マキタ(4)
- Kawasaki(4)
- KITACO(4)
- 新ダイワ(3)
- アガトン(3)
- CKD(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1040-06」の検索結果

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-1040H6
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1040配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm
アイリスソーコー(5件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)10色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
1040プラグ(Gネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース(2件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷Gネジプラグ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥240~税込¥264~1パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
1040 高圧プラグ 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥399税込¥4391個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
プルソレノイド CA1040
タカハ機工¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から11日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)8全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)120タイププル吸着力(N)連続通電:1.6/通電率6%:14.2最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
黄金GP 隅切用 筋違 赤
大塚刷毛製造¥649~税込¥714~1本翌日出荷から翌々日出荷黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。 使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。形状筋違型式筋違種類刷毛毛丈(mm)27材質(毛)化繊(PBT)主な用途隅切り用毛色金玉厚(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥270税込¥2971パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
ギャッベ ラグ TX 約190×190cm ブルー
萩原¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷インテリアに馴染む、やさしいギャッベ用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20色ブルー備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)190×190機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%
ブッシュソレノイド CB1040
タカハ機工¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷から5日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)125プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
泡キッチンブリーチ 付替
ミツエイ¥219税込¥2411個(400mL)翌日出荷黒ずみ、ヌメリをスッキリ。台所の気になる汚れにポイント噴射で泡が素早く効果を発揮。食器、まな板などの除菌・漂白・除臭に。タイプ付替