カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- バイク純正部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「104zz」の検索結果

ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形
NSK(日本精工)(92件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形
NSK(日本精工)(19件のレビュー)¥359税込¥395特価1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング(フランジ付)
KMT(3件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から翌々日出荷外輪タイプフランジ付き材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
ステンレスミニチュアベアリング
KMT(1件のレビュー)¥169税込¥186特価1個当日出荷から9日以内出荷材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
ミニアチュア玉軸受 シールドタイプ
NSK(日本精工)¥479税込¥5271個当日出荷から7日以内出荷潤滑グリースの漏れや異物の侵入を防ぐため、鋼板をプレス加工したシールドを取り付けた軸受です。摩擦トルクが小さく高速性・防じん性に優れています。外径が9mm以下のミニアチュアベアリングです。外径が9mm以下のミニアチュアベアリングです。高速性及び防じん性に優れています。用途摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)精度軸受:JIS B 1514
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴
TRUSCO(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C
RS PRO ボールベアリング4mm10mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様内径 = 4mm外径 = 10mmレース幅 = 4mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = ステンレス鋼ボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 270kN動定格荷重 = 711Nボアタイプ = パラレル部分ベアリングコード = SMR104ZZRoHS指令(10物質対応)対応