カテゴリ

  • 研磨材(94)
  • 制御機器(86)
  • メカニカル部品(40)
  • 電気材料(31)
  • 農業機械(31)
  • 切削工具(20)
  • 厨房用品(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 機構部品(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • バイク部品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 建築金物(10)
  • 作業工具(9)
  • 物流用品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 日用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • カー用品(5)
  • 作業服(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 家電(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105-015」の検索結果

552件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P16NP105MAB15 VISHAY

    P16NP105MAB15

    VISHAY
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)

    耐油2層管ホース(ガソリン対応)

    KIJIMA(キジマ)(207件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    内側に耐油ゴムを使用した2層構造
    耐油温度(℃)100
  • ペンチ(樹脂グリップ付) フジ矢

    ペンチ(樹脂グリップ付)

    フジ矢(5件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
    用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
  • ジラコヘラ(建築・工業用) 大塚刷毛製造

    ジラコヘラ(建築・工業用)

    大塚刷毛製造(15件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1枚
    当日出荷
    ●耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。●硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあり、建築用および車両用に適してます。
    用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など材質ポリアセタール
  • ユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD

    TDKラムダ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    出力(W)105使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧15VDC効率86/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流7A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
  • 翼 105×1.2×15 ヤナセ(柳瀬)

    翼 105×1.2×15

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥129税込¥142
    1個
    翌々日出荷
    他の切断砥石に比べ長寿命です。一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
    用途研削・切断作業。粒度36砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度S対応材質最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.2適合用途最適(切断)
  • モールドスプリング(SU 極超たわみ用) SAMSOL

    モールドスプリング(SU 極超たわみ用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    ¥92税込¥101
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色空種類極超たわみ用
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
  • モールドスプリング(SR 高たわみ用) SAMSOL

    モールドスプリング(SR 高たわみ用)

    SAMSOL(7件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械色白
  • JISペンチ 室本鉄工

    JISペンチ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    当日出荷
    最高級特殊鋼を使用、耐久性抜群のスタンダードペンチです。ローレット加工を施してあり、ナットなども回せます。刃先はダイヤモンドホイールで研磨しており、切れ味抜群です。 ペンチを作って70数年の技術の結晶、最高級特殊鋼を使用。その秀逸な切れ味と耐久性は抜群です。
    取付穴落下防止用ひも取付穴:無材質(柄部)ソフトカバー
  • HellermannTyton ケーブルマーカー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルマーカー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(200個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 真空用フレキシブルチューブ 入江工研

    真空用フレキシブルチューブ

    入江工研
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
    フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 水星塗料用刷毛「水星」 大塚刷毛製造

    水星塗料用刷毛「水星」

    大塚刷毛製造(3件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    マルテー大塚が独自に開発したPCT製法(特許出願中)により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能です。 さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群です。 水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛です。
    形状平種類刷毛毛丈(mm)32材質(毛)混毛主な用途目地用毛色赤色玉厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異方性フェライト磁石 リング型 マグナ

    異方性フェライト磁石 リング型

    マグナ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保磁力が高いので減磁しにくいです。
    形状リング型穴の有無有マグネット異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応残留磁束密度(mT)380-400
  • 振動ドリル 神王工業

    振動ドリル

    神王工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    独自の刃先設計により鋭い切れ味と高耐久性を実現しています。
  • コードシール ソフト(断面平形) 日本バルカー

    コードシール ソフト(断面平形)

    日本バルカー
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)呼び径フランジ:~500A/500~1000A/500~1000A/1500A~、コードシール(ソフト):3~9/6~12/9~12/12~20温度範囲(℃)-240~260使用圧力(MPa)気体2.0、液体5.0特性耐薬品性、耐熱性
  • 切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm 清水(清水商事)

    切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm

    清水(清水商事)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(10枚)
    当日出荷
    極薄切断砥石です。切れ味抜群で作業効率大幅UPです。
    用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般に。仕様最高使用回転数(rpm):14550トラスコ品番359-9937粒度(#)60砥材AZ硬度R最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)0.8外径(mm)105穴径(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浅型大型バット オオモリ

    浅型大型バット

    オオモリ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    床防汚対策として最適モデル。装置、タンクの受けトレーとしても使用できます。
    用途洗浄装置用トレーとしても人気です。材質SUS304板厚(mm)1.2
  • リアスチールスプロケット 520-50 10501-50 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-50 10501-50

    AFAM(アファム)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:10501-50。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] NX650 DOMINATOR [ドミネーター] 88-01。ホンダ[HONDA] SLR650 97-98。ヤマハ[YAMAHA] FZ400 [4YR] 97-
  • 電着ダイヤ 切り込みカッターE 105×20(15) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤ 切り込みカッターE 105×20(15)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    シャープな切れ味。スピーディーな切断ができます。
    付属品15穴ブッシュ幅(mm)【電着】2.5粒度#60厚さ(mm)【基盤】1砥材ダイヤタイプ電着穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)105刃厚(mm)1.7
  • TXM 015-105 TRACO POWER

    TXM 015-105

    TRACO POWER
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • サークリップ サンドビック

    サークリップ

    サンドビック
    ¥97税込¥107
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ラカクバスケット SG Wonder zone

    ラカクバスケット

    SG Wonder zone
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷
    丈夫な皮付きラタン(籐)の持ち手付きかご
    用途使えば使うほどに風合いが増すラカクバスケット。天然素材を使用。持ち手つき。材質籐
  • スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORN

    スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~

    HORN
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(2個)
    当日出荷から17日以内出荷
    ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R PRNシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R PRNシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様メータ実装用プリントタイ. 単相及び多相メータ実装でのケーブル識別に対応 業界承認カラーを用意材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6タイプメータ用プリントIDシリーズT50R PRN
  • (510)フリクション プレート スバル

    (510)フリクション プレート

    スバル
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
  • パワーグリップ HSK-Eホルダー エムーゲ(EMUGE)

    パワーグリップ HSK-Eホルダー

    エムーゲ(EMUGE)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    5日以内出荷
  • (510)リール スバル

    (510)リール

    スバル
    ¥919税込¥1,011
    1個
    5日以内出荷
  • (510)リターンスプリング スバル

    (510)リターンスプリング

    スバル
    ¥269税込¥296
    1個
    5日以内出荷
  • (510)フリクシヨン スプリング スバル

    (510)フリクシヨン スプリング

    スバル
    ¥489税込¥538
    1個
    5日以内出荷
  • (510)スパイラル スプリング スバル

    (510)スパイラル スプリング

    スバル
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
  • (110)ケース A30015013100 スバル

    (110)ケース A30015013100

    スバル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~ HORN

    スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~

    HORN
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(2個)
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具
  • CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル サンドビック

    CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル

    サンドビック
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 折紙整理棚14段 白 1個 ナナミ

    折紙整理棚14段 白 1個

    ナナミ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    22日以内出荷
    折紙(150×150)が14段収納できます。棚板に切り欠きがありますので、折紙の出し入れが簡単です。棚板は可動式なので、棚板ごと折紙を取り出せます。1段当たり約400枚収納可能です。棚板を1段外すと、1ヵ所に2段分の収納ができます。机の上でも安定するように高さの低いタイプです。コンパクトな14段タイプです。
    材質プリント合板(本体)、樹脂テープ(木口)、MDF(棚板)質量(kg)4サイズ(mm)W363×D160×H310(外寸)、W155×D150×H36(1段あたりの内寸)
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(136件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1枚ほか
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(211件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
  • ゴムホース(15X950X105) BIGM(丸山製作所)

    ゴムホース(15X950X105)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/4XG3/4部品名称ゴムホース(15X950X105)図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 動力取出アッシ部品_No.31、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 動力取出部品_No.31
...