曜日別特売

異方性フェライト磁石 リング型

異方性フェライト磁石 リング型 - マグナ異方性フェライト磁石 リング型 - マグナ異方性フェライト磁石 リング型 - マグナ異方性フェライト磁石 リング型 - マグナ異方性フェライト磁石 リング型 - マグナ異方性フェライト磁石 リング型 - マグナ異方性フェライト磁石 リング型 - マグナ異方性フェライト磁石 リング型 - マグナ

保磁力が高いので減磁しにくいです。

形状
リング型
穴の有無
有
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
380-400
内容量
1個
全29種類を絞り込む
厚さ(mm)
穴径(mm)
外径(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
厚さ(mm)
外径(mm)
穴径(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823464193-20804086095523、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材7.980400.081
¥1,000
¥849
¥934(税込)
5日以内出荷
返品不可
823464803-20452286095277、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材845220.126
¥340
¥289
¥318(税込)
5日以内出荷
返品不可
823465163-20361886095235、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材836180.123
¥200
¥169
¥186(税込)
5日以内出荷
返品不可
823469093-2035.61466095227、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材635.6140.106
¥200
¥169
¥186(税込)
5日以内出荷
返品不可
823475053-2020886095509、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材82080.137
¥100
¥84
¥92(税込)
5日以内出荷
返品不可
823476183-207032106095057、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材1070320.098
¥1,000
¥849
¥934(税込)
5日以内出荷
返品不可
823476613-2020.57.53.66095289、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材3.620.57.50.095
¥100
¥84
¥92(税込)
5日以内出荷
返品不可
823477673-20452266095761、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材645220.116
¥300
¥259
¥285(税込)
5日以内出荷
返品不可
823478283-207532106095716、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材1075320.092
¥1,000
¥849
¥934(税込)
5日以内出荷
返品不可
823479163-20196.5106095978、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材10196.50.145
¥150
¥129
¥142(税込)
5日以内出荷
返品不可
823484493-2020846095050、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材42080.104
¥100
¥84
¥92(税込)
5日以内出荷
返品不可
823484853-208040126095919、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材1280400.106
¥1,100
¥929
¥1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
823487293-2030966095483、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材63090.102
¥150
¥129
¥142(税込)
5日以内出荷
返品不可
823490183-2011050156095918、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材15110500.097
¥1,600
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
823494813-20236.53.76095056、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材3.7236.50.086
¥100
¥84
¥92(税込)
5日以内出荷
返品不可
823496663-2029103.56095502、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材3.529100.095
¥150
¥129
¥142(税込)
5日以内出荷
返品不可
823499463-20392276096006、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材739220.118
¥224
¥189
¥208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
823502353-20201036095516、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材320100.096
¥100
¥84
¥92(税込)
5日以内出荷
返品不可
823504363-2025866095758、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材62580.112
¥140
¥119
¥131(税込)
5日以内出荷
返品不可
823505583-20421936095735、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材342190.078
¥224
¥189
¥208(税込)
5日以内出荷
返品不可
823506193-20291056096005、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材529100.105
¥150
¥129
¥142(税込)
5日以内出荷
返品不可
823508813-207032156095996、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材1570320.122
¥1,000
¥849
¥934(税込)
5日以内出荷
返品不可
823509513-2021124.56095689、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材4.521120.118
¥100
¥84
¥92(税込)
5日以内出荷
返品不可
823510573-2010060156095923、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材15100600.119
¥1,400
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
823511003-20371466095546、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材637140.118
¥200
¥169
¥186(税込)
5日以内出荷
返品不可
823511273-2013475206095718、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材20134750.114
¥1,900
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
823511703-20622.56095475、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材2.5620.105
¥100
¥84
¥92(税込)
5日以内出荷
返品不可
823513013-2029.6182.76095075、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材2.729.6180.084
¥140
¥119
¥131(税込)
5日以内出荷
返品不可
823514413-20603286095086、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材860320.102
¥700
¥589
¥648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする