カテゴリ
- バイク純正部品(262)
- メカニカル部品(140)
- 自動車純正部品(65)
- 切削工具(57)
- 制御機器(38)
- バイク部品(30)
- 機構部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 縫製用品(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 電気材料(5)
- 清掃用品(5)
- 測定用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 自転車部品(5)
- オフィス家具(4)
- 家電(4)
- トラック純正部品(4)
- 物流用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Aron(アロン化成)(6)
- EIKO(栄工舎)(15)
- EKチェーン(18)
- IKO(日本トムソン)(70)
- MAZDA(マツダ)(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- RADIALL(12)
- S.I.C.(SHINDO)(7)
- SMC(12)
- イスカル(4)
- エスコ(7)
- コノエ(20)
- スリーピース(7)
- タカノ(6)
- テラモト(6)
- ホンダ(251)
- ミツビシ(36)
- 岡崎精工(7)
- 東洋技研(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

R142 仕上げ馬 中
TTC(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷スカートやパンツなど筒状の衣服のアイロンがけに便利な細長い足の付いたアイロン台です。 衣服の細かな部分、スラックスの割縫いの小股の部分、ジャケットの縫い目など弾力が強くてアイロンのかかりにくい素材のアイロン台として大変便利です。質量(kg)約1.38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×120×180
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(194件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
シリコーンシーラント 8051N(オキシムフリー・脱アルコール型・全5色)
セメダイン(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(330mL)当日出荷から3日以内出荷8051Nは、MEKOを副生成しない脱アルコール型のシリコーンシーラントです。 2027年4月からのMEKOに関する管理強化を見据え、脱オキシム型シリコーンからの切り替えをご検討の方にもおすすめです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)用途【1.】 プラスチック(ポリカーボネート・アクリル)と下地の取り合い目地に適しています。 例:ポリカーボネート製テラス屋根とアルミフレームの目地シール、アクリル板(看板・パネル)と金属枠のすき間充填、カーポート・風除室まわりの透明樹脂部のコーキング 【2.】 金属・ガラス・タイルなどと下地の取り合い目地に適しています。 例:ガルバリウム鋼板・フッ素鋼板パネル、室内外のガラスまわりの防水シール 【3.】防カビ性・低臭性が求められる設備・機器まわりのシールに適しています。 例:洗面化粧台・キッチン・水回り設備のすき間シール仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性MEKO非発生、脱アルコールタイプ、低臭タイプ、防カビ、高モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥879税込¥9671袋(30個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
DINレール FDRシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(82件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から112日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から71日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
ハンドリーマ
岡崎精工¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
BRAKING WK142R
BRAKING¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。適合GSX-S1000/F ABS('15~'16)
輸入車用車種専用フラットワイパー
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から28日以内出荷ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
塩化チオニルリチウム電池
NEXcell¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)10使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×25.0
丸線コイルばね LR
東京発条製作所¥1,998税込¥2,1981パック(20個)当日出荷から7日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち)
PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801巻当日出荷から3日以内出荷用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。 両端アイ加工。
パイプソケット
MAC8(マックエイト)¥37,980税込¥41,7781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷片側に電線を取付けて御使用下さい。 ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
ウェルカムアクション機能付きルームランプ
PIAA¥2,598税込¥2,8581箱当日出荷から6日以内出荷約3秒で色が変わるウェルカムアクション機能(ブルー/サクラピンク)搭載!。キーロック解除でブルー/サクラピンク点灯から約3秒で白色点灯!。(本製品は約3秒でブルー/サクラピンク色LEDが減光を開始し、同時に白色LEDが点灯します。)。純正バルブに比べ明るさ約2~2.4倍。極性フリー回路内蔵で取付簡単。用途ルームランプ電圧(V)12保証期間2
A4 カラーボックス
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台5日以内出荷A4ファイルボックスがすっきり収まる。奥行きスリムな棚収納。タテ向き、ヨコ向き、単独、組み合わせ、使い方で広がる収納空間。木のような質感の木目調シートを採用。背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。他のカラーボックスに比べて軽いので、移動や積み重ねもカンタン。用途カラーボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい テレビ台 ローボード付属品連結用金具セット×1、ネジ隠しシール×1材質プリント紙化粧パーティクルボード形式組立品耐荷重(kg)【タテ置き時】天板15・棚板15【ヨコ置き時】天板40
メカロック MRタイプ
アイセル¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から12日以内出荷軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 二重リンク 内径22mm
水本機械製作所¥28税込¥311個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)22表面処理(本体)バレル研磨
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![SR14アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726066-150918-02.jpg)