カテゴリ
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日伸理化(2)
- 廣杉計器(2)
- CEJN(セイン)(2)
- 大阪魂(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- テージー(1)
- ノーブランド(1)
- ツボ万(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- タナカ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- リスパック(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- マパール(1)
- MAXRAY(マックスレイ)(1)
- ナリカ(1)
- マグエバー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「105-202」の検索結果

丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(26枚)当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
ガソリンフィルター
KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
ネオジム磁石 丸型 (10個入)
マグエバー¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ410
CEJN(セイン)¥779税込¥8571個当日出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ310
CEJN(セイン)¥519税込¥5711個当日出荷用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シマ毛金巻 特製 平 茶
大塚刷毛製造¥459~税込¥505~1本当日出荷から3日以内出荷補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細やかな仕上げに役立ちます。用途油性塗料・ニス用など形状平種類刷毛材質(毛)馬毛(胴毛)主な用途塗装用毛色茶色玉厚(mm)4
【リビルト】 パワステポンプ(トヨタ)
ノーブランド(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリングサービス分類リサイクル・リビルト
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥19,980税込¥21,9781袋(320個)当日出荷から9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)リン青銅:FSM-41075黄銅:FSM-41052熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
長袖ツナギ ブラックヒッコリー
GRACE ENGINEER’S¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷細めのヒッコリーのThis is Graceなツナギ。定番のヒッコリー柄を細目にアレンジし、ワンウォッシュ加工で風合いを出したGRACE ENGINEER'Sのオリジナルファブリック。ルーズナシルエットでオーソドックスなワークウェアですが、右胸のユーズド加工ギミック釦やチラ見せのカラーファスナーテープなどデザイン面で洗練された魅力が詰まっています。機能面でもウエストアジャスターやハンマーループ、ツールポケットなどの収納も豊富なブランド代名詞のアイテム。種別長袖ツナギ服色ブラックヒッコリー混率(%)綿100袖丈長袖
メガドリル180 (内部給油タイプ)
マパール¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷から10日以内出荷先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で 加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金表面処理HP230コーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
大引き補強金物
タナカ¥899税込¥9891個5日以内出荷から6日以内出荷金物の大引きを受ける部分が前に45mm出ているため、金物が基礎と干渉しません。 専用ビスTBA-45のみで施工できるため、作業効率があがります。 金物の土台側取り付け部分の縦寸法が60mmとコンパクトなため、金物を土台下端方向に取り付けることで金物のサイズより30mm大きな材成の大引きにも使用できます。用途土台と大引きの接合補強に使用します。使用方法(1)土台および大引きは、蟻掛け等の仕口加工を施してください。(2)土台に大引きを落とし込み、金物本体を大引きの下端と隙間がないように位置決めし、専用角ビットビスTBA-45で土台に取り付けてください。(3)金物本体の大引き側面に専用角ビットビスTBA-45を規定の本数打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3規格(性能試験[土台上部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1126号(性能試験[土台下部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1127号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)耐力試験(性能試験[土台上部取付け])短期基準耐力8.9kN(性能試験[土台下部取付け])短期基準耐力7.1kN
バイオデリカ かさね 3 中皿1 RBS 新
リスパック¥999税込¥1,0991袋(50点)5日以内出荷かさね 3Bシリーズに重ねて使える中皿。ちらし寿司やお重にプラスして薬味などを盛り付けられる2仕切タイプ。※中皿のみ、本体・蓋は別売りです。[容量]左約230g材質バイオマスプラ寸法(mm)202×105×30質量(g)7.8容量(g)[左]約230
ミニシェーカー
日伸理化¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷から9日以内出荷小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。許容荷重(kg)1.3(振とう台800g含む)電源AC100V 50/60Hz 0.5A
Molex 105325-2002 Nano-Fit 2極 端子位置保証(TPA)
日本モレックス(molex)¥409税込¥4501袋(20個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:TPAリテーナー●極数:2●シリーズ番号:105325●Molex 2.5 mm Nano-Fit端子位置保証(TPA)リテーナー. Nano-Fit 105307及び105308シリーズの圧着ハウジングと合わせて使用するためのNano-Fit端子位置保証(TPA)リテーナーです。 これらのTPAリテーナーは、圧着端子がNano-Fit圧着ハウジング内に完全に密閉されるようにし、端子のバックアウトを防止します。 ハウジングのメインの保持機能が故障しても、TPAが引き続きコンタクトを保持します。色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・シェーカー(シーソー式)
日伸理化¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷小型でも堅牢です。 恒温使用の温度範囲は40℃まで。質量(kg)2.5電源AC100V 50/60Hz(0.5A)耐荷重(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×175×105振盪速度(min-1[r.p.m])0~60振盪台寸法(mm)198×149振盪角度(°)13松吉医科器械コード23-5041-00