カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 店舗什器・備品(4)
- 自動車純正部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(3)
- 切削工具(3)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- トラック純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Optibelt(6)
- SMC(4)
- VAN(翼工業)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- トヨタ(2)
- ニッサン(2)
- タチバナ製作所(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- 中日販売(1)
- NS(日進工具)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 空研(1)
- パール金属(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 佐文工業所(1)
- 幸和製作所(1)
- アサヒパック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「105-525」の検索結果

ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無)
KIJIMA(キジマ)(64件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から5日以内出荷従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
ユニット什器ULシリーズ 片面バックネットK 間口1200mm (単体タイプ・キャスター付)
中日販売¥37,980税込¥41,7781セット4日以内出荷ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付。用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。色シルキー間口(cm)123
(新)塗装用短柄ラスター
大塚刷毛製造¥909~税込¥1,000~1本翌日出荷から翌々日出荷最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。 また、接着剤強度を上げ釘をなくしました。 さまざまな用途に活用されている定評の1本です。形状平/短柄材質(毛)豚毛毛色白毛
前柱28型シリーズ 両面ボード
アイリスオーヤマ¥38,980税込¥42,8781セット8日以内出荷ボリューム陳列に対応する安定感のある前柱付ゴンドラ什器。仕様アジャスター付材質(本体)スチール、(ボード)樹脂
タオル鉗子 東北大式 B-1
VAN(翼工業)¥1,498税込¥1,6481本15日以内出荷臓器組織又は血管を非外傷性に把持結合圧迫又は支持するために用いられます。全長(mm)130先端形状純アズワン品番61-9093-99
ピンセット 無鈎タイプ
VAN(翼工業)¥1,998税込¥2,1981本16日以内出荷●外科その他の医療に使用し、組織や繊維等の保持に使用できます。仕様P-3全長(mm)230持ち手荒筋アズワン品番61-9094-03
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 525 mm の T5 断面があります。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:525mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0503アズワン品番65-7889-12
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応仕様●長さ:525mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1749アズワン品番65-7888-39
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 525mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 525 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベル仕様●長さ:525mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:204-2875アズワン品番65-8019-61
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトの長さは 525mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 525 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:525mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:204-2889アズワン品番65-7998-85
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi仕様●長さ:525mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1748アズワン品番65-7887-86
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応仕様●長さ:525mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1751アズワン品番65-7879-35
【袋のみ】 紐付クラフトB角底 無地
アサヒパック(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781パック(100枚)当日出荷から10日以内出荷素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓あり
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥41,980~税込¥46,178~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
64mm ロープロファイルバイス(クランプ付)
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷エスコ品番EA525ML-105材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525
セコ・ツールズ・ジャパン¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から翌々日出荷あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン
パール金属¥2,598税込¥2,8581枚翌々日出荷材質表面加工/内面:ふっ素樹脂 外面/焼付け塗装、本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
薄形シリンダ CDQ2A32-10
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
シプール
幸和製作所¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷左右連動ブレーキで安心。小回りが利くので毎日のお買い物にぴったり! 左右連動両手ブレーキ 少ない力でも安心! 便利なバッグ付き さっと取り出せる! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミ塗装仕上げ 最大積載荷重:3kg 最大使用者体重:80kg 組立寸法:幅410×奥行525×高さ815~940mm 折りたたみ寸法:幅410×奥行300×高さ865mm 座面寸法:幅260×奥行200×座面高さ470mm バッグ寸法:幅245×奥行105×高さ250mm 前輪サイズ:130mm 後輪サイズ:150mm 重量:3.8kg バッグ容量:約2リットル 使用対象者:自立歩行可能な方質量(kg)3.8耐荷重(kg)80キャスター(前輪)固定、左右45°、360°材質(フレーム)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×52.5×81.5~94前輪(mm)130後輪(mm)150バッグ容量(L)2座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)26×20×47
ハイカロリーコンロ 種火なし 二重・羽根付 525×330×130mm TS-208 二重・羽根付(種火なしシリーズ
タチバナ製作所¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ハイカロリーコンロ パイロット(種火付)二重・羽根付 525×330×130mm TS-208P 二重羽根付(パイロット種火付シリーズ
タチバナ製作所¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
はいらーくチルト HRシリーズ
ウチエ¥149,800~税込¥164,780~1個5日以内出荷肘掛けは左右ともはね上げ式ですので浴槽への移乗がラクにできます。本体後ろのチルトボタンを引っ張りながらハンドルを押し下げるとチルトができます。チルト角度は105/112/117°の3段階調節が可能です。座面にかかる体圧を分散させ、体のズレを防ぎ、安定した姿勢を保つことが可能です。ラクな姿勢で体が洗えます。
カプラ ジョーカップリング
KTR¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷KTR Rotex GS 赤色の 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:105mm●定格トルク:525Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.16mm●ずれ - 軸:+2.1 → -1.0mm●コード番号:203-2445アズワン品番65-8018-30
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥719税込¥7911個7日以内出荷Samtec ESQT-1010-02-G-D-525 は、ESQT シリーズの柔軟性の高い高架ソケットストリップです。このストリップは PC/104-Plus に準拠しています。応用: FleXYZ設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列までの柔軟な設計が可能絶縁材は黒色液晶ポリマーです コンタクト仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQT●コード番号:196-9977アズワン品番65-7692-08
Amphenol IDCコネクタ 1.27mmピッチ 6極 2列 オス, TMMシリーズ, TMM-1-0-06-1
AMPHENOL¥74,980税込¥82,4781袋(700個)7日以内出荷For1.27mmpitch28AWGRibboncableseestocknumbers:289-9925289-9925or:105-5051105-5051(26way)typical.IDCMaleConnectors.AmphenolIDCTMMMicroMatch1.27mmピッチシリーズのオスコネクタは、適切なTMMMicroMatchメスヘッダ(代表品番:739-1136739-1136を参照)とかん合時の電線対基板接続用です。TMMMicroMatchコネクタ用のリボンワイヤサイズは、1.27mmピッチ28AWGです。ピッチ(mm)1.27、2.54極数6シリーズTMM定格電流(A)1材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
CD Series(CDQ2B100-105DMZ)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個13日以内出荷ストローク(mm)105作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-105DMZ
SMC¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷ストローク(mm)105作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵