カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 切削工具(1)

「105-808」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

    マグネットインオイルフィルター カートリッジ

    KIJIMA(キジマ)(29件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。 取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
    タイプカートリッジ式
  • クランプウェッジ サンドビック

    クランプウェッジ

    サンドビック
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • ベンドパイプ 42.7Φ CF POSH

    ベンドパイプ 42.7Φ

    CF POSH
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
  • アルミオフセットフレーム MF7.5 2501C用 Avail(アベイル)

    アルミオフセットフレーム MF7.5 2501C用

    Avail(アベイル)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    ABU Ambassadeur 2500C/2501C用のオフセットフレームです。純正フレームから交換することでリール重量の大幅な軽量化が可能です。
    適合機種ABU アンバサダー 2500C用:2500C/2500CI/2500CDL/3500C/3500CSなど 2501C用:2501C/2501CDL ※IAR、非IARどちらにも適合します ※1600C/2600Cには適合しません材質超々ジュラルミン (一部アルミ合金)質量(g)約29 純正フレーム2500C/2501C:51.0 ※モデルにより異なる場合がありますオフセット量(mm):7.5
  • スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商

    スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ

    千代田通商(4件のレビュー)
    ¥3,601税込¥3,961
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
    最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
  • イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲6m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲6m

    千代田通商
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4083材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)350内径(Φmm)5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)8使用範囲(mm)6000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲6m ライトグリーン 千代田通商

    イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲6m ライトグリーン

    千代田通商
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-4758材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう色ライトグリーン質量(g)370内径(Φmm)11使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)6000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4