カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)

「1050h-200」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンチ 室本鉄工ペンチ室本鉄工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
握り部分に適当なスベリ止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。
材質(柄部)成形カバー
シンクロベルト H200形 バンドー化学シンクロベルト H200形バンドー化学
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズブロワバキューム京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
作業シーンに合わせてノズルが0~100mmで伸縮可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています補助ハンドルは角度調整ができます作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです作業内容に合わせて風速・風量は2段階で調節できます材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1容量(L)(ダストパック)35消費電力(W)1100電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370消費電力1100W吸込仕事率(W)低速/36、高速/71電源コード(m)0.3ノズル口径(Φmm)122絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)49/(高速)59電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.1比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370ダストバッグ容量(L)35
ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズブロワバキューム京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
無段変速スイッチ搭載で風速・風量が調節可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています補助ハンドルは角度調整ができます作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです平らな面を効率よく掃除できるワイドノズル付きです材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ワイドノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1容量(L)35消費電力(W)1100電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370消費電力1100W吸込仕事率(W)最大175電源コード(m)0.3ノズル口径(Φmm)ワイドノズル/400ノズル/122絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)30~59電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.1比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370ダストバッグ容量(L)35
AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付 エスコAC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付エスコ
22,000税込24,200
1台
翌日出荷
2段変速0~100mm伸縮調整ノズル付本体二重絶縁構造落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付
仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)アズワン品番65-3895-05
カメラバッグ EA759ZAシリーズ エスコカメラバッグ EA759ZAシリーズエスコ
7,580税込8,338
1個
翌日出荷
着脱式ストラップ、仕切りパッド×2付、長時間の持ち運びも楽な軽量設計です。
諏訪ジョレン 若獅子諏訪ジョレン若獅子
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
用途溝の泥上げ、土木作業、土寄せ、水路掃除などに材質頭:スチール 柄:天然木寸法(mm)柄(横×高さ×長さ):25.5×46.5×1050ナチュラルウッド/ダークグレー質量(g)1257寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1050×220×230、頭部:約200×220×10
四面回転什器 東海製作所四面回転什器東海製作所
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
ネットが4面ついており省スペースで商品を陳列できる回転什器です。フックやカゴを引っ掛けた時に什器の外に飛び出しません。梱包サイズも三辺160センチ以内でコンパクトに輸送可能です。
用途店舗での商品陳列什器として材質本体・ネット:スチール寸法(幅W×高さH)(mm)【ネット】200×1050(ネットピッチ50、太さ3Φ)キャスター単輪キャスター×4個(うち2個ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×370×1300
三面回転什器 東海製作所三面回転什器東海製作所
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
ネットが3面ついており省スペースで商品を陳列できる回転什器です。フックやカゴを引っ掛けた時に什器の外に飛び出しません。梱包サイズも三辺160センチ以内でコンパクトに輸送可能です。
用途店舗での商品陳列什器として材質本体・ネット:スチール寸法(幅W×高さH)(mm)【ネット】200×1050(ネットピッチ50、太さ3Φ)キャスター単輪キャスター×4個(うち2個ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×370×1300
簡易採水器 SUS304 宮本理研工業簡易採水器 SUS304宮本理研工業
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
簡易採水器 ロープを付けて手軽に採水、ステンレス(SUS304)製
樹脂製フリーサイズ窓接続枠 クリナップ樹脂製フリーサイズ窓接続枠クリナップ
11,980税込13,178
1台
15日以内出荷
ホワイト
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ東正車輛
189,800税込208,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)東正車輛
239,800税込263,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)東正車輛
239,800税込263,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
種別ボールネジ、電動式電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)東正車輛
239,800税込263,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵
種別ボールネジ、電動式電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ボールネジ電動式テーブルリフト HAMACOボールネジ電動式テーブルリフトHAMACO
339,800税込373,780
1台
21日以内出荷
ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
電源(V)単相100
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ)東正車輛
299,800税込329,780
1台
21日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)
種別ボールネジ、電動式タイプジャバラ付電源コード(m)4電源電圧(V)単相100塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ)東正車輛
309,800税込340,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07