カテゴリ
- バッテリー・電装(9)
- 自動車補修部品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- サンワサプライ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- イスカル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ダリヤ(マルハチ産業)(1)
- アトラス(ATLAS)(1)
- AMPHENOL(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
- MICAERA(1)
エコロジープロダクト
「105d31」の検索結果

充電制御車用バッテリー circla(サークラ)
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から4日以内出荷ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。箱高(mm)202密度電解液/1.28(20℃)
エコカー・充電制御車対応バッテリー
MICAERA¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷安心してご使用頂けるエコノミーモデル。デュアルブックモールド製法により 寿命性を重視した設計です。寿命性はもちろん、エンジン始動性能・充電回復性能もバランスよく設計されたバッテリーです。付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール高さ(mm)箱:200タイプ6栓式電圧(V)12フタフラット
BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から5日以内出荷D23/D26/D31は、トラック用専用カルシウム合金極板。 フルフレーム・スタンプ極板が強度と導電性を向上。 優れた減液特性と自己放電を抑制。 防爆フィルター付き液栓。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)用途国産商用車・トラック用箱高(mm)200定格電圧(V)12
Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C091-31D105-1002
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーストラップ
サンワサプライ(8件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷指を通して、落下防止!ハードを傷つけにくい、軽い樹脂素材のフィンガーストラップ。スマートフォンやデジカメなどにおすすめ。指をひっかけてポケットやバッグなどから取り出しやすく、便利です。用途スマートフォンやデジカメの落下防止材質POM(ポリアセタール)、PC(ポリカーボネート)、ナイロン(松葉紐部分)寸法(mm)全長約105(フィンガーリング部分W31×D6×H43、松葉紐62)※リング部分内径約23耐荷重(g)500
カスタムセフホルダー用下段セフホルダー 樹脂 スリム
タジマツール(TJMデザイン)¥889税込¥9781個当日出荷下段連結専用セフホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで上下2連セフホルダーにカスタマイズ可能。上段のツールの接触によるボタンの誤作動が起きにくいガード形状。腰周りの左右どちらでも使える「トップボタン」を採用。強度に優れたポリカーボネート樹脂を採用。耐久性と軽さのバランスが取れた樹脂タイプ。安全ロープ取付環別売。※一部のセフ工具ホルダーは使用できません。※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください用途セフ着脱式ホルダー材質樹脂質量(g)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×31×23対応カスタムセフ:〇荷重(kg)【ベルトに掛かる質量】3ボタン仕様【位置】トップボタン
カスタムセフホルダー用下段セフホルダー 金属 スリム
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷下段連結専用セフホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで上下2連セフホルダーにカスタマイズ可能。上段のツールの接触によるボタンの誤作動が起きにくいガード形状。腰周りの左右どちらでも使える「トップボタン」を採用。強度と耐久性に優れている金属タイプ。安全ロープ取付環別売。※一部のセフ工具ホルダーは使用できません。※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください用途セフ着脱式ホルダー材質金属質量(g)45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×31×23対応カスタムセフ:〇荷重(kg)【ベルトに掛かる質量】3ボタン仕様【位置】トップボタン
アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop
アトラス(ATLAS)(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から3日以内出荷アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。箱高(mm)200定格電圧(V)12
EFB バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
フィンガー&ネックストラップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷指を通して、不意の落下が防止できるリング形状のフィンガーストラップが先端にセットされているネックストラップです用途スマートフォンやデジカメの落下防止タイプフィンガーストラップ色ブラック材質ネックストラップ部分/ポリエステル、PC(ポリカーボネート)、PP(ポリプロピレン)、ナイロンフィンガーストラップ部分/POM(ポリアセタール)、PC、ナイロン(松葉紐部分)寸法(mm)全長/最短時430、最長時610(フィンガーストラップの松葉紐先端まで含む)ネックストラップ部分/紐幅W9×D332~514(うち先端クリップ部分W14.5×D12×H32mm) フィンガーストラップ部分/W31×D6×H105(本体W31×D6×H43mm、松葉紐62mm)リング部分内径/約23mm耐荷重(kg)0.5アズワン品番64-0871-15耐荷重(g)500
標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現! 充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる! 大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。 強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです。国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成。極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です。不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)。内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です。電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。長寿命のための先進的なグリッドの採用。フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計。最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術。PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計。・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。取手○インジケータ○
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
カスタムセフホルダー用工具ホルダーアルミ スリムJフック 折りたたみ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷下段連結専用工具ホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで自分にぴったりのセフホルダーにカスタマイズ!。軽量&強度バランスのとれた肉厚のアルミ材を採用。フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)。シャーボルト用メガネレンチ10,000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテスト。カチッと決まる高耐久可倒構造。取付工具総重量:3.0kg以下。※本製品はカスタムセフホルダー対応製品との連結専用品です。セフ着脱はできません。※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください用途セフ着脱式工具ホルダー材質アルミ質量(g)94寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×31×92対応カスタムセフ:〇適合工具(装着可能)インパクトドライバー※メガネレンチ他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
リヨウネジボルト
BIGM(丸山製作所)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷規格M6X272.5X8X8図解NoMSC1-62 巻取機部品_No.31、MSC1-105S 巻取機部品 リヨウネジボルト_No.32、MSC1-102D 巻取機部品_No.31、MSC1-102DW 巻取機部品 リヨウネジボルト_No.31、MSC1-103DW 巻取機部品 リヨウネジボルト_No.20、MSC1-103DW-1 巻取機部品 リヨウネジボルト_No.20、MSC1-73HW 巻取機部品_No.22
スプロケツト
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷規格RS35-27T図解NoMSC1-102DW 走行駆動部品 スプロケツト_No.13、MSC1-103DW-1 走行駆動部品 スプロケツト_No.31、MSC1-102D 走行駆動部品_No.13、MSC1-62 走行駆動部品_No.13、MSC1-105S 走行駆動部品 スプロケツト_No.8、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.13、MSC1-103DW 走行駆動部品 スプロケツト_No.31
パイプ
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格13X18X254図解NoMSC1-62 巻取機部品_No.30、MSC1-102DW 巻取機部品 パイプ_No.30、MSC1-103DW-1 巻取機部品 パイプ_No.19、MSC5-100Uクミタテ 巻取機部品 パイプ_No.46、MSC1-73HW 巻取機部品_No.21、MSC1-105S 巻取機部品 パイプ_No.31、MSC1-103DW 巻取機部品 パイプ_No.19、MSC1-102D 巻取機部品_No.30