カテゴリ

  • 制御機器(959)
  • バイク純正部品(585)
  • 厨房用品(503)
  • 卓上消耗品(447)
  • 店舗什器・備品(256)
  • 科学研究・開発用品(181)
  • メカニカル部品(168)
  • 事務用品(168)
  • 配管・水廻り設備部材(165)
  • 空調・照明・電設資材(162)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(154)
  • パソコン/周辺機器(110)
  • オフィス家具(109)
  • 測定用品(100)
  • 家電(92)
  • 物流用品(81)
  • 切削工具(67)
  • 自動車純正部品(64)
  • 作業工具(61)
  • カー用品(54)
  • 建築金物(53)
  • 機構部品(46)
  • 保管用品(44)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
  • 日用品(42)
  • 農業・園芸資材(41)
  • 農業機械(40)
  • トラック用品・パーツ(37)
  • 医療(31)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 電動工具(29)
  • 安全保護具(28)
  • 清掃用品(24)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 自動車補修部品(24)
  • 防犯用品(23)
  • 電気材料(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • 溶接用品(20)
  • 安全用品(20)
  • 測定関連サービス(17)
  • 介護用品(17)
  • バイク部品(16)
  • 研磨材(16)
  • 住設機器(14)
  • 作業服(14)
  • 自転車部品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 防災用品(12)
  • 縫製用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 手袋(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 塗料(5)
  • 理美容(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 安全標識(5)
  • マスク(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 完成車(3)
  • 農具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 空圧工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「105h」の検索結果

関連キーワード
5,445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワッシャ プレート(42X) 90201-105H3 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プレート(42X) 90201-105H3

    YAMAHA(ヤマハ)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM105H SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM105H

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付ねじの種類(-) Rc標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R19 105H XL 357815 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R19 105H XL 357815

    DUNLOP(ダンロップ)
    49,980税込54,978
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/55R19 105H XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)749
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-105H SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-105H

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)105作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML5C2R105H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML5C2R105H

    IKO(日本トムソン)
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ5タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:105ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML5C1R105H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML5C1R105H

    IKO(日本トムソン)
    7,698税込8,468
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ5タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:105ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC5C1R105H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC5C1R105H

    IKO(日本トムソン)
    6,998税込7,698
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ5タイプショートレール長さ(mm)トラック:105ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC5C2R105H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC5C2R105H

    IKO(日本トムソン)
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ5タイプショートレール長さ(mm)トラック:105ユニット数2
  • 調色セット スタンドのみ ヨトリヤマ(世取山)

    調色セット スタンドのみ

    ヨトリヤマ(世取山)(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ シヤチハタ

    Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ

    シヤチハタ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
    シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ シヤチハタ

    Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ

    シヤチハタ(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
    シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • Lug Nut 1pcs 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 1pcs 貫通

    KYO-EI(40件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    クロームメッキタイプ貫通テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)

    スーパーシャフト(公差h7)

    KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(30個)
    当日出荷から7日以内出荷
    この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
  • 汎用圧力計(Aタイプ) カクダイ

    汎用圧力計(Aタイプ)

    カクダイ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
    種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)使用流体水・油・エアー
  • ホースニップH105×2MF SK11

    ホースニップH105×2MF

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
  • 特大爪切り 木村刃物

    特大爪切り

    木村刃物(11件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    爪が飛ばないサイドカバー付き。
    材質クロ-ムメッキ、刃物鋼、ABS寸法(mm)幅19×長105×厚17質量(g)60
  • 【非接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱

    【非接地】 T-35型シース熱電対

    坂口電熱(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類K
  • ホーラーミニ H105M サンエー

    ホーラーミニ H105M

    サンエー
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    いちごの高設栽培や家庭菜園、ガーデニング等に。手軽にポット苗の定植穴をあけられるハンディタイプのホーラー。
    質量(g)715対応【ポットサイス】3.5号寸法(cm)24×11×24.5
  • ホースジョイH105×3FF SK11

    ホースジョイH105×3FF

    SK11
    539税込593
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホース継手 H105 SK11

    ホース継手 H105

    SK11
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(両側)適合流体空気
  • ホースニップH105×3MF SK11

    ホースニップH105×3MF

    SK11
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
  • massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)

    massimo 国産ドライブ Vベルト

    Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
  • 三方接手 H105 SK11

    三方接手 H105

    SK11
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
    用途エアー配管継手。材質金属最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
  • ホースニップルH105×3M SK11

    ホースニップルH105×3M

    SK11
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースニップルH105×3M SK11

    ホースニップルH105×3M

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
    用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
  • FGR0H105ZF KEMET

    FGR0H105ZF

    KEMET
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フジロイヤル重量戸車 平型 ヤボシ

    フジロイヤル重量戸車 平型

    ヤボシ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鉄製の重量用の平型戸車
    用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
  • HSタンブラー タンブラー 東洋佐々木ガラス

    HSタンブラー タンブラー

    東洋佐々木ガラス(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(6個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様口部物理強化材質ソーダガラス
  • FYH0H105ZF KEMET

    FYH0H105ZF

    KEMET
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長4 32g 筋入100枚 お徳用封筒 マルアイ

    長4 32g 筋入100枚 お徳用封筒

    マルアイ(1件のレビュー)
    369税込406
    1袋(100枚)
    当日出荷
    サイズ長4
  • 小型防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    小型防水ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途小型制御盤・各種小型キャビネット付属品大ナット・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)(本体)30、(ハンドル)13最大適合板厚(mm)3表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード01960
  • ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC

    ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
    作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
  • e帽章 つくし工房

    e帽章

    つくし工房
    999税込1,099
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    e帽章はe腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるバンドを組み合わせたヘルメット用識別表示物です。 バンドに透過性があるため、前面の社名・マーク等が隠れることはありません。 付け替え可能ですのでとても経済的な商品となっております。
    セット内容本体、ヘルメット用樹脂バンド厚さ(mm)1.2寸法(mm)75×145材質(本体)ビニール材質(バンド)ウレタン樹脂
  • ダンバ(ドリルネジ)六角 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ)六角

    若井産業(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(150本)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
  • シングルグリップ JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    把握力抜群のシングルタイプ
  • ホースニップルH105×2M SK11

    ホースニップルH105×2M

    SK11
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • PPC穴あき用紙(共用紙・26穴) コクヨ

    PPC穴あき用紙(共用紙・26穴)

    コクヨ(2件のレビュー)
    619税込681
    1袋(100枚)
    当日出荷
    コピーした用紙をそのまま、多穴のバインダーやファイルにとじることができます。
    サイズB5穴数26白色度(%)85程度紙質中性紙坪量(g/m2)70紙厚(μm)90入数100枚
  • Lug Nut 17HEX 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 17HEX 貫通

    KYO-EI(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(16個)
    当日出荷から8日以内出荷
    クロームメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップルH105×2F SK11

    ホースニップルH105×2F

    SK11
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
...