カテゴリ

  • 制御機器(3,664)
  • 切削工具(1,757)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,618)
  • メカニカル部品(1,561)
  • 厨房用品(1,309)
  • 配管・水廻り設備部材(1,133)
  • 卓上消耗品(1,070)
  • 科学研究・開発用品(903)
  • 店舗什器・備品(883)
  • 作業工具(858)
  • 物流用品(726)
  • 電気材料(714)
  • 研磨材(691)
  • 空調・照明・電設資材(620)
  • 事務用品(607)
  • ねじ・ボルト・釘(522)
  • 機構部品(522)
  • 建築金物(482)
  • パソコン/周辺機器(422)
  • 測定用品(394)
  • 家電(248)
  • 船舶用品・漁業資材(245)
  • 医療(212)
  • 学童・教育用品(202)
  • 保管用品(190)
  • 防犯用品(163)
  • 梱包用品(158)
  • 電動工具(138)
  • FA担当者のオススメ新商品(131)
  • 油圧機器・油圧ホース(122)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(122)
  • 塗装・養生・内装用品(115)
  • 農具(112)
  • オフィス家具(108)
  • 建材・エクステリア(108)
  • バイク純正部品(106)
  • 清掃用品(103)
  • カー用品(102)
  • 日用品(99)
  • 農業・園芸資材(97)
  • 安全保護具(94)
  • 溶接用品(72)
  • バイク部品(67)
  • 縫製用品(66)
  • 安全用品(64)
  • 自動車補修部品(61)
  • 安全標識(48)
  • 介護用品(47)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(45)
  • 作業服(45)
  • 農業機械(42)
  • 救急・衛生(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 整備工具・収納(39)
  • 防災用品(38)
  • 自転車部品(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(35)
  • クリーンルーム用品(33)
  • 測量用品(土木/建設)(32)
  • 洗車・清掃(32)
  • トラック輸送・安全用品(30)
  • 測定関連サービス(26)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • ヘルスケア(24)
  • 手袋(24)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • テープ(19)
  • マスク(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 理美容(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 空圧工具(15)
  • バッテリー・電装(11)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 住設機器(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 塗料(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 名入れカレンダー(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • エンジン工具(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 完成車(1)

「105mm」の検索結果

24,523件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm

    モノタロウ(304件のレビュー)
    159税込175
    1枚ほか
    当日出荷
    待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm

    モノタロウ(54件のレビュー)
    169税込186
    1枚ほか
    当日出荷
    極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)0.8砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤B/F販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm

    モノタロウ(32件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10枚)
    当日出荷
    砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
    用途金属・ステンレスの切断仕様両面補強粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒A結合剤BF2主要切断材料金属・ステンレス販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm

    モノタロウ(16件のレビュー)
    199税込219
    1枚ほか
    当日出荷
    モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm

    モノタロウ(6件のレビュー)
    209税込230
    1枚ほか
    当日出荷
    1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤B/F販売区分業務用
  • 105mm ダイヤモンドカッター エスコ

    105mm ダイヤモンドカッター

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809-44
  • 105mm ダイヤモンドカッター エスコ

    105mm ダイヤモンドカッター

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
  • 105mm ダイヤモンドカッター エスコ

    105mm ダイヤモンドカッター

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809-30A
  • [EA162SR用] 105mm ラバーイレーサー エスコ

    [EA162SR用] 105mm ラバーイレーサー

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162SR-2
  • 差替スタビードライバー 105mm KENOH

    差替スタビードライバー 105mm

    KENOH
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ハンドル径(Φmm)30商品構成単品ビット寸法(mm)(ドライバー)+No.2×-6
  • 105mm にぎり鋏 エスコ

    105mm にぎり鋏

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA916HD-12
  • 1.5x105mm 平行ピンポンチ エスコ

    1.5x105mm 平行ピンポンチ

    エスコ
    850税込935
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA572AD-1.5
  • 75-105mm 鋼製ミニ束(F型) エスコ

    75-105mm 鋼製ミニ束(F型)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,680税込1,848
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951EN-32材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
  • 105mm 水性塗料用刷毛 エスコ

    105mm 水性塗料用刷毛

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109LC-3全長(mm)260種類刷毛サイズ(号)40毛丈(mm)60材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)20刷毛幅(mm)105
  • 105mm 笹刃ゴテ エスコ

    105mm 笹刃ゴテ

    エスコ
    2,860税込3,146
    1丁
    翌日出荷
    仕様なで面サイズ:105×25mm材質S55C
  • 98-105mm フックレンチ エスコ

    98-105mm フックレンチ

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)290質量(g)405ナット外径(Φmm)98~105
  • 切断砥石 スーパーツインザー105mm トーケン

    切断砥石 スーパーツインザー105mm

    トーケン
    1,398税込1,538
    1箱(5枚)
    当日出荷
    耐久性と切れ味を追求し、メーカー比で耐久性1.7倍、切れ味1.2倍を実現しました。
    用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。仕様両面補強トラスコ品番311-0362粒度36厚さ(mm)2.2砥材AZ質量(g)42穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105結合剤B2F刃厚(mm)2.2主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど研削材AZ
  • M20x105mmジョイントナット エスコ

    M20x105mmジョイントナット

    エスコ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA948EB-20材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)105寸法L(mm)105寸法L1(mm)50寸法B(mm)30ねじの呼びM20
  • 105mm 丸落し(点検口用) エスコ

    105mm 丸落し(点検口用)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LP-8
  • 265x105mm ツールホルダー エスコ

    265x105mm ツールホルダー

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA925AV-5
  • トリム,105MM Kawasaki

    トリム,105MM

    Kawasaki
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
  • 75-105mm 鋼製ミニ束(L型) エスコ

    75-105mm 鋼製ミニ束(L型)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951EN-31材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
  • 研削名人105mm TH(大宝ダイヤモンド工業)

    研削名人105mm

    TH(大宝ダイヤモンド工業)
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
  • 6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニ エスコ

    6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニ

    エスコ(1件のレビュー)
    510税込561
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA546YK-11
  • エホート ダイヤモンドカップ 105mm EFFORT(エホート)

    エホート ダイヤモンドカップ 105mm

    EFFORT(エホート)
    8,998税込9,898
    1枚
    3日以内出荷
    平面ならし、面取り、壁面補修等がより美しく削れます。サーフェイサータイプで研削力アップ。
    用途研削専用。適応材料:コンクリート・石材穴径(Φmm)15外径(Φmm)105チップ幅(mm)8チップ厚さ(mm)4.5
  • アダプター 105mm JTC

    アダプター 105mm

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC900用
    危険物の類別非危険物
  • 直径270x105mmボール(ステンレス製) エスコ

    直径270x105mmボール(ステンレス製)

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)容量(L)4.55寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×105
  • 6.4x105mm ドリルビット(HSS) エスコ

    6.4x105mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-6.4
  • 105mm 打撃めがねレンチ エスコ

    105mm 打撃めがねレンチ

    エスコ
    49,600税込54,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613GA-105対辺寸法(mm)105
  • 105mm ドライバーハンドル(差替え式) エスコ

    105mm ドライバーハンドル(差替え式)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550CA-100種類ドライバーハンドル商品構成単品
  • 切断砥石サムライ105mm10枚入 トーケン

    切断砥石サムライ105mm10枚入

    トーケン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番809-2445粒度60厚さ(mm)1.0質量(g)230穴径(Φmm)15外径(Φmm)105研削材AZ
  • 9.0x105mm 六角棒レンチ エスコ

    9.0x105mm 六角棒レンチ

    エスコ
    670税込737
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)105対辺寸法(mm)9.0先端形状六角
  • 105mm(32mm) ブラケット(中間用 ステンレス製) エスコ

    105mm(32mm) ブラケット(中間用 ステンレス製)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EK-32L
  • メタル製カバープレート(丸型/105mm) エスコ

    メタル製カバープレート(丸型/105mm)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-264
  • 6.9x105mm ドリルビット(HSS) エスコ

    6.9x105mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-6.9
  • 6.6x105mm ドリルビット(HSS) エスコ

    6.6x105mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-6.6
  • 5.2x105mm 打込みビス エスコ

    5.2x105mm 打込みビス

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945VE-51材質表面処理クロメートねじの呼びM5.2
  • 105mm/ 6mm用 クリップリムーバー(スタビー) エスコ

    105mm/ 6mm用 クリップリムーバー(スタビー)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)105口幅(mm)6
  • 206x105mmパーツトレー用ネット エスコ

    206x105mmパーツトレー用ネット

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスグレー外寸(mm)206×105×14外寸法(mm)206×105
  • 900x105mm 落下防止バー エスコ

    900x105mm 落下防止バー

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    付属品ブラケット、取り付け用ボルトエスコ品番EA976DZ-96材質スチール寸法(mm)900×105質量(kg)1.21
...