カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)

「1060zz」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(272件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(9件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
  • DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(25件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • G3ハンドピース用部品 浦和工業

    G3ハンドピース用部品

    浦和工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    G3ハンドピース内で使用している部品です。
  • プラスチック圧力計 (AT G3/8 75X0.6MPa) 高島計器

    プラスチック圧力計 (AT G3/8 75X0.6MPa)

    高島計器
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
    用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)形状A形質量(g)200種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)84精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 75×0.6MPa測定流体気体、液体最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • IO-Linkインターフェース ifm electronic

    IO-Linkインターフェース

    ifm electronic
    72,980税込80,278
    1個
    12日以内出荷
    IO-Linkセンサを短時間で簡単にパラメータ設定・セットアップ。フィールドアプリケーションのUSB・電源・センサ通信用の堅牢なM12コネクタ。LEDにより動作・スイッチング・エラー状態がすぐに分かる。IO-Link対応センサをPCに接続。電流測定値、プロセス値、パラメータ設定の読取
    仕様スイッチングレベル High[V]:11~30、スイッチングレベル Low[V]:0~5、入力数 / 出力数:デジタル入力: 2, デジタル出力: 2材質シーリング材:FKM、外装: PA, ソケット: PA, ロックナット: 真鍮, ニッケルメッキ質量(g)388.3電源(V)センサ:24 DC保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流:100mA定格電圧(V)(DC)5, (USB)温度(℃)保存:-25~85入力ジタル:2, (IO-Linkポート Class A : 1×2)対応デジタル入力短絡保護:有消費電流(mA)< 1100, (USB)デジタル出力2, (IO-Linkポート Class A: 1×2)使用周囲温度(℃)-25~50短絡保護保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションセンサのパラメータ設定および分析用湿度(%)最大相対:90通信インターフェースIO-Link, USB