カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 空圧工具(2)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)

「106zz」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(88件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ミニチュアベアリング KMTミニチュアベアリングKMT(7件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌日出荷
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形NSK(日本精工)(92件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形NSK(日本精工)(19件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形NSK(日本精工)(58件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュアベアリング(フランジ付) KMTミニチュアベアリング(フランジ付)KMT(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から翌日出荷
外輪タイプフランジ付き材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
ステンレスミニチュアベアリング KMTステンレスミニチュアベアリングKMT(1件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付NSKマイクロプレシジョン(ISC)(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング MF フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング MF フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボールベアリング MR 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング MR 両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
179税込197
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ベアリング NSK(日本精工)ベアリングNSK(日本精工)(1件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ステンレスボールベアリング MF フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング MF フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
259税込285
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレスボールベアリング MR 両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング MR 両シールド形EZO(北日本精機)(4件のレビュー)
209税込230
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレスミニチュアベアリング NSK(日本精工)ステンレスミニチュアベアリングNSK(日本精工)
231税込254
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
インサート (CERATIZIT MaxiMill HEC) OSG(オーエスジー)インサート (CERATIZIT MaxiMill HEC)OSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
公団・公社用戸車 枠付 ヨコヅナ公団・公社用戸車 枠付ヨコヅナ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
摩擦に強く長寿命です。また、耐蝕性、耐薬品性に優れています。
タイプ丸型分類枠付材質(軸)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング 606ZZ/EBS-10 日東工器ボールベアリング 606ZZ/EBS-10日東工器
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ベアリング 606ZZ/EB-10A 日東工器ベアリング 606ZZ/EB-10A日東工器
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
RS PRO ボールベアリング6mm10mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング6mm10mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 6mm外径 = 10mmレース幅 = 3mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = ステンレス鋼ボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 218kN動定格荷重 = 496Nボアタイプ = パラレル部分ベアリングコード = SMR106ZZRoHS指令(10物質対応)対応
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-200C-106 ナブテスコ精密減速機RV RD2シリーズ RDR-200C-106ナブテスコ
829,800税込912,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)4.396減速比106種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1960許容モーメント(N・m)8820バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)9800許容出力回転数(min-1[r.p.m])12許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-200C-156 ナブテスコ精密減速機RV RD2シリーズ RDS-200C-156ナブテスコ
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
グリス封入済み バックラッシュ1分以内 ロストモーション1分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属
出力(kW)4.396減速比106種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1960許容モーメント(N・m)8820バックラッシ(arc.min.)1ロストモーション(arc.min.)1ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)9800許容出力回転数(min-1[r.p.m])19許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500