カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「108-6471」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ WNMG-SF イスカル

    チップ WNMG-SF

    イスカル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.52逃げ角(度)0厚さ(mm)3.97穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ステンレス 二重リンク 内径8mm 水本機械製作所

    ステンレス 二重リンク 内径8mm

    水本機械製作所
    12税込13
    1個
    当日出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)8表面処理(本体)バレル研磨
  • 二重リンク ステンレス製 TRUSCO

    二重リンク ステンレス製

    TRUSCO(18件のレビュー)
    669税込736
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    手軽に連結作業が可能です。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • ステンレスコネクター SUGICO(スギコ)

    ステンレスコネクター

    SUGICO(スギコ)
    59税込65
    1個
    翌々日出荷
    ・ボールチェーン(Φ3.2mm)用コネクターです。
    適合チェーン/3.2-R種別RCN-3.2材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス コネクター 水本機械製作所

    ステンレス コネクター

    水本機械製作所
    34税込37
    1個
    4日以内出荷
    ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。
    トラスコ品番318-0754材質ステンレス寸法A(mm)11寸法B(mm)4.5チェーン径(Φmm)適合:3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ボールチェーン30m 玉径3.2mm 水本機械製作所

    ステンレス ボールチェーン30m 玉径3.2mm

    水本機械製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-0219材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ質量(g)480寸法d(mm)3.2寸法A(mm)4.4ボール径(Φmm)3.2使用荷重(kN)0.06
  • チップ WNMG-TF イスカル

    チップ WNMG-TF

    イスカル
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMG-NF イスカル

    チップ WNMG-NF

    イスカル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MA

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 二重リンク (ステンレス製) 水本機械製作所

    二重リンク (ステンレス製)

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    389税込428
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • チップ WNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MS

    三菱マテリアル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ボールチェーンコネクター ニッサチェイン

    ボールチェーンコネクター

    ニッサチェイン(7件のレビュー)
    489税込538
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
  • チップ WNMG-HQ 京セラ

    チップ WNMG-HQ

    京セラ
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ピコカット イスカル

    ピコカット

    イスカル
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    勝手右勝手材質IC228
  • チップ WNMG-LP 三菱マテリアル

    チップ WNMG-LP

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ボールチェーン(ステンレス)用コネクター TRUSCO

    ボールチェーン(ステンレス)用コネクター

    TRUSCO(6件のレビュー)
    259税込285
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの接続、連結に
  • 二重リング サンケーキコム

    二重リング

    サンケーキコム(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(200個)ほか
    当日出荷
    外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
    材質スチール
  • チップ WNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MA

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)0厚さ(mm)3.97穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ステンレス製 2重リング 線三角型 エスコ

    ステンレス製 2重リング 線三角型

    エスコ(21件のレビュー)
    510税込561
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA638DN-4材質ステンレス(SUS316)形状(線)三角種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)2.3使用荷重(kg)4表面処理研磨
  • ステンレス コネクター ニッサチェイン

    ステンレス コネクター

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応