カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- 制御機器(13)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- トラック純正部品(5)
- メカニカル部品(4)
- 農業機械(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(12)
- 山洋電気(9)
- 篠原電機(5)
- 黒田精工(4)
- UDトラックス(4)
- SMC(2)
- 工進(2)
- スズキ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- ハスクバーナ(1)
- 三菱ふそう(1)
- トヨタ(1)
- アビリティーズ・ケアネット(1)
- ELMA(1)
- 東京堂(1)
- U-KANAYA(1)
エコロジープロダクト
「109-601」の検索結果

SanACE ACファン
山洋電気(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷形状角形厚さ(mm)51質量(g)1100種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)37.5/33最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)160×160保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
冷却ACファンSan Ace(交流電源用)
山洋電気¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
ファンモータ SanAce ACファン
山洋電気¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン。情報通信機器をはじめ、制御盤。設備まで幅広い機器を冷却する長寿命。高信頼の冷却ファンです。【セットモデル】 ファン・フィンガード・プラグコード・ネジなどを一括購入出来ます。材質(フレーム)アルミニウムフレーム厚さ(mm)51
重錘バンド
アビリティーズ・ケアネット¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷手頸や足首に巻き付けて、無理なく筋力アップ。 トレーニング内容や目的に合わせて、色分けされた10段階の重さが選べます。材質鉄粒、ビニールレザー
エルゴノミック IEEEホットスワップ挿抜ハンドル 81シリーズ
ELMA¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷から10日以内出荷IEEE1101.10、ホットスワップ対応の挿抜ハンドルです。フロントパネル、プリント基板への取り付けは付属のM2.5のネジを用います。ロック付きのため、カード抜けを防止します。マイクロスイッチが使用できます。仕様●色/外装処理:ブラック
ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷図解NoMD5010 羽根車部品_No.66、AD571TS 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、AD572S 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MD572S 羽根車部品_No.64、AD572TS 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、DK-57-3 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MD5010T 羽根車部品_No.66、MD6010 -1 羽根車部品_No.66、MD571TS 羽根車部品_No.64、DK-57TS-3 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MD5020LTS 羽根車部品_No.66、MD572TS 羽根車部品_No.64、MD572 羽根車部品_No.64、DK-57S-3 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MD6010K 羽根車部品_No.66、AD571S 羽根車部品_No.64、MD5020 羽根車部品_No.66、MD571S 羽根車部品_No.64、GD500 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.60、MD6020TS 羽根車部品_No.66、MD6010TS 羽根車部品_No.66、MD5020T 羽根車部品_No.66、MD571-A 羽根車部品_No.66、MD571TS-A 羽根車部品_No.66、DK-57TS 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、DK-57-2 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MD6020S 羽根車部品_No.66、MD6010KTS 羽根車部品_No.66、DK-57S-1 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MD5020L 羽根車部品_No.66、MD6010L 羽根車部品_No.66、MD571 羽根車部品_No.64、AD571 羽根車部品_No.64、AD572 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MG471 羽根車部品_No.64、MD5010KT 羽根車部品_No.66、MD6020 羽根車部品_No.66
ミニデコールスター
東京堂¥2,598税込¥2,8581パック(6個)4日以内出荷手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリスチレン質量(kg)0.035分類クリスマスオーナメント寸法(cm)Φ5×5.5
SanAce DCファン
山洋電気(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター
篠原電機¥899税込¥9891個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
DCサンエース DCファン 109P □80×20厚
山洋電気(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から4日以内出荷形状角形厚さ(mm)20種類DCファンサイズ(mm)80×80
薄型防噴流ギャラリーファン付
篠原電機¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。タイプ前面フィルター交換型奥行(mm)77縦(mm)250
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】YZF-R6 2017-
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。適合車種YZF-R6 2017-つやつや有り