カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 介護用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)

「109-601」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SanACE ACファン 山洋電気

    SanACE ACファン

    山洋電気(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)51質量(g)1100種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)37.5/33最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)160×160保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • 冷却ACファンSan Ace(交流電源用) 山洋電気

    冷却ACファンSan Ace(交流電源用)

    山洋電気
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
  • ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 エンジン ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 エンジン

    ハスクバーナ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途部品の交換に適合品番(本体)125B
  • ACファン San Ace160(□160mm) 山洋電気

    ACファン San Ace160(□160mm)

    山洋電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形種類ACファンサイズ(mm)160×160
  • 重錘バンド アビリティーズ・ケアネット

    重錘バンド

    アビリティーズ・ケアネット
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    手頸や足首に巻き付けて、無理なく筋力アップ。 トレーニング内容や目的に合わせて、色分けされた10段階の重さが選べます。
    材質鉄粒、ビニールレザー
  • ロゴラベル 工進

    ロゴラベル

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番PBC-3650-AAA-0など部品番号56109601
  • ナット 工進

    ナット

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ローター、ステーター適合品番GV-9SE-AAA-0など
  • ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ) BIGM(丸山製作所)

    ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMD5010 羽根車部品_No.66、AD571TS 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、AD572S 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MD572S 羽根車部品_No.64、AD572TS 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、DK-57-3 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MD5010T 羽根車部品_No.66、MD6010 -1 羽根車部品_No.66、MD571TS 羽根車部品_No.64、DK-57TS-3 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MD5020LTS 羽根車部品_No.66、MD572TS 羽根車部品_No.64、MD572 羽根車部品_No.64、DK-57S-3 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MD6010K 羽根車部品_No.66、AD571S 羽根車部品_No.64、MD5020 羽根車部品_No.66、MD571S 羽根車部品_No.64、GD500 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.60、MD6020TS 羽根車部品_No.66、MD6010TS 羽根車部品_No.66、MD5020T 羽根車部品_No.66、MD571-A 羽根車部品_No.66、MD571TS-A 羽根車部品_No.66、DK-57TS 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、DK-57-2 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MD6020S 羽根車部品_No.66、MD6010KTS 羽根車部品_No.66、DK-57S-1 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MD5020L 羽根車部品_No.66、MD6010L 羽根車部品_No.66、MD571 羽根車部品_No.64、AD571 羽根車部品_No.64、AD572 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MG471 羽根車部品_No.64、MD5010KT 羽根車部品_No.66、MD6020 羽根車部品_No.66
  • ミニデコールスター 東京堂

    ミニデコールスター

    東京堂
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(6個)
    4日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリスチレン質量(kg)0.035分類クリスマスオーナメント寸法(cm)Φ5×5.5
  • SanAce DCファン 山洋電気

    SanAce DCファン

    山洋電気(7件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター 篠原電機

    プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター

    篠原電機
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
  • DCサンエース DCファン 109P □80×20厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □80×20厚

    山洋電気(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • 薄型防噴流ギャラリーファン付 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリーファン付

    篠原電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌々日出荷
    薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。
    用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。タイプ前面フィルター交換型奥行(mm)77縦(mm)250
  • アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】YZF-R6 2017- U-KANAYA

    アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】YZF-R6 2017-

    U-KANAYA
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    4日以内出荷
    レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
    適合車種YZF-R6 2017-つやつや有り
  • DCサンエース DCファン 109P □60×20厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □60×20厚

    山洋電気
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • リテーナ(バルブスプリング) BIGM(丸山製作所)

    リテーナ(バルブスプリング)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥249税込¥274
    1個
    8日以内出荷
    部品名称リテーナ(バルブスプリング)図解NoMSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.109、SSA-Z601S エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.4、BSA-950シリーズ エンジン バルブ,ロッカアーム部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン バルブ、ロッカアーム部品_No.4、SSA-α520 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.4、BSA-651 951シリーズ エンジン バルブ、ロッカアーム部品_No.4、SSA-Z500MA-2 エンジン(バルブ・ロッカーアーム)部品_No.4、SSA-N550DX エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.4、SSA-α602 エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(2004年7月生産分~)部品_No.40、SSA-α1002ST エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(2004年7月生産分~)部品_No.40、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.109など
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    10日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファン
  • プラスチックギャラリーGPCシリーズ 篠原電機

    プラスチックギャラリーGPCシリーズ

    篠原電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1組
    11日以内出荷から14日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
  • 換気ファンフード(屋外用)IPX4 篠原電機

    換気ファンフード(屋外用)IPX4

    篠原電機
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1組
    11日以内出荷から15日以内出荷
    付属品コード1m、フィンガーガード付(山洋電気)電源コード(m)1保護IP34RoHS指令(10物質対応)対応材質(プレフィルター)不織布フィルター材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
  • 小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 黒田精工

    小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB

    黒田精工
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    120日以内出荷
    優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
    加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類標準グリース向きナット向き:B
  • 小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 黒田精工

    小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA

    黒田精工
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    120日以内出荷
    優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
    加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類標準グリース向きナット向き:A
  • 小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 黒田精工

    小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB

    黒田精工
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    120日以内出荷
    優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
    加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)向きナット向き:B
  • 小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 黒田精工

    小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA

    黒田精工
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    120日以内出荷
    優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
    加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)向きナット向き:A