カテゴリ
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「109-619」の検索結果

重錘バンド 制菌仕様
アビリティーズ・ケアネット¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷手頸や足首に巻き付けて、無理なく筋力アップ。トレーニング内容や目的に合わせて、色分けされた10段階の重さが選べます。材質鉄粒、ビニールレザー
ステンレス カラー(L25×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥238税込¥2621個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)25寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12296
RS PRO ボールベアリング12mm21mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥469税込¥5161個8日以内出荷内径 = 12mm。外径 = 21mm。レース幅 = 5mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 670kN。動定格荷重 = 1.43kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 8 極薄セクション。レース素材 = スチール。。RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。RoHS指令(10物質対応)対応