カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,370)
  • 自動車純正部品(14,465)
  • 制御機器(13,125)
  • 配管・水廻り設備部材(4,508)
  • メカニカル部品(3,594)
  • バイク純正部品(2,934)
  • 農業機械(2,468)
  • パソコン/周辺機器(2,127)
  • 測定用品(1,828)
  • 電気材料(1,669)
  • 科学研究・開発用品(1,223)
  • 切削工具(1,196)
  • 機構部品(1,192)
  • オフィス家具(1,037)
  • バイク部品(980)
  • 空調・電設資材(901)
  • 油圧機器・油圧ホース(762)
  • トラック純正部品(737)
  • FA担当者のオススメ新商品(694)
  • ねじ・ボルト・釘(692)
  • 作業工具(638)
  • 自動車補修部品(535)
  • 建築金物(462)
  • 事務用品(456)
  • 物流用品(451)
  • バッテリー・電装(378)
  • 電動工具(344)
  • 学童・教育用品(277)
  • 建材・エクステリア(258)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(257)
  • 介護用品(254)
  • 船舶用品・漁業資材(251)
  • 溶接用品(247)
  • 家電(237)
  • 研磨材(216)
  • 空圧工具(195)
  • 防災用品(184)
  • カー用品(178)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(149)
  • 安全用品(148)
  • 作業服(143)
  • 照明(132)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(123)
  • 整備工具・収納(122)
  • 店舗什器・備品(119)
  • トラック用品・パーツ(106)
  • 医療(105)
  • 卓上消耗品(99)
  • 厨房用品(95)
  • はんだ関連・静電気対策用品(93)
  • 防犯用品(91)
  • 保管用品(85)
  • スプレー・オイル・グリス(79)
  • 梱包用品(77)
  • 測定関連サービス(75)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(74)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(63)
  • 清掃用品(62)
  • 住設機器(62)
  • 安全標識(60)
  • 安全保護具(59)
  • 縫製用品(59)
  • 自動車用オイル・ケミカル(57)
  • 塗装・養生・内装用品(56)
  • フォークリフト・産機・建機用品(56)
  • 農業・園芸資材(54)
  • エンジン工具(46)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(45)
  • 自転車部品(45)
  • 日用品(42)
  • テープ(40)
  • 塗料(30)
  • 測量用品(土木/建設)(30)
  • 接着剤・補修材(29)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(29)
  • クリーンルーム用品(28)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • 食品・飲料(20)
  • 救急・衛生(19)
  • 手袋(15)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • ヘルスケア(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 完成車(11)
  • 鈑金・塗装(10)
  • マスク(10)
  • 農具(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 理美容(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「10A」の検索結果

80,604件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リサイクルインク エプソン対応 IB10A互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 IB10A互換エコリカ(3件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
EPSON(エプソン)用 IB10Aシリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
種別リサイクルインクエコマーク認定認定対応機種EW-M530FRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーエプソンエコマーク認定番号23 142 004
ベター10A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター10A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番820-4943ホワイト定格10A 300V
露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切) Panasonic(パナソニック)露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切)Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 大橋産業(BAL)バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A大橋産業(BAL)(84件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)質量(kg)1.23ケーブル長(m)充電/1.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132電源コード(m)1.8消費電力(VA)200バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12
P-10A  オーリング (高圧用) エスコP-10A オーリング (高圧用)エスコ(6件のレビュー)
260税込286
1セット(10個)
当日出荷
材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)14.6エスコ品番EA423RC-10A機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー ダイケンアルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバーダイケン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。材質アルミニウム(A6063S-T5)仕上処理アルマイトシルバー付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25寸法A(mm)281ヶ当たりの耐荷重(kg)25寸法B(mm)36寸法C(mm)12板厚(mm)2穴径(mm)4.5
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプHIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
10Aフットスイッチ Panasonic(パナソニック)10AフットスイッチPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
定格10A 125V定格電圧(V)AC125(ランプ定格:100)動作方式モーメンタリー連数1連材質(ボディ)ABS樹脂定格通電電流(A)10適合電線0.75mm2、1.25mm2
10Aペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)10AペンダントスイッチPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホワイト定格10A 300V結線方式巻締端子式
整流ダイオード 200V/10A レクトロン整流ダイオード 200V/10Aレクトロン
149税込164
1個
当日出荷
一般整流用ダイオード高いサージ電流能力漏れ電流が小さい順方向電圧降下が小さい高電流容量低損失
仕様●取り付け方式:スルーホール●パッケージ/ケース:R-6●逆電圧:200V●順電流:10A●構成:Single●順電圧:1.1V●最大サージ電流:400A●逆電流:10μA●動作温度範囲:-55℃~+150℃アズワン品番67-0394-64
パッキンセット/10A用 ParkerTAIYOパッキンセット/10A用ParkerTAIYO(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から109日以内出荷
P-10A  オーリング(10個) エスコP-10A オーリング(10個)エスコ(1件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
内径d(Φmm)9.8±0.17材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)2.4±0.09エスコ品番EA423RB-10A外径(Φmm)14.6機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
711 プリントヘッド交換キット C1Q10A HP(日本ヒューレット・パッカード)711 プリントヘッド交換キット C1Q10AHP(日本ヒューレット・パッカード)(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
アズワン品番65-0453-32
ベター10A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター10A 中間スイッチPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様両切ホワイトタイプ袋打・平形コード両用定格10A 300V包装パック商品
捕虫テープIC-10A ピオニーコーポレーション捕虫テープIC-10Aピオニーコーポレーション(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1箱(20枚)
当日出荷
環境に優しいオール紙製です。 大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます。
適合CT-102Sトラスコ品番731-6437材質寸法(mm)413×50質量(g)360
ハンドブレンダー TBL10A-W テスコムハンドブレンダー TBL10A-Wテスコム
4,298税込4,728
1個
当日出荷
1台2役!シンプル機能で使いやすい。氷が砕けるので冷たいスムージーなどドリンクのレパートリーが広がります。ブレンドカップは食洗器対応で後片付けがラクです。片手がふさがっていても、簡単に抜けるラク抜きプラグ。製品を過負荷から守る保護装置搭載。レシピブック付き。
付属品ブレンドカップ、レシピブック消費電力(W)200コード長さ(m)1.7本体質量(g)560本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338定格時間60秒
10A リモートスイッチ エスコ10A リモートスイッチエスコ(2件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-6コード長さ(m)2.5定格容量(W)1000(10A・125V)関連資料図面(0.25MB)
(98200)ヒューズ,ミニ (10A) ホンダ(98200)ヒューズ,ミニ (10A)ホンダ(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプHIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
125V/10A ロッカースイッチ エスコ125V/10A ロッカースイッチエスコ(2件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷
回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-30(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白極数単極定格電圧(V)125端子形状ファストン・タブ187定格電流(A)10定格容量10A 125V ACスイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~2.0投数単投
ヒューズ10A/1000V 共立電気計器ヒューズ10A/1000V共立電気計器(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
定格10A/1000V定格電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
AC100Vミニドライバー10A EARTH MANAC100Vミニドライバー10AEARTH MAN(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から翌々日出荷
スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ) モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
用途木材の直線・曲線切りにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)長さ(mm)約131幅(mm)約41質量(kg)約0.4高さ(mm)約144周波数(Hz)50/60電流(A)0.35コード長さ(m)約1ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20クラッチ数(段)1~6
ブラケット (S10A) MAZDA(マツダ)ブラケット (S10A)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
10A樹脂管用部品セット リビラック10A樹脂管用部品セットリビラック(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
セット内容金具(ナット付)・パッキン・バンド[各4個入]適合10A樹脂管用循環アダプター材質黄銅
P-10A  オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-10A オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-10A内径(Φmm)9.8外径(Φmm)14.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-10A
コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CM JET INOUE(ジェットイノウエ)コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CMJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ仕様耐熱タイプ定格DC12/DC24V 10A以下コード長さ(cm)30
(D10A)テープ MAZDA(マツダ)(D10A)テープMAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
コンクリボンドK10A コニシコンクリボンドK10Aコニシ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(3kg)
3日以内出荷
釘不要。高粘度。初期接着強。
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。色調灰色成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)JIS A5538(壁・天井ボード用接着剤)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537、JIS A5538粘度(Pa・s)180~250(25℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量3kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種主なワークパーツ
フューズ (10A) (KA) MAZDA(マツダ)フューズ (10A) (KA)MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷から翌々日出荷
(08941)ヒューズ、10A ニッサン(08941)ヒューズ、10Aニッサン
66税込73
1個
当日出荷から5日以内出荷
循環金具10A リビラック循環金具10Aリビラック(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合10A樹脂管用種別無極性循環アダプター厚さ(mm)10.6外径(Φmm)75
部品 ベビーベルトン BB-10A 日東工器部品 ベビーベルトン BB-10A日東工器(4件のレビュー)
33税込36
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
関連資料寸法図
SEAT COVER (S10A) MAZDA(マツダ)SEAT COVER (S10A)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT (S10A) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (S10A)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (S10A) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (S10A)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
メーター セット (G10A) MAZDA(マツダ)メーター セット (G10A)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (B10A) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (B10A)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
トグルスイッチ250V AC 10Aスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)トグルスイッチ250V AC 10AスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子保護構造IP40定格10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V ACハンドル形状トグル接点材質AgZnO系合金定格抵抗負荷電流(A)10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC定格誘導負荷電流(A)10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms)機械的寿命10万回以上強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下)電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
...