カテゴリ

  • 制御機器(5,479)
  • 配管・水廻り設備部材(3,172)
  • 農業機械(2,432)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,836)
  • パソコン/周辺機器(1,678)
  • 測定用品(1,262)
  • 切削工具(1,058)
  • メカニカル部品(1,057)
  • バイク部品(972)
  • オフィス家具(942)
  • 機構部品(798)
  • 空調・電設資材(716)
  • ねじ・ボルト・釘(598)
  • FA担当者のオススメ新商品(514)
  • 自動車補修部品(506)
  • 作業工具(491)
  • 電気材料(470)
  • 油圧機器・油圧ホース(403)
  • 事務用品(386)
  • 電動工具(288)
  • 建築金物(283)
  • 物流用品(281)
  • バッテリー・電装(258)
  • 船舶用品・漁業資材(246)
  • 科学研究・開発用品(226)
  • 家電(191)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(191)
  • 研磨材(167)
  • カー用品(165)
  • 空圧工具(153)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(149)
  • 溶接用品(147)
  • 作業服(135)
  • 防災用品(132)
  • 学童・教育用品(131)
  • 自動車純正部品(122)
  • 安全用品(118)
  • 照明(105)
  • トラック用品・パーツ(98)
  • 店舗什器・備品(75)
  • 卓上消耗品(71)
  • 建材・エクステリア(64)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(63)
  • スプレー・オイル・グリス(57)
  • 縫製用品(56)
  • 安全保護具(52)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(47)
  • 自動車用オイル・ケミカル(46)
  • はんだ関連・静電気対策用品(45)
  • 塗装・養生・内装用品(44)
  • 清掃用品(43)
  • 自転車部品(40)
  • フォークリフト・産機・建機用品(40)
  • 厨房用品(39)
  • 防犯用品(38)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • 梱包用品(34)
  • テープ(34)
  • 日用品(33)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(33)
  • 安全標識(31)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 住設機器(30)
  • 医療(30)
  • 整備工具・収納(29)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(26)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 塗料(20)
  • 食品・飲料(20)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
  • 保管用品(17)
  • エンジン工具(15)
  • 救急・衛生(14)
  • 介護用品(12)
  • 手袋(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 完成車(11)
  • 農具(9)
  • マスク(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • バイク純正部品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「10A」の検索結果

29,211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リサイクルインク エプソン対応 IB10A互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 IB10A互換エコリカ(3件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
EPSON(エプソン)用 IB10Aシリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
種別リサイクルインクエコマーク認定認定対応機種EW-M530FRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーエプソンエコマーク認定番号23 142 004
ベター10A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター10A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番820-4943ホワイト定格10A 300V
露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切) Panasonic(パナソニック)露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切)Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 大橋産業(BAL)バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A大橋産業(BAL)(84件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)質量(kg)1.23ケーブル長(m)充電/1.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132電源コード(m)1.8消費電力(VA)200バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12
P-10A  オーリング (高圧用) エスコP-10A オーリング (高圧用)エスコ(6件のレビュー)
260税込286
1セット(10個)
当日出荷
材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)14.6エスコ品番EA423RC-10A機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプHIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
10Aフットスイッチ Panasonic(パナソニック)10AフットスイッチPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
定格10A 125V定格電圧(V)AC125(ランプ定格:100)動作方式モーメンタリー連数1連材質(ボディ)ABS樹脂定格通電電流(A)10適合電線0.75mm2、1.25mm2
10Aペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)10AペンダントスイッチPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホワイト定格10A 300V結線方式巻締端子式
パッキンセット/10A用 ParkerTAIYOパッキンセット/10A用ParkerTAIYO(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から109日以内出荷
P-10A  オーリング(10個) エスコP-10A オーリング(10個)エスコ(1件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
内径d(Φmm)9.8±0.17材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)2.4±0.09エスコ品番EA423RB-10A外径(Φmm)14.6機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
ベター10A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター10A 中間スイッチPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様両切ホワイトタイプ袋打・平形コード両用定格10A 300V包装パック商品
捕虫テープIC-10A ピオニーコーポレーション捕虫テープIC-10Aピオニーコーポレーション(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1箱(20枚)
当日出荷
環境に優しいオール紙製です。 大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます。
適合CT-102Sトラスコ品番731-6437材質寸法(mm)413×50質量(g)360
ハンドブレンダー TBL10A-W テスコムハンドブレンダー TBL10A-Wテスコム
4,298税込4,728
1個
当日出荷
1台2役!シンプル機能で使いやすい。氷が砕けるので冷たいスムージーなどドリンクのレパートリーが広がります。ブレンドカップは食洗器対応で後片付けがラクです。片手がふさがっていても、簡単に抜けるラク抜きプラグ。製品を過負荷から守る保護装置搭載。レシピブック付き。
付属品ブレンドカップ、レシピブック消費電力(W)200コード長さ(m)1.7本体質量(g)560本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338定格時間60秒
10A リモートスイッチ エスコ10A リモートスイッチエスコ(2件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-6コード長さ(m)2.5定格容量(W)1000(10A・125V)関連資料図面(0.25MB)
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプHIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
125V/10A ロッカースイッチ エスコ125V/10A ロッカースイッチエスコ(2件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷
回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-30(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白極数単極定格電圧(V)125端子形状ファストン・タブ187定格電流(A)10定格容量10A 125V ACスイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~2.0投数単投
ヒューズ10A/1000V 共立電気計器ヒューズ10A/1000V共立電気計器(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
定格10A/1000V定格電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
AC100Vミニドライバー10A EARTH MANAC100Vミニドライバー10AEARTH MAN(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から翌々日出荷
スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ) モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
用途木材の直線・曲線切りにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)長さ(mm)約131幅(mm)約41質量(kg)約0.4高さ(mm)約144周波数(Hz)50/60電流(A)0.35コード長さ(m)約1ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20クラッチ数(段)1~6
10A樹脂管用部品セット リビラック10A樹脂管用部品セットリビラック(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
セット内容金具(ナット付)・パッキン・バンド[各4個入]適合10A樹脂管用循環アダプター材質黄銅
P-10A  オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-10A オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-10A内径(Φmm)9.8外径(Φmm)14.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-10A
コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CM JET INOUE(ジェットイノウエ)コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CMJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ仕様耐熱タイプ定格DC12/DC24V 10A以下コード長さ(cm)30
コンクリボンドK10A コニシコンクリボンドK10Aコニシ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(3kg)
3日以内出荷
釘不要。高粘度。初期接着強。
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。色調灰色成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)JIS A5538(壁・天井ボード用接着剤)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537、JIS A5538粘度(Pa・s)180~250(25℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量3kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種主なワークパーツ
循環金具10A リビラック循環金具10Aリビラック(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合10A樹脂管用種別無極性循環アダプター厚さ(mm)10.6外径(Φmm)75
トグルスイッチ250V AC 10Aスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)トグルスイッチ250V AC 10AスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子保護構造IP40定格10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V ACハンドル形状トグル接点材質AgZnO系合金定格抵抗負荷電流(A)10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC定格誘導負荷電流(A)10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms)機械的寿命10万回以上強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下)電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
P-10A  バックアップリング (5個) エスコP-10A バックアップリング (5個)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
材質テフロン(R)エスコ品番EA423RD-10AJIS規格JIS B 2407呼び番号P-10A
セラミックヒューズ(10A/600V) 共立電気計器セラミックヒューズ(10A/600V)共立電気計器
499税込549
1個
当日出荷
定格10A/600V定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ2ベンリヒューズ10A Modesマイクロ2ベンリヒューズ10AModes(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
電流(A)10
基本形10A用ヒューズホルダー 坂詰製作所基本形10A用ヒューズホルダー坂詰製作所(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質(本体)PBT材質(クリップ)燐青銅ニッケルメッキ絶縁耐圧2kV(1分間)適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30(ガラス管及び消弧剤入り)
マイクロ2ベンリヒューズ10A Modesマイクロ2ベンリヒューズ10AModes(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
用途10Aアクセサリー用電流(A)10
PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロンブラック系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
整流用ダイオード(1000V/10A) レクトロン整流用ダイオード(1000V/10A)レクトロン
119税込131
1個
5日以内出荷
10A10-Tはアキシャルリード型の整流用ダイオードで、最大定格電流10A、耐圧1000Vの標準リカバリタイプです。高耐圧・高電流仕様により、各種電源回路やインバータ回路、AC-DC整流回路などでの一般的な整流用途に幅広く使用されています。 外形はアキシャルリード型で、スルーホール基板や端子間直結での取り付けがしやすく、放熱や機械的固定も容易です。スイッチング速度はファストリカバリタイプほどではないものの、通常の電源整流用途においては十分な性能を備えており、設計の自由度が高いのが特長です。 最大平均整流電流10Aのため、比較的大きな電流を扱う機器にも対応可能で、電源ユニットやモーター駆動回路などでの使用実績も豊富です。過電圧保護や逆電流防止のフリーホイールダイオードとしても活用されます。 長期供給性と信頼性を備えた標準的な整流ダイオードとして、設計初期段階から保守・修理対応まで、幅広い現場で重宝される実用的な部品です。
タイプ標準リカバリダイオード取付方式スルーホール構成SingleRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)順電圧(V)1.1動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージ/ケースR-6最大順方向電流(A)10最大逆電圧(V)1000最大サージ電流(A)400逆電流(μA)10
ローター/B-10A 日東工器ローター/B-10A日東工器
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
シリンダー/B-10A 日東工器シリンダー/B-10A日東工器
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
DSEI30-10A IXYSDSEI30-10AIXYS
589税込648
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ALC10A680BC550 KEMETALC10A680BC550KEMET
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P-10A  オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-10A オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
内径(Φmm)9.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)2.4エスコ品番EA423RE-10A外径(Φmm)14.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-10A
10A樹脂管用タケノコセット リビラック10A樹脂管用タケノコセットリビラック(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
セット内容金具×2個、バンド×4個材質黄銅サイズ10×10
まん咲 PX-10A タイワ精機まん咲 PX-10Aタイワ精機
109,800税込120,780
1個
欠品中
「まん咲PX-10A」は10kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。 精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。 3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。 精米音は70db以下と静かです。 お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階)質量(kg)22能力精米:16.5~20kg/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×645電源(単相/V)100・250W、50Hz/60Hz(共通)最大消費電力(W)360タンク容量10kg処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
...