定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯
電球形状スパイラル球
電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)10000
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様クロームメッキ
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
先端形状六角
微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。
色ホワイト
仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)
機能静電気防護、粉体防護
2018年トラスコ掲載ページ6 0252
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
食品包装トレーとして最もポピュラーなPSP製トレー。デザイン・サイズ・色柄とも豊富な品揃えであらゆるメニューにフレキシブルに対応できます。
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
定格消費電力(W)8
全長(mm)102
質量(g)68
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.15
外径(mm)53
材質/バージンパルプ100%(エンボス紙二重加工) 内面PEラミ
用途エンボススリーブを巻き付けた断熱性能の高いカップです。ダークカラーがひときわ目を引くLOGOSParkブランド製品
容量(mL)260
高さ(mm)93.4
口径(Φmm)79
容量(オンス)8
底径(Φmm)49.7
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C142153
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
勾配設定機能を搭載!内装工事から基礎工事、土木建設まで水平出しと勾配設定に活用できます。
仕様【H.I.アラート】あり、【受光範囲】50mm、【液晶表示】表裏両側表示/受光位置 9段階表示、【受光ブザー】ブザー音量:大 /小 /OFF※選択可、【気泡管】なし(ロッドクランプに内蔵)
セット内容本体(単二電池×4)、受光器(LR300)、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)【本体】2※電池含む、【受光器】0.19※乾電池含む
使用温度範囲(℃)-20~50
電源単3乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】167×192.5×189、【受光器】146×76×26
精度【水平】10"(1.5mm/30m)※JSIMA 104:2002準拠
感度【受光】±1mm / ±2mm(切替式)
保護等級【本体】IP65、【受光器】IP66
連続使用時間(時間)【本体】約60※アルカリ乾電池使用時、【受光器】約120(アルカリ乾電池使用時/20℃)
光源半導体レーザーダイオード/波長635nm(可視光)
測定範囲(m)直径約800※気象条件により、異なる場合があります
ローター回転数(min-1[r.p.m])600
設定範囲【勾配】±8.7%(±2.6m/30m、±8.7/100m)※勾配設定可能範囲は機械の設置角度により変わります
三脚取付ねじ5/8inch
オートパワーオフ最終受光時から約 30分後
警告整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告
レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2011)
光出力(mW)5以下
自動整準範囲±5°
サービス分類レンタル
ポート数2
ねじの種類Rc
ポート数2
基台付で、カバーは隅角ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
(出ズミ、入ズミ)
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。(出ズミ、入ズミ)
位置合せが容易にできます。
壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。
(溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
[[SFB]](四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。
高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9
一般球(口金:E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。ミニクリプトン球やミニボール球などからの取替えがお勧めです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
定格消費電力(W)8
全長(mm)84
質量(g)36
定格電流(A)0.14
定格寿命(時間)8000
外径(mm)45
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
口金E17
電球の種類電球形蛍光灯
電球形状A形
定格消費電力(W)8
質量(g)65
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.14
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ低床タイプ
色オレンジ
サイズEL
アズワン品番69-0372-22
1枚
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
仕様●適合インサートクランプスクリュセット:S5S-20IP
タイプ止まり穴用Eタイプ
種類荒用ボーリングヘッド
適合インサートCC16
色オレンジ
サイズEL
アズワン品番69-0400-18
1枚
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ
定格消費電力(W)7
質量(g)70
タイプ屋内用
電源(V)100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)55×116
定格寿命(時間)6000
定格入力電流(mA)130
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
色オレンジ
サイズEL
アズワン品番69-0360-77
1枚
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
色オレンジ
サイズEL
アズワン品番69-0356-33
1枚
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
ラグランスリーブで肩・腕の動きをスムーズに。フラップ式ポケットの採用で物が落ちる心配を軽減。見頃部分の裏地はにチェック生地。S~4Lの豊富なサイズ展開
材質TH10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1台
¥37,480
税込¥41,228
8日以内出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ
電球形状ボール球形
定格消費電力(W)8
質量(g)135
タイプ屋内用
電源(V)100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)95×128
定格寿命(時間)6000
定格入力電流(mA)130
アウタープレート、インナープレートが中空構造
卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。
高速かつスムーズな変速を提供。
フラットステップリベットシステム。
最強のピンパワーを提供。
クオリティーの高さと耐久性を誇り、しかも軽量の10速用チェーンです。
外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。
窒化チタンコーティング。
リンク数116リンク
後挽き加工用インサートです。
用途後挽き加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数2
ねじの種類Rc
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)10m
1袋(5個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ