セット内容バンド各2個
材質黄銅
サイズ10×R1/2
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
樹脂管用部品セット
モノタロウ
¥899
税込¥989
セット内容金具(ナット付)・パッキン・バンド[各4個入]
適合10A樹脂管用循環アダプター
材質黄銅
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
セット内容金具×2個、バンド×4個
材質黄銅
サイズ10×10
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
ストレート接続
材質黄銅
1袋(2セット)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様416-001、416-002用回転ナット継手
セット内容タケノコ×4個、バンド×4個、パッキン×4枚
材質黄銅
取付ねじG1/2
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
10A樹脂管用部品セット
材質黄銅、鋼
規格10×10
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カップリングナット、パッキンとセットで使用するタケノコカップリング。
用途ポンプ用ジョイント。
材質樹脂製
11Aペアホース用部品セット
材質黄銅、鋼
規格10A×R1/2
アズワン品番64-5123-17
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
架橋ポリエチレン管・高耐熱ポリエチレン管と既設のねじ配管接続用。
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。
セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(10A用)×4
1セット
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。
セット内容10A両側タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×4
1セット
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
耐食性が高い。
接続しやすい。
用途風呂追焚配管用
セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4
材質黄銅(本体)
取付ねじG1/2
タケノコ外径(Φmm)10.5
1袋
¥899
税込¥989
当日出荷
用途エコユニーク配管に使用。
セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、耐熱・防錆樹脂管バンド(ケイ素プラスコード加工)×4、耐熱パッキン×4
規格10A×G1/2
呼び径(A)10
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。
セット内容10Aタケノコニップル(S)×2、1/2ノンアスベストパッキン×2、バネバンド(10A用)×2
1セット
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個
材質黄銅
サイズ10×10
適合ホースBRK10W
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐熱樹脂パイプに使用するL型金具です。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅
寸法10
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。
セット内容10A両側タケノコエルボ×2、バネバンド(10A用)×4
1セット
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質鉄
形状ニップル
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様ストレート接続
セット内容タケノコ2個、バンド4個
材質黄銅
アズワン品番64-6509-27
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。
15Aペアホースと10Aペアホースの接続用の継手です。
用途ペアホース用
呼び13×10A
材質黄銅
アズワン品番64-6509-21
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
12Aペア耐熱管と10Aペア耐熱管の接続用の継手です。
用途ペア耐熱管用
呼び12A×10A
材質黄銅
アズワン品番64-6509-43
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
カポリツインWとの接続はタケノコ式です。
ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径10A
使用流体冷温水
本体形状アングル
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
カポリツインWとの接続はタケノコ式です。
ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径10A
使用流体冷温水
本体形状ストレート
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ