カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(343)
- 制御機器(287)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
- 農業機械(117)
- 切削工具(63)
- 物流用品(42)
- 自動車補修部品(36)
- 測定用品(35)
- 機構部品(33)
- バッテリー・電装(33)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- パソコン/周辺機器(24)
- メカニカル部品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 作業工具(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 安全標識(13)
- バイク部品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 溶接用品(9)
- 電気材料(9)
- 安全用品(7)
- 家電(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(4)
- 防災用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- コガネイ(136)
- BIGM(丸山製作所)(105)
- omron(オムロン)(93)
- KITZ(キッツ)(51)
- KITO(キトー)(41)
- 日本バルカー(29)
- イノック(27)
- ニチアス(26)
- ニチコン(23)
- RS PRO(19)
- エスコ(18)
- 吉年(18)
- イスカル(16)
- 大阪魂(15)
- ケナメタル(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- CoolHeat(13)
- ノーブランド(12)
- ParkerTAIYO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「10a-25」の検索結果

LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
アルミサッシ取替戸車
家研販売(5件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途窓・テラス・浴室適合平行型(下框)形状Φ25丸車輪径(Φmm)25タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
組端子台
東洋技研¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から15日以内出荷2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ![PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724546-250410-02.jpg)
PRO仕様 一本物コアビットArod
アクティブ[切削工具]¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。備考湿式用対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)7.5
10Aペア/10mm/25M
三菱ケミカルインフラテック¥49,980税込¥54,9781巻7日以内出荷厚さ(mm)被覆:10色被覆:ブルー+ピンク種類被覆厚み5・10mmペア管長さ(m)25呼び径10A
GP-10A用ホース780mm
WOLF'S HEAD¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷スチール製吸引ホース(青)用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)780(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6危険物の類別非危険物
Gコート ステップフリーロングストレートドリル
三菱マテリアル¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
ストレートドリル(ロングシャンク)
三菱マテリアル¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から9日以内出荷剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ5D(刃径×5倍)
クランプレバー(真鍮パッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮ねじ規格並目
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
ネオジョイント 分岐チー 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス使用ガス都市ガス
クランプレバー(プラスティックパッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)ねじ規格並目
LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
ラフィングエンドミルERF-A/E
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から30日以内出荷波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
クランプレバー(球状パッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷ねじ先にパッドをつけたクランプレバー ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)S45C(硬度50HRC以上)ねじ規格並目
クランプレバー(ボールポイント)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から5日以内出荷クランプレバーとグラブスクリューを一体化。締めつけのための工具が不要です。 ねじの先端は球面です。スラストパッド[[SBP]]を別途購入し、セットでご使用ください。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。接着剤やピン止めを使用していません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBねじ規格並目
アダプター(オスメスソケット)
吉年¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から5日以内出荷・ステンレス製オスメスアダプター ・取り扱いサイズ(10A~25A)用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
六角キャップ
吉年¥759~税込¥835~1個当日出荷・六角レンチご使用頂けます。 (省スペース化) ・取り扱いサイズ (10A~25A)用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
13Aペア/10mm/25M
三菱ケミカルインフラテック¥52,980税込¥58,2781巻5日以内出荷厚さ(mm)被覆:10色被覆:ブルー+ピンク種類被覆厚み5・10mmペア管長さ(m)25呼び径13A
...













![PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724546-250410-02.jpg)