カテゴリ
- バイク部品(9)
- バイク純正部品(8)
- 清掃用品(2)
- 自転車部品(1)
絞り込み
「10b-f6301-00」の検索結果

スロットルケーブルアセンブリ 10B-F6301-12
YAMAHA(ヤマハ)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷主な適合純正品番10B-F6301-12主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
グリツプアセンブリ 5ST-F6240-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷主な適合純正品番5ST-F6240-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から13日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
スピードメータケーブルアセンブリ 10B-83550-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷主な適合純正品番10B-H3550-00他社参考品番(NTB)SCY-014
スロットルケーブル(ロング)
KITACO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から5日以内出荷どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
紙ウエス 徳用 3枚重ね 100%パルプ 白
(40件のレビュー)¥249税込¥2741パック(50枚)当日出荷パルプを100%使用した3枚重ねの紙ウエスです。エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。50枚パック単位で販売しているので少量しか使用しない方にオススメです。材質パルプ色ホワイト仕様3枚重ね厚さ(mm)一層あたり 0.12タイプ4つ折り・3枚重ね1枚の寸法(mm)330×350
インナーワイヤーSET(スロットル用)
K-CON(キタコ)(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1セット欠品中ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
紙ウエス 布感覚で使えるタイプ
(128件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50枚)ほか当日出荷布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。色白材質パルプ+ポリプロピレン厚さ(mm)0.49質量(g)396(パック)タイプ4ツ折1枚の寸法(mm)300×330サイズ(mm)150×165(4ツ折時)
リング ストップ 102-25137-00
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷主な適合純正品番4X6-F5137-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
大型スピードメーターケーブル
NTB(64件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷から5日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途大型車用
O-リング (26H) 93210-14579
YAMAHA(ヤマハ)(18件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合純正品番93210-14104主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)![専用スロットルワイヤー【メッキ金具/アウターBLK】(引き戻し共通) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03656537-140828-02.jpg)
専用スロットルワイヤー【メッキ金具/アウターBLK】(引き戻し共通)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷車種別に設計されており、各車種のノーマルキャブレター・インジェクションに対応します。
応急補修ワイヤーキット
ALCANhands(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881キット当日出荷簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ





















![専用スロットルワイヤー【メッキ金具/アウターBLK】(引き戻し共通) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03656537-140828-02.jpg)