注入、注出がスムーズにできるジャバラ式スポイトです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スポイトとカップのセットです。共にメモリ付きなので希釈や少量の使用などちょっとしたときにあるととても便利です。※ スポイト + 10cc・20ccカップ
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
1セット
¥499
税込¥549
8日以内出荷
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
質量(g)1
目盛(mL)0.1
滅菌なし
最大外径(mm)13
少量の計量に。
材質PE
見やすい目盛付で検体採取が容易にできます。ポリエチレン製。
容量(mL)10
目盛(mL)2,4,6,8,10
材質PE
1セット(250本×8袋)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
少量容器のノズルがねじ式タイプになります。
材質(キャップ)PEHD
材質(ノズル)PEHD
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。
製品の目盛り精度を向上しました。
容量(mL)2
材質ポリエチレン
全長(mm)96
目盛(mL)0.1
1箱(500本)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
学校教材や出張調髪に最適。セットローションなどを持ち運ぶ時にキャップ付だとカバンに入れても安心。
目盛線は細い10cc刻みで持ちやすいスマートフォルムです。
スポイトの先端の直径が大きめなのでジェル状の液体にも対応。
容量(mL)250
高さ(mm)200
穴径(Φmm)(スポイト先端)2
底面(Φmm)49
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
材質ポリエチレン
材質ポリエチレン
樹脂製の簡易スポイドです。目盛り付
吸上量(mL)2
材質ポリエチレン(PE)
容量(mL)2
目盛あり
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
一般検査の必需品である尿沈渣スピッツに利便性を追求しました。、テーパーの位置調整をする事により従来の最大容量10mLから11.5mLになり、10mLの目盛が従来より定位置の為、定性検査を行う際の紙コップからの移行時に検体が溢れにくくなりました。、テーパーの位置調整をすることにより、従来の最大容量10mLから11.5mLになっています。、10mL目盛りが従来製品より低位置の為、紙コップからの移動時に検体が漏れにくくなりました。、コニカル部分を短くすることにより、自動ラベリング装置でのラベル貼りも可能です。、クリアレン材質は透明度を保持し更に割れにくい材質になっています。、オリジナル形状です。
先端がカーブしたスポイトキャップ付きで、乳幼児やペットにも薬を飲ませやすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。スポイトには0.25cc刻みの目盛りがあります。可愛い『タマ&フレンズ』のキャラクター絵柄が入った、小判型で刻印目盛の投薬瓶です。2色フタ【ライトグリーン(竹色)・ピンク】セット。10種類の絵柄からランダムにお届け致します。小児科様や動物病院様に好評です!
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(フタ)ライトグリーン(竹色)/ピンク
色(本体)透明
ブレーキオイルの補充、抜き取りに
全長(mm)286
質量(g)90
先端径(mm)9.5
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
玉部を押すだけで、一定量を吸い上げます。
目盛あり
材質PE(ポリエチレン)
滅菌なし
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白
関連キーワード