カテゴリ

  • 医療(58)
  • 卓上消耗品(9)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 厨房用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 塗料(1)
  • 学童・教育用品(1)

「10cc 容器」の検索結果

関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C点容器 ネジ式ノズル ケーエム化学C点容器 ネジ式ノズルケーエム化学
3,500税込3,850
1袋(100個)
翌々日出荷から13日以内出荷
●少量容器のノズルねじタイプになります。
A点容器 押込み式ノズル ケーエム化学A点容器 押込み式ノズルケーエム化学
3,798税込4,178
1袋(100個)
11日以内出荷から13日以内出荷
●少量容器になります。
UK ステンレス ソースカップ ライン  100cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK ステンレス ソースカップ ライン 100ccYUKIWA(ユキワ/三宝産業)
489税込538
1個
翌々日出荷
タルタルソース、ドレッシング、バーベキューソースなどを入れるのに便利
直径(Φmm)66高さ(mm)49
UK ステンレス ソースカップ スラント  100cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK ステンレス ソースカップ スラント 100ccYUKIWA(ユキワ/三宝産業)
379税込417
1個
翌々日出荷
タルタルソース、ドレッシング、バーベキューソースなどを入れるのに便利
直径(Φmm)67高さ(mm)49
紙カップ KMカップ ケーピープラテック紙カップ KMカップケーピープラテック
1,798税込1,978
1パック(50枚)
4日以内出荷
紙カップ「KMカップ KM150-500」「KMカップ KM150-750」に対応する中皿です。適合フタ「KMカップ KM150 中皿用嵌合フタ」は別売です。HEIKO未晒・晒フードカップの150口径商品にもお使いいただけます。電子レンジ使用可耐熱温度:110℃容量:約350cc入数:50枚
材質PP半透明品番KM150直径×高さ(mm)155×37商品タイプ中皿
スペースショット カーペット・壁紙用 オーブテックスペースショット カーペット・壁紙用オーブテック
19,980税込21,978
1ケース(4L×4本)
7日以内出荷
この洗剤一つでしみ取り、前処理、ポリッシャー、スチームエクストラクターに使用できます。 希釈を間違えてもトラブルはありません。原液をこぼしても心配いりません。 静電気、再汚染防止になりカーペットがソフトに仕上がります。 泡立ちが少ないので消泡剤は要りません。その場で汚れ落ちがわかります。 一ヶ月以内で染まっていなければ、コーヒー・お茶等の水性の汚れも除去できます。 コピーのトナー・固まった血液も簡単に除去できます 前処理、ポリッシャーで洗剤が乾燥しても繊維が硬くならない。
用途ウール・ナイロン・アクリル・ポリエステル・ビニール・モルタル・布製壁紙・艶のない石材使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 頑固な汚れの時は原液を散布してカーペット用ブラシで再度こすってください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、95度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。回数が多いほどきれいに落ちます。希釈倍率【原液~10倍】シミ取り:500ccのガンスプレーに250cc~50ccの原液を入れます、【10~ 20倍】前処理:5Lの容器に500cc~250ccの原液を入れます、【30~ 60倍】ヤンパット(セミドライ):5Lの容器に200cc~80ccの原液を入れます、【60~150倍】ポリッシャー・バルチャー使用:10Lの容器に160cc~60cc入れます、【300倍】スチームエクストラクター使用:10Lの容器に40cc~25cc入れます、【10倍】壁(水性塗装・ビニール・布クロス):500ccのガンスプレーに50ccの原液を入れます(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。)繰り返し・詰め替え対応
投薬瓶CRボトル 滅菌済  キャップ:クリーム 100CC 10ポンイリ エムアイケミカル投薬瓶CRボトル 滅菌済 キャップ:クリーム 100CC 10ポンイリエムアイケミカル
839税込923
1袋(10本)
10日以内出荷
投薬瓶CRボトル 未滅菌  キャップ:クリーム 100CC 10ポンイリ エムアイケミカル投薬瓶CRボトル 未滅菌 キャップ:クリーム 100CC 10ポンイリエムアイケミカル
659税込725
1袋(10本)
7日以内出荷
投薬瓶CRボトル 未滅菌  キャップ:クリーム 60CC 10ポンイリ エムアイケミカル投薬瓶CRボトル 未滅菌 キャップ:クリーム 60CC 10ポンイリエムアイケミカル
579税込637
1袋(10本)
7日以内出荷
投薬瓶CRボトル 未滅菌  キャップ:クリーム 30CC 10ポンイリ エムアイケミカル投薬瓶CRボトル 未滅菌 キャップ:クリーム 30CC 10ポンイリエムアイケミカル
529税込582
1袋(10本)
7日以内出荷
サンケミ4型投薬瓶 計量カップ付  200CC 110ポン メッキンズミ サンケミカルサンケミ4型投薬瓶 計量カップ付 200CC 110ポン メッキンズミサンケミカル
11,980税込13,178
1箱(110本)
9日以内出荷
サンケミ4型投薬瓶 計量カップ付  100CC 100ホン サンケミカルサンケミ4型投薬瓶 計量カップ付 100CC 100ホンサンケミカル
6,898税込7,588
1箱(100本)
9日以内出荷
サンケミ4型投薬瓶 計量カップ付  200CC 100ホン サンケミカルサンケミ4型投薬瓶 計量カップ付 200CC 100ホンサンケミカル
9,098税込10,008
1箱(100本)
9日以内出荷
サンケミ4型投薬瓶 計量カップ付  100CC 180ポン メッキンズミ サンケミカルサンケミ4型投薬瓶 計量カップ付 100CC 180ポン メッキンズミサンケミカル
15,980税込17,578
1箱(180本)
9日以内出荷
TypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD 60W 3A USB4 エレコムTypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD 60W 3A USB4エレコム
8,198税込9,018
1個
当日出荷
従来の2倍のスピードを実現!最大80Gbpsの超高速データ転送が可能な、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)ケーブルです。USB Power Deliveryにより最大60W(20V/3A)での高速充電が可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。信頼性の高いUSB-IF正規認証品です。
用途最大80Gbpsの超高速データ転送が可能。従来のUSB 40Gbps(USB4 Version1)の2倍の速度で、接続した機器間のデータ転送が可能です。 ※理論値USB Power Delivery 最大60W(20V/3A)で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB-IF正規認証品です。USB規格化団体であるUSB-IFが運営している、USB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。最大8K(7680×4320px)/60Hzの解像度に対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。※対応解像度は機器の仕様により異なります。各解像度60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証していません。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3に高い互換性があると同時に、USB 40Gbps(USB4 Version1)/USB 10Gbps/USB 5Gbps/USB2.0に完全下位互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラックケーブル長(m)約1※コネクター含むコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.7転送速度(Gbps)最大80※理論値パッケージ紙箱ワット数最大60W(対応)
FlipTopバイアル Thermo Fisher ScientificFlipTopバイアルThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1箱(140個)ほか
63日以内出荷
さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル
脱酸素剤 エバーフレッシュ QJ 鳥繁産業脱酸素剤 エバーフレッシュ QJ鳥繁産業
18,980税込20,878
1箱(100個×100袋)
5日以内出荷
密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Qタイプ・QJタイプは空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめます。酸素の吸収が早く、水分活性が高めで、傷みやすい食品の保存に適しています。バームクーヘン、カステラ、人形焼き、パウンドケーキ、マドレーヌ、まんじゅう、半生菓子などに。※QJタイプはQタイプより最大40%サイズダウンしたものです。ゴミの排出量を少なくした環境配慮型製品です。酸素吸収型標準型(即効性)耐水耐油
主成分鉄粉、無機材、塩分
脱酸素剤 エバーフレッシュ LJ 鳥繁産業脱酸素剤 エバーフレッシュ LJ鳥繁産業
18,980税込20,878
1箱(100個×100袋)
3日以内出荷から4日以内出荷
密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Lタイプ・LJタイプは空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめますが、酸素の吸収が比較的ゆるやかなので作業しやすいという利点があります。水分活性が中程度から低い食品に適しています。米菓、クッキー、月餅、ナッツ類、緑茶、米などに。※LJタイプはLタイプより最大40%サイズダウンしたものです。ゴミの排出量を少なくした環境配慮型製品です。主な食品例として、マドレーヌ・フィナンシェ・バームクーヘン・カステラ・パウンドケーキ・まんじゅう・半生菓子・干し芋など酸素吸収型標準型(遅効性)耐水耐油
主成分鉄粉、無機材、塩分
ななめゼリークラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]ななめゼリークラフトキットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,037税込1,141
1セット
5日以内出荷
キャッチコピー:ボールチェーンでキーホルダーにできる!商品説明:ミニサイズのゼリーをつくろう!
セット内容ドリンク型カップホルダー付×1、UVレジンクリア10g×1、ボールチェーンΦ1.5×140mm×1、ATねんど10g×1、薬さじ×1、ビニール手袋片手×2、和紙染め絵具容器入4cc黄×1、魔法のテープ100mm×1、和紙染め絵具容器4cc赤×1材質粘土、綿、レジン、PET寸法(mm)完成サイズ:約Φ35×40荷姿ヘッダー付袋入
水やり当番 ダリヤ水やり当番ダリヤ
1,898税込2,088
1箱(8個)
6日以内出荷
水やり当番、大容量パック品。容器の中の液体が管を上昇する毛細管現象で水を吸い上げ、素焼き部分から水が染み出て土を潤す給水器です。これがあれば家を留守にする間の水やりの心配がなくなります。1日約100~200ccの水を自動で供給することができます。折れない・つぶれない、シリコン系チューブ使用で吸水力がアップしました。
用途留守中の水やりに原材料【給水機本体】素焼き(土)/ポリエチレン、【給水チューブ】シリコン、【吸水キャップ】ポリプロピレン
タイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W USB10Gbps準拠 【MacBook Pro iPad iPhone 等対応】 エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W USB10Gbps準拠 【MacBook Pro iPad iPhone 等対応】エレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
充電はもちろん、動画など大容量のデータ転送がスムーズに。iPhone 15 ProシリーズなどUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))仕様のスマートフォン・タブレットで、容量の大きなデータの高速転送が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大100WのUSB Power Deliveryに対応しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 iPhone 15 ProシリーズをはじめとしたUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))仕様のスマートフォン・タブレットで、動画など大容量のデータを高速転送できます。スマートフォンで撮影した動画をパソコンで編集するために取り込む際などに便利です。 USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 ※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 DisplayPort(TM) Alt mode機能を使った映像伝送に対応しています。スマートフォンで再生した映像を対応するディスプレイに映し、大画面で楽しめます。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○付属品ケーブルバンド規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))準拠コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド3重シールド転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大100W
超透明エポキシ樹脂専用 硬化促進剤AQ EpoChemical超透明エポキシ樹脂専用 硬化促進剤AQEpoChemical
6,398税込7,038
1本(250g)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
超透明エポキシ樹脂をディスポビーカーなどの容器に移し入れ造形や塗装を始める直前に適量の硬化促進剤を入れよく撹拌する。主剤と硬化促進剤を入れた時点から硬化が始まる為作業は速やかに行う事。樹脂塗料と硬化剤の混合比率は作業場の温度により変わりますが5℃~10℃の場合、樹脂100gに対して硬化剤は2.5ccとなります。15℃~20℃の場合、樹脂100gに対して硬化剤は2.0ccとなります。
用途超透明エポキシ樹脂専用の硬化剤です。他の樹脂での使用はできません。透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類入数1缶危険物の性状非水溶性
タイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W 断線に強い 高耐久 ナイロンメッシュ エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W 断線に強い 高耐久 ナイロンメッシュエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スマートフォンもパソコンも、これ一本で高速充電!USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。ナイロンメッシュケーブル・高密度配線構造・ロングブッシュ構造を採用した、断線に強い高耐久タイプです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 3種類の新設計を採用し、特に断線しやすいコネクターの付け根部分の耐久力を高めた高耐久タイプです。 内部配線の密度を高めた高密度配線構造で、屈曲に対する耐久力を強化しています。 外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造で、プラグ部分にかかる負担を軽減します。 USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ケーブルを束ねて持ち運ぶのに便利なケーブルバンド付きです。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○付属品ケーブルバンドブラック規格USB2.0準拠対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大100W(対応)
タイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W シリコン 【MacBook Pro iPad 等対応】 エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W シリコン 【MacBook Pro iPad 等対応】エレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スマートフォンもパソコンも、これ一本で高速充電!USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。束ねて持ち歩いても絡みにくいのが特長です。 やわらかく取り回しがしやすいため、狭い場所への配線にもぴったりです。 USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ケーブルを束ねて持ち運ぶのに便利なケーブルバンド付きです。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○付属品ケーブルバンドグレー規格USB2.0準拠対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大100W(対応)
BFランチ角 本体 シーピー化成BFランチ角 本体シーピー化成
24,980税込27,478
1ケース(50枚×8袋)
3日以内出荷
【電子レンジOK】手作り感を演出する大容量鍋型容器。取っ手のついた角型のキャセロール鍋のような愛らしいフォルムで、出来立ての温もりを印象付けます。【用途例】うどん弁当、カレー、天丼、中華丼、カツ丼、ハンバーグ弁当、ハンバーガーセット等。【容量】内嵌合蓋使用時1100cc、TC内嵌合蓋U字穴使用時800cc。蓋は別売り。
材質BF質量(g)18
USB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 100W スリムケーブル 小型化コネクタ RoHS指令準拠 エレコムUSB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 100W スリムケーブル 小型化コネクタ RoHS指令準拠エレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやパソコンなどに、USB Type-C(TM)ポート搭載の機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0準拠ケーブルです。 USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターと、従来品より約10%スリム化(メーカー比)したケーブルによりスッキリ配線できます。 USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0準拠コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大100W(対応)
サンケミ 1型投薬瓶 10008 500CC 50ホン 投薬瓶 25-2826-06 サンケミカルサンケミ 1型投薬瓶 10008 500CC 50ホン 投薬瓶 25-2826-06サンケミカル
6,998税込7,698
1箱
7日以内出荷
投薬瓶のスタンダードタイプです。
容量(mL)500
サンケミ 1型投薬瓶 10006 300CC 50ホン 投薬瓶 25-2826-05 サンケミカルサンケミ 1型投薬瓶 10006 300CC 50ホン 投薬瓶 25-2826-05サンケミカル
4,598税込5,058
1箱
7日以内出荷
投薬瓶のスタンダードタイプです。
容量(mL)300
サンケミ 1型投薬瓶 10005 200CC 100ホン 投薬瓶 25-2826-04 サンケミカルサンケミ 1型投薬瓶 10005 200CC 100ホン 投薬瓶 25-2826-04サンケミカル
6,798税込7,478
1箱
7日以内出荷
投薬瓶のスタンダードタイプです。
容量(mL)200
サンケミ 1型投薬瓶 10004 150CC 100ホン 投薬瓶 25-2826-03 サンケミカルサンケミ 1型投薬瓶 10004 150CC 100ホン 投薬瓶 25-2826-03サンケミカル
5,898税込6,488
1箱
7日以内出荷
投薬瓶のスタンダードタイプです。
容量(mL)150
サンケミ 1型投薬瓶 10003 100CC 200ホン 投薬瓶 25-2826-02 サンケミカルサンケミ 1型投薬瓶 10003 100CC 200ホン 投薬瓶 25-2826-02サンケミカル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱
7日以内出荷
投薬瓶のスタンダードタイプです。
容量(mL)100
サンケミ 1型投薬瓶 10002 60CC 200ホン 投薬瓶 25-2826-01 サンケミカルサンケミ 1型投薬瓶 10002 60CC 200ホン 投薬瓶 25-2826-01サンケミカル
7,698税込8,468
1箱
7日以内出荷
投薬瓶のスタンダードタイプです。
容量(mL)60
サンケミ 1型投薬瓶 10001 30CC 200ホン 投薬瓶 25-2826-00 サンケミカルサンケミ 1型投薬瓶 10001 30CC 200ホン 投薬瓶 25-2826-00サンケミカル
5,998税込6,598
1箱
7日以内出荷
投薬瓶のスタンダードタイプです。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:青 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:青サンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:クリーム サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:クリームサンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:藤 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:藤サンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:オレンジ サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:オレンジサンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:ピンク サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:ピンクサンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:緑 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:緑サンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:黄 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:黄サンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら