カテゴリ
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(3)
- 家電(3)
- 防災用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト(6)
- SMC(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ハーティング(2)
- モリタ宮田(2)
- CICONIA(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- 東洋バルヴ(1)
- MKカシヤマ(1)
- カナレ電気(1)
- TAG(1)
- SK11(1)
「10dd10」の検索結果

デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥35,980税込¥39,5781本(10m)15日以内出荷AES/EBUデジタルオーディオ信号を使用したデジタルオーディオマルチケーブルです。110Ωのデジタルオーディオケーブルを使用した、マルチケーブルです。Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名などの表示にご使用いただけます。色青
ダクタイル ジスク入りグローブ 10-DD-N 10-DD-Nシリーズ
東洋バルヴ¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 B
ハーティング¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 B
ハーティング¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
エアコンダクトカッタ101
MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口トラスコ品番408-7984全長(mm)305質量(g)660適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
インパクトスイングホルダSC
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷カラビナ不要で超簡単に着脱できます。 ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。 腰回りの装備に、簡単に追加できます。 ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。 コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。 パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。用途インパクトドライバー等の携帯。材質スチール
リンクステーション SOHO向け LS710DNB ネットワークHDD 1ベイ LS710DNシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥61,980~税込¥68,178~1台翌日出荷から8日以内出荷万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止
立型リターンフィルタ FHBAN
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から20日以内出荷・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回 路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するた め、フィルタの省略化、合理化が可能です。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油石油系
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-10Z)
SMC¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CICONIA UHFワイヤレスマイク
CICONIA¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷CICONIAスピーカーシリーズ専用UHFワイヤレスマイク。LCDディスプレイ搭載(グレー電源ボタン長押しでON/OFF)用途適合機種:TY-1900・CTX10BSE・CDD180AE・CDR-100DE・CTFE-2100B1E質量(g)143(電池なし) / 189(電池入り)幅(cm)5寸法(cm)【周り】15周波数帯域(MHz)517.8高さ(cm)24.5
CICONIA UHFワイヤレスマイク
CICONIA¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷CICONIAスピーカーシリーズ専用UHFワイヤレスマイク。LCDディスプレイ搭載(オレンジ電源ボタン長押しでON/OFF)用途適合機種:TY-1900・CTX10BSE・CDD180AE・CDR-100DE・CTFE-2100B1E質量(g)143(電池なし) / 189(電池入り)幅(cm)5寸法(cm)【周り】15周波数帯域(MHz)528.4高さ(cm)24.5
Housing
フエニックス・コンタクト¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチで、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ I仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2067アズワン品番65-7513-67
Housing
フエニックス・コンタクト¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、M、K、HV10-I-PT、HV10-E.C。用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングは PA 製です。M32 ねじ接続 2 個には、リダクションアダプタも付いています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●コード番号:208-1972アズワン品番65-7693-76
Housing
フエニックス・コンタクト¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも用意しています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG16 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg16●コード番号:207-2066アズワン品番65-7513-58
Housing
フエニックス・コンタクト¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチで、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2×M25●コード番号:207-2068アズワン品番65-7518-59
Housing
フエニックス・コンタクト¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷。Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも用意しています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M20●コード番号:207-2064アズワン品番65-7515-28
Housing
フエニックス・コンタクト¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも用意しています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2×M25●コード番号:207-2065アズワン品番65-7512-23
リンクステーション SOHO向け LS710DNB ネットワークHDD 1ベイ LS710DNシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥93,980税込¥103,3781台8日以内出荷万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A
SMC¥27,980税込¥30,7781個15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)