カテゴリ

  • 物流用品(224)
  • 空調・照明・電設資材(115)
  • 制御機器(103)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 切削工具(33)
  • 梱包用品(29)
  • 作業服(27)
  • 農業機械(23)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • バイク純正部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 医療(11)
  • 機構部品(10)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • バイク部品(7)
  • 介護用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10el」の検索結果

797件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チヤツクハンドル 10EL/AD-100B 日東工器

    チヤツクハンドル 10EL/AD-100B

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
  • チヤツクハンドル 10EL/AD-100A 日東工器

    チヤツクハンドル 10EL/AD-100A

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
  • MC10EL16DG ON SEMICONDUCTOR

    MC10EL16DG

    ON SEMICONDUCTOR
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • チヤツクハンドル 10EL/AM-18 日東工器

    チヤツクハンドル 10EL/AM-18

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • ドリルチヤツク 10EL3/8/AD-100B 日東工器

    ドリルチヤツク 10EL3/8/AD-100B

    日東工器
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
  • ボールポイント六角棒レンチ SK11

    ボールポイント六角棒レンチ

    SK11
    609税込670
    1本
    当日出荷
    驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)先端形状六角
  • SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)
    579税込637
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 帯電防止使い捨て保護服(3層) TRUSCO

    帯電防止使い捨て保護服(3層)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1着
    当日出荷
    微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
    用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。ホワイト仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)機能静電気防護、粉体防護2018年トラスコ掲載ページ6 0252
  • トレー CN 中央化学

    トレー CN

    中央化学(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    食品包装トレーとして最もポピュラーなPSP製トレー。デザイン・サイズ・色柄とも豊富な品揃えであらゆるメニューにフレキシブルに対応できます。
  • FMXエンボスカップロゴスパーク サンナップ

    FMXエンボスカップロゴスパーク

    サンナップ
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質/バージンパルプ100%(エンボス紙二重加工) 内面PEラミ
    用途エンボススリーブを巻き付けた断熱性能の高いカップです。ダークカラーがひときわ目を引くLOGOSParkブランド製品容量(mL)260高さ(mm)93.4口径(Φmm)79容量(オンス)8底径(Φmm)49.7FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26定格消費電力(W)8全長(mm)102質量(g)68定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.15外径(mm)53
  • 【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+エレベータ三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+エレベータ三脚

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    勾配設定機能を搭載!内装工事から基礎工事、土木建設まで水平出しと勾配設定に活用できます。
    仕様【H.I.アラート】あり、【受光範囲】50mm、【液晶表示】表裏両側表示/受光位置 9段階表示、【受光ブザー】ブザー音量:大 /小 /OFF※選択可、【気泡管】なし(ロッドクランプに内蔵)セット内容本体(単二電池×4)、受光器(LR300)、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書質量(kg)【本体】2※電池含む、【受光器】0.19※乾電池含む使用温度範囲(℃)-20~50電源単3乾電池×2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】167×192.5×189、【受光器】146×76×26精度【水平】10"(1.5mm/30m)※JSIMA 104:2002準拠感度【受光】±1mm / ±2mm(切替式)保護等級【本体】IP65、【受光器】IP66連続使用時間(時間)【本体】約60※アルカリ乾電池使用時、【受光器】約120(アルカリ乾電池使用時/20℃)光源半導体レーザーダイオード/波長635nm(可視光)測定範囲(m)直径約800※気象条件により、異なる場合がありますローター回転数(min-1[r.p.m])600設定範囲【勾配】±8.7%(±2.6m/30m、±8.7/100m)※勾配設定可能範囲は機械の設置角度により変わります三脚取付ねじ5/8inchオートパワーオフ最終受光時から約 30分後警告整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2011)光出力(mW)5以下自動整準範囲±5°サービス分類レンタル
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~)

    CKD
    30,250税込33,275
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • ドリルチャック ユキワ精工

    ドリルチャック

    ユキワ精工
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 隅角ワゴンモール付属品 未来工業

    隅角ワゴンモール付属品

    未来工業
    159税込175
    1個
    翌日出荷
    基台付で、カバーは隅角ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。 (出ズミ、入ズミ) 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。(出ズミ、入ズミ) 位置合せが容易にできます。 壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。 (溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
  • (A2010)ピストン ニッサン

    (A2010)ピストン

    ニッサン
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    699税込769
    1袋(20個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM435、無電解ニッケルメッキ頭部形状フランジボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210E) SMC

    VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210E)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    一般球(口金:E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。ミニクリプトン球やミニボール球などからの取替えがお勧めです。屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17定格消費電力(W)8全長(mm)84質量(g)36定格電流(A)0.14定格寿命(時間)8000外径(mm)45
  • フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)

    フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
    タイプ低床タイプ
  • CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD(1件のレビュー)
    39,050税込42,955特価
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 電球形蛍光灯 エコなボール A形 オーム電機

    電球形蛍光灯 エコなボール A形

    オーム電機
    539税込593
    1個
    当日出荷
    一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
    口金E17電球の種類電球形蛍光灯電球形状A形定格消費電力(W)8質量(g)65定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.14外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • レディースパンツ 10 オレンジ EL le coq sportif (ルコックスポルティフ)

    レディースパンツ 10 オレンジ EL

    le coq sportif (ルコックスポルティフ)
    7,298税込8,028
    1枚
    3日以内出荷
    オレンジサイズELアズワン品番69-0372-22
  • 電球形蛍光ランプ 40W形 ELPA

    電球形蛍光ランプ 40W形

    ELPA
    739税込813
    1個
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
    電球の種類蛍光ランプ定格消費電力(W)7質量(g)70タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)55×116定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)130エコロジー商品長寿命
  • ニットスクラブ 10 オレンジ EL le coq sportif (ルコックスポルティフ)

    ニットスクラブ 10 オレンジ EL

    le coq sportif (ルコックスポルティフ)
    6,998税込7,698
    1枚
    3日以内出荷
    オレンジサイズELアズワン品番69-0400-18
  • メンズパンツ 10 オレンジ EL le coq sportif (ルコックスポルティフ)

    メンズパンツ 10 オレンジ EL

    le coq sportif (ルコックスポルティフ)
    7,598税込8,358
    1枚
    3日以内出荷
    オレンジサイズELアズワン品番69-0360-77
  • Vスクラブ 10 オレンジ EL le coq sportif (ルコックスポルティフ)

    Vスクラブ 10 オレンジ EL

    le coq sportif (ルコックスポルティフ)
    7,498税込8,248
    1枚
    3日以内出荷
    オレンジサイズELアズワン品番69-0356-33
  • SWカートリッジ/止まり穴用 BIG DAISHOWA

    SWカートリッジ/止まり穴用

    BIG DAISHOWA
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様●適合インサートクランプスクリュセット:S5S-20IPタイプ止まり穴用Eタイプ種類荒用ボーリングヘッド適合インサートCC16
  • 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    859税込945
    1袋(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質(本体)SCM435、無電解ニッケルメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • アルミ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寸法e(mm)1寸法h1(mm)20ねじ規格並目
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)

    CKD
    12,650税込13,915
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    メンテナンス用の抗菌プレフィルタエレメントです。
    用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】ポリエチレン、ポリプロピレン他構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)5(除去効率90%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 10ER/L タンガロイ

    チップ 10ER/L

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質TH10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 □720 光源ユニット Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 □720 光源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
    方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
    電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋め込み寸法(mm)(半埋込の場合)640×640グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)25電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 電球形蛍光灯E1740 ELPA

    電球形蛍光灯E1740

    ELPA
    1,138税込1,252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電球の種類電球型蛍光灯
  • KMC 10SPEEDチェーン KMC

    KMC 10SPEEDチェーン

    KMC
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    アウタープレート、インナープレートが中空構造 卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。 高速かつスムーズな変速を提供。 フラットステップリベットシステム。 最強のピンパワーを提供。 クオリティーの高さと耐久性を誇り、しかも軽量の10速用チェーンです。 外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。 窒化チタンコーティング。
    リンク数116リンク
  • ボール球形蛍光ランプ 40W形 ELPA

    ボール球形蛍光ランプ 40W形

    ELPA
    844税込928
    1個
    翌々日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
    電球の種類蛍光ランプ電球形状ボール球形定格消費電力(W)8質量(g)135タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)95×128定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)130エコロジー商品長寿命
  • J-シリーズ 後挽き加工用インサート J10ER/L タンガロイ

    J-シリーズ 後挽き加工用インサート J10ER/L

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    後挽き加工用インサートです。
    用途後挽き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付 CKD

    MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付

    CKD
    32,038税込35,242
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • Bourns SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R010ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R010ELF

    BOURNS
    399税込439
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10m
...