カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み

「10fclu」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲート(10K) バルブ(10FCLUシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K) バルブ(10FCLUシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)油・脈動水・静流水・空気:-10~120/飽和蒸気:171以下最高使用圧力(MPa)-10~120℃以下の静流水:1.4 / -10~120℃以下の油・脈動水・空気: 1.0 / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2 / 飽和蒸気(171℃):0.7接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 鋳鉄製 下水道用ゲート KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 下水道用ゲート

    KITZ(キッツ)
    ¥60,980~税込¥67,078~
    1個
    60日以内出荷
    仕様鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁,全面座フランジ形、常温の静流水:1.4(40A~65A・80A~300A) / 常温の静流水:1.0(350A~600A) / 常温の脈動水:1.0(40A~65A・80A~300A)規格面 間: JIS B2031、管接続: JIS B2239 10K、 肉 厚: JIS B2031材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS
  • 鋳鉄製 汎用 ゲート KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 汎用 ゲート

    KITZ(キッツ)
    ¥579,800税込¥637,780
    1個
    60日以内出荷
    仕様鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁,全面座フランジ形、-10~120℃以下の静流水:1.4(40A~300A) / -10~120℃以下の静流水:1.0(350A・400A) / -10~120℃以下の油・脈動水・空気:1.0(40A~300A)/ -10~120℃以下の油・脈動水・空気:0.9(350A・400A) / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2/ 飽和蒸気(171℃):0.7寸法L(mm)350寸法H(mm)1364規格面 間: JIS B2002、 管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: キッツ標準寸法D1(mm)450材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200口径(A)300材質(弁箱)FC200各種認証JIS製品各種認証 40-600 mm (11/2-24 inch)材質(弁棒)304SS
  • 鋳鉄製 下水道用ゲート ギヤ式 KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 下水道用ゲート ギヤ式

    KITZ(キッツ)
    ¥5,098,000税込¥5,607,800
    1個
    60日以内出荷
    仕様鋳鉄 10K フランジ形,外ねじ 仕切弁,ギア操作式、常温の静流水:1.4(40A~65A・80A~300A) / 常温の静流水:1.0(350A~600A) / 常温の脈動水:1.0(40A~65A・80A~300A)、圧力検査:JIS B2031寸法L(mm)508寸法H(mm)2657規格面 間: JIS B2002、管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JPI-7S-37-79寸法D1(mm)500呼び径(inch)24材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200口径(A)600材質(弁箱)FC200各種認証JIS製品各種認証 600 mm (24 inch)材質(弁棒)SUS403
関連キーワード
kitz 10fcl特集