カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
  • 空調・電設資材(105)
  • 制御機器(37)
  • 店舗什器・備品(37)
  • 家電(34)
  • 防災用品(27)
  • 切削工具(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 測定用品(11)
  • カー用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 作業工具(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 安全用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「10fm」の検索結果

関連キーワード
564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュマウントアクセサリー SHUREフラッシュマウントアクセサリーSHURE
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
MXA710 4ft用埋め込みキットで、音響性能を保ちながらテーブルや壁にすっきり設置可能です。
フラッシュマウントアクセサリー SHUREフラッシュマウントアクセサリーSHURE
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
MXA710 2ft用埋め込みキットで、音響性能を保ちながらテーブルや壁にすっきり設置可能です。
9V型フローティング ディスプレイオーディオ KENWOOD9V型フローティング ディスプレイオーディオKENWOOD
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
地図も映像も、スマートフォンより圧倒的に大きくて見やすい。大画面 9V型フローティングディスプレイ大画面を自由に、もっと見やすく ボールジョイント構造ワイヤレスで接続でき、スマートフォンとの連携が可能「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応ステアリングリモコン機能に対応ワイヤレスミラーリング&HDMIミラーリングに対応HD画質(1280×720)のディスプレイパネルを採用スマートフォンの音楽を高音質で再生高音質ハンズフリー通話を実現静電容量式タッチパネル+ スマートフラットキーUSBデバイスに収録された 映像・音楽・画像データを再生AM番組がFM放送で聴ける ワイドFM(FM補完放送)対応2.1A(アンペア)出力のUSB端子音声ファイルフォーマットFLAC対応(192kHz/24bit)メニュー表示は日本語/英語の2言語に対応フロント(ステレオ)/リア(ステレオ)/サブウーファー(モノラル)のプリアウト端子をリアパネルに装備好みで選べる4種類の壁紙デザインから設定可能低音の増強レベルを3段階で調整でき、音に厚みを加える「バスブースト」機能小さい音量でも音楽的な周波数バランスが保たれて聞こえるように低音と高音を再生する「ラウドネス」機能
仕様●AM部/実用感度:29dBμ●Bluetoothバージョン:BluetoothVer5.3●DAコンバータ:24bit●FM部/ステレオセパレーション:45dB●FM部/実用感度(S/N:30dB):8dBf●IEEEStandard:802.11 a/b/g/n/ac●RF出力(E.I.R.P):+4dBm(MAX)、パワークラス 2●ファイルシステム:FAT16/32/exFAT/NTFS●プリアウトレベル:3V/10kΩ●画素配列:RGBストライプ配列●高周波歪率:0.05%(1KHz)●最大供給電流:DC5V 2.1A●入力オーディオタイプ:32K/44.1K/48K/88.2K/96K/176.2K/192K 16/20/24-bit Linear PCM●入力解像度:640×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/16:9) 1280×720(60Hz/16:9)●量子化ビット数(音声)プ:16/20/24bit適合機種iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)【本体部 0.94】【モニター部 0.66】最大出力(W)50×4チャンネル数11GHz Auto(36、40、44、48ch)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)22×4(10%THD)電源電圧(V)12 DCカーバッテリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI部/10.8×7.5×26.5光源(照明方式)LED周波数特性FM部/100Hz~10kHz(±3.0dB)、20~20000Hz(192kHzサンプリング時)、20~20000Hz(96kHzサンプリング時)、20~20000Hz(48kHzサンプリング時)、20~20000Hz(44.1kHzサンプリング時)周波数範囲Wi-Fi部/Dual Band(2.4GHz/5GHz)S/N比FM部/75dB、78dB駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz(9kHzステップ)、FM部/76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ)画面サイズLCD:9V型動作周波数(GHz)2.402~2.480画素数2764800個(1280H×720V×RGB)埋め込み寸法(mm)【本体部 178W×50H×120D】【モニター部 240W×140H×31D】インターフェイス対応:HDMI通信速度(MAX)11a:54 Mbps/11b:11Mbps/11g:54Mbps/11n:130Mbps/11ac:390Mbps通信距離(m)最大:見通し線約10ビデオフォーマットMPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV/WMV映像化方式NTSCダイナミックレンジ89dB対応コーデックSBC、AACコネクタタイプType-A、Type-D対応プロファイルHFP、SPP、A2DP、AVRCP、PBAPオーディオMP3/WMA/AAC/WAV/FLACUSB規格USB2.0HighSpeed
AMFM塔載手回しワンセグテレビ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AMFM塔載手回しワンセグテレビWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
「いざ!」という時の手回し充電に対応した3.5インチポータブルワンセグテレビラジオ。防災準備品として備えたい機能が充実。清潔感のあるホワイトボディにシンプルで使いやすい前面ボタンで日常使いをしながら備えられる嬉しい1台です。LEDライトの他、USB出力端子で携帯への充電も可能。イヤホン端子付きで音を出せない環境での使用にも安心。有事の際の居場所を知らせるサイレン機能も搭載しています。
仕様【テレビ】ワンセグ UHF 473MHz~767MHz、【ラジオ】AM(522~1710Khz)/FM(76~108MHz)※FMワイドバンド対応、【連続使用時間目安】[イヤホン音量15の場合]乾電池(LCD OFF):ワンセグ約18時間、FMラジオ約20時間、AMラジオ約20時間、内蔵バッテリー(LCD OFF):ワンセグ約約36時間、FMラジオ約40時間、AMラジオ約40時間 [スピーカー音量10の場合]乾電池(LCDOFF):ワンセグ約16時間、FMラジオ約18時間、AMラジオ約18時間、内蔵バッテリー(LCDOFF):ワンセグ約32時間、FMラジオ約36時間、AMラジオ約33時間 ※環境や使用条件により異なる付属品Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書)寸法(mm)幅135×奥行30×高さ87ホワイト質量(g)235電源リチウムイオン充電池1500mAhまたは単4乾電池×3本(別売り)機能LEDライト、SOS(サイレン)機能、FM伸縮ロッドアンテナ搭載スピーカー1×1(W)充電方式手回し、USB画面サイズメイン:3.5インチTFT LCD320×240、サブ:1インチmonochromeLCDUSB電源入力Type-C:5V1.5A、電源出力:Type-A5V500mAh
AUREX LEDライト付きポケットラジオ 東芝AUREX LEDライト付きポケットラジオ東芝
7,698税込8,468
1台
6日以内出荷
いざという時にも安心の長時間LEDライトを搭載したポケットラジオです。乾電池だけでなくUSB充電もでき使い便利且つ安心。同梱の充電式ニッケル水素電池なら、イヤホン使FM受信で約32時間、AMで約38時間動作します。デカ文字液晶パネルを採用しており、周波数や時刻が見やすくなっています。※本製品は日本国内用に設計されており海外での使用はできません。またアフターサービスもできません。
仕様【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz AM:522~1,710kHz、FM10局AM10局までプリセット選局可、目覚まし機能、【電池持続時間(時間)】東芝アルカリ乾電池(単4形乾電池×2本)(別売):イヤホン使用時=FM受信:約43・AM受信:約47、内蔵スピーカー使用時=FM受信:約39・AM受信:約42付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S/M/L※Mはイヤホン装着済み)各1ペア、単4東芝充電ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m)、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅55×高さ91×奥行14(突起部含まず)ブラック質量(g)約75(ニッケル水素電池含む)、51(乾電池含まず)電源(V)DC3(単4形充電式ニッケル水素電池×2本/単4形乾電池2本)スピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB入力:USBType-C(充電用5V)最大出力(mW)【実用】80
防滴手回し充電ラジオライト WINTECH(ウィンテック/廣華物産)防滴手回し充電ラジオライトWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
6,598税込7,258
1台
6日以内出荷
防災準備品として備えたい機能を充実させたポータブルラジオ。手回し充電、ソーラー充電、乾電池、USB充電とシーンに併せて電源を選択可能。リチウム充電池2000mAhを搭載しており緊急時にはスマホへの充電も可能です。明るさ調節のできるスポットライトだけでなく、ランタンとして使用できるLEDも搭載。音声とライト点滅で周囲に知らせられる緊急用サイレンも搭載。日常使いをしながら有事に備えられるシンプルかつ機能的なデザインです。
仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)同調ランプ搭載、【電池使用時間目安(時間)】乾電池:ラジオ約10/ライト約8、充電池:ラジオ約20/ライト約16 ※乾電池充電池フル充電の状態でラジオ音量約30%・ライト単独使用を想定 ※周囲の温度や使用環境などにより異なる付属品充電用USBケーブル(A-C)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書)寸法(mm)幅155×奥行57×高さ76ブラック質量(g)314電源リチウムイオン充電池2000mAh または 単4乾電池×3本(別売り)機能防滴仕様(IPX4)、緊急用サイレン(音声/ライト点滅)、回転収納式FMロッドアンテナ、携帯充電機能(USB出力)LED明るさ調節機能付きスポットライト(1灯)、ランタンLED(4灯)※ソーラーパネル裏充電方式手回し、ソーラー、USB
フロート式流量計 FM ヤマト産業フロート式流量計 FMヤマト産業
9,898税込10,888
1台
31日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)関連資料(1.75MB)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
アーウィンジャパン防水テレビ&ラジオメディアプレーヤー ダイアモンドヘッドアーウィンジャパン防水テレビ&ラジオメディアプレーヤーダイアモンドヘッド
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
テレビ、FMラジオにメディア再生機能も付いた最強のマルチプレーヤー誕生!お好きな音楽や大切な写真やドライブレコーダーの記録も本機で録画したテレビ番組も全て再生します。IPX6防水仕様だからドライブやアウトドアのお供はもちろん、非常時の情報収集にも役立ちます。持ち運びやすく見やすい7インチディスプレイ、便利な充電式です。
仕様FMラジオ:76~108(MHz) ※ワイドFM、テレビ:フルセグ/ワンセグ自動切換え:UHF13~62ch 473.143~767.143 (MHz)、テレビ番組録画機能、EPG番組表(7日間)質量(g)360消費電力(W)イヤホン使用時:3、スピーカー(音量20):約4電源Type-C DC5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200x115x16(突起部含まず)連続使用時間イヤホン使用・画面(LCD)ON/FMラジオ:約7時間、テレビ:約3時間30分/スピーカー出力・画面(LCD)ON/FMラジオ:約6時間30分、テレビ:約3時間 10分スピーカー1W×1充電池タイプ3.7V2800mAh(充電:約2時間30分)画面サイズ7インチTFT LED、解像度:1024×600Pixel、入出力端子イヤホン出力端子:Φ3.5mm、入力端子:Type-C 充電端子/3.5mm アンテナ端子/Mini B-CASカードスロット/MicroSD カードスロット (フォーマット NTFS MAX128GB 推奨 64GB)防水IPX6
FMF / エフエムエフ マフラー Kx450F Pc4 Hex | 042310 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ マフラー Kx450F Pc4 Hex | 042310FMF(エフエムエフ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
FMF / エフエムエフ P-Core4 Sa Xr80/100/Crf80F/100 | 041015 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ P-Core4 Sa Xr80/100/Crf80F/100 | 041015FMF(エフエムエフ)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
FMF / エフエムエフ マフラー Pc4 Crf110F S/A | 041580 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ マフラー Pc4 Crf110F S/A | 041580FMF(エフエムエフ)
92,980税込102,278
1個
36日以内出荷
HDMI Extender GefenHDMI ExtenderGefen
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
対応信号:HDMI1.3延長可能距離・ OM3、OM2(レーザー最適化50/125μmSC-SCマルチモード):1000m・ OM1(62.5/125μmSC-SCマルチモード):300m伝送対応ケーブル・ OM3、OM2:SC-SCマルチモード(50μm)・ OM1:SC-SCマルチモード(62.5μm)必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯最大対応解像度:1080pHDMI対応:12bit Deep Color、LPCM7.1、 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audio、3DTVパススルー光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。DDC双方向通信規格に対応。HDCPパススルー。設置が容易なコンパクト設計。FCC、CE規格に対応し、EMI/RMIの影響を低減。
仕様最大ピクセルクロック:225MHz寸法(mm)W30×H12×D272質量(g)40電源送信機:DC5V、受信機:DC5V、最大1.5W温度(℃)保管保証:-20~+70解像度最大対応:1080p入力端子(ビデオ)送信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1動作湿度(%)5~90( 結露なきこと)端子リンク:SCコネクター×1出力端子(ビデオ)ビデオ:受信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1湿度(%)動作保証:10~80
短波対応AM/FM/SWポータブルラジオ(横型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産)短波対応AM/FM/SWポータブルラジオ(横型)WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
2,798税込3,078
1台
6日以内出荷
自宅に居ながら海外のラジオ局やニュースをリアルタイムで受信できる短波ラジオが楽しめる短波ラジオ対応のポータブルラジオです。普段使いはもちろん、災害時の情報収集にも大変役立ちます。同調ランプ・電源ランプ付き、ダイヤル式選局のシンプルで誰にでも使いやすい仕様です。乾電池式で手軽に使え、持ち運びにも便利なハンドストラップ付。
付属品取扱説明書、片耳イヤホン、ハンドストラップ(本体装着済み)寸法(mm)幅121×奥行40×高さ65質量(g)125(電池含まず)電源単3乾電池×2(別売り)スピーカー出力(mW)約500アンテナ伸縮ロッドアンテナ使用時間(時間)スピーカー(音量50%):48程度、イヤホン(音量50%):約140程度 ※使用する音量・連続・間欠などにより大幅に変化します受信局AM:530~1600kHz、FM:76~108MHz ※FMワイドバンド対応、SW:3.2~10MHz
モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応 オーム電機モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応オーム電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
AM/FM/SWの3バンド受信カセットテープの再生・録音もOKお気に入りのミュージックテープもラジオNIKKEIも聴ける乾電池とコンセントの2電源対応1W出力のモノラルスピーカー搭載モノラル出力のヘッドホン端子搭載本体カラーはブラック
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)992(乾電池含まず)電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC9 単2形乾電池×4本使用(別売)定格消費電力(W)7.5定格出力(W)1(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)256×130.7×101.1(突起物含まず)電池寿命【乾電池】AM:約51時間、FM:約50時間、SW:約48時間、カセットテープ:約15時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニヘッドホンジャック(モノラル音声)スピーカー口径88mm(インピーダンス8Ω)×1個受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、SW:3.2~10MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW:ロッドアンテナトラック【カセットデッキ】2トラック / 1チャンネル取扱説明書(4.45MB)内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
UHF・VLow・FMブースター DXアンテナUHF・VLow・FMブースターDXアンテナ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースターです。前置ブースターを後付することになっても、本製品から給電が可能です。UHF利得35dB、定格出力105dBμVです。AC100VまたはDC15V重畳式で運用可能。
用途共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースター V-Low・FM帯域利得35dB、定格出力97dBμV。 UHF利得35dB、定格出力105dBμV。 入力切換スイッチ、UHF給電スイッチ、出力モニター端子付。 F-5接栓×3個付属。付属品F-5接栓×3質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)166×113×38電源(V)AC100消費電力(W)AC100V 2、FM・UHF給電時 5.5入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)V-Low・FM 76~108、UHF 470~710供給電源【重畳電源】FM・UHF DC15V 1.5W雑音指数(dB)V-Low・FM 5以下、UHF 4以下入力レベル【標準】V-Low・FM 62dBμV、UHF 70dBμV利得(dB)V-Low・FM 35、UHF 35定格出力(dBμV)V-Low・FM 97、UHF 105利得調整範囲(dB)V-Low・FM 0~-10、UHF 0~ー10入力ATT(dB)V-Low・FM 0、-10、 UHF 0、-10使用帯域V-Low・FM・UHF
UHF・FMブースター DXアンテナUHF・FMブースターDXアンテナ
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースターです。UHF利得40dB、定格出力110dBμVです。前置ブースターを後付することになっても、本製品から給電が可能です。
用途共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースター V-Low・FM帯域利得35dB、定格出力100dBμV。 UHF利得40dB、定格出力110dBμV。 入力切換スイッチ、UHF給電スイッチ、出力モニター端子付。 F-5接栓×3個付属。付属品F-5接栓×3質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)177×136×62.5電源(V)AC100消費電力(W)AC100V 3、FM・UHF給電時 5入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)V-Low・FM 76~108、UHF 470~710供給電源【重畳電源】FM・UHF DC15V 1.5W雑音指数(dB)V-Low・FM 5以下、UHF 4以下入力レベル【標準】V-Low・FM 65dBμV、UHF 70dBμV利得(dB)V-Low・FM 35、UHF 40定格出力(dBμV)V-Low・FM 100、UHF 110利得調整範囲(dB)V-Low・FM 0~-10、UHF 0~ー10入力ATT(dB)V-Low・FM 0、-5/-10、-15/カット、 UHF 0、-5/-10、-15/-20使用帯域V-Low・FM・UHF
フルサイズ ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionist エレコムフルサイズ ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionistエレコム
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
軽快で精密な打鍵感と確かな機能性。特殊構造のパンタグラフにより、極薄1.5mmのキーストロークと、ブレが少ない精密な打鍵感を両立した”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのフルサイズキーボードです。
用途軽快ながら芯のある打鍵感と、ブレの少ない精密さを実現。シンプルな美しさと実用性を兼ね備えたパンタグラフキーボード”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのフルサイズキーボードです。 V型構造で、軽快かつブレが少ない繊細な打ち心地を実現。キートップをV型のパンタグラフで支持する特殊な構造が、キーストローク1.5mmの薄型設計と、グラつきの少ないはっきりとした打鍵感を両立します。 指先にフィットする、人間工学に基づいたキートップ形状。全てのキーに指先の丸みに沿う凹みをつけ、打ち心地の良いデザインに仕上げています。キーの役割や配置に応じて形状を最適化し、手元を見なくてもスムーズなタイピングが可能です。 最薄部約8mmの超薄型設計に加え、かな表記を省いたシンプルなキー印字を採用。モダンなデスクにも調和するスタイリッシュなデザインに仕上げました。 複数のデバイスをひとつのキーボードで操作可能。最大4台のデバイスに接続できる、マルチペアリングに対応しています。Bluetooth(R)接続で3台、USB無線2.4GHzで1台まで接続機器を本体に保存でき、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えられます。 さまざまなOSで使用可能。Windows/macOS/iOS/iPadOS/ ChromeOS /Androidに対応。それぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 スペースキーの右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を、ワンアクションで瞬時に起動できます。 ※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる15種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 機能性に優れ、効率的な入力作業を実現するテンキー搭載のフルサイズです。 電池交換が不要な充電式。繰り返し使えるリチウムイオン電池を搭載しています。USB Type-C(TM)ポートから付属の充電ケーブルで充電でき、1回の満充電で最長約7カ月間使えます。 ※ご使用状況により使用できる期間は異なる場合があります。 上部のLEDランプで接続先の状況が確認できます。また、電池残量が低下するとバッテリーマークが点滅するため、充電時期が分かります。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A⇔USB Type-C/1.5m]×1本、クイックスタートガイド×1枚質量(g)【キーボード】542(ケーブル含まず)【レシーバー】2電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSAndroid 15、Windows 11/10、iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia 15、ChromeOSコネクタ形状【レシーバー】USB-A プラグ【キーボード本体】USB Type-C(TM) ポート接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分類フルサイズ対応【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】436×130×16(スタンド含まず)【レシーバー】15×19×6機能マルチファンクションあり / レシーバー収納対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台) / 接続先切り替え対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台)キー数110キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回の満充電で最長7カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)1.5電波到達距離(m)最長10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーパンタグラフBluetoothBluetooth Low Energy電波周波数2.4GHz帯
【防災士監修】防災家電ボックス アイリスオーヤマ【防災士監修】防災家電ボックスアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
停電時の明かり対策、避難時の情報収集の際に活躍する、防災家電ボックスです。 乾電池入りなのでセットがあればすぐに使用可能です。 パッケージもコンパクトなため収納にも困りません。 防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。 セット内容 ・ヘッドライト350lm ×1 ・乾電池式充電器 ×1 (ポート:USB Type-A・USB Type-C™、定格出力:DC5V/1A) ・乾電池式ラジオライト ×1 (明るさ:約20lm(新品未使用の乾電池の場合)、FM周波数:76~108MHz) ・アルカリ乾電池 単3形 ※保存期間10年 ×8 ・アルカリ乾電池 単4形 ※保存期間10年 ×8 ・有線イヤホン ×1 ・筆記用具セット ×1 (ノート(幅77×高さ120mm、35ページ)、水性ボールペン) ・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1
用途避難用、防災用セット内容LEDヘッドライト、乾電池式充電器、乾電池式ラジオライト、有線イヤホン、筆記用具セット、アルカリ乾電池 単3形 8本、アルカリ乾電池 単4形 8本質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×100関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
その場で録音再生できる多機能ポータブル拡声器 サンコーその場で録音再生できる多機能ポータブル拡声器サンコー
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
イベントやセミナー、講義に便利なハンズフリーで周囲に拡声できる小型ポータブル拡声器
セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、ヘッドマイク、ストラップ、日本語取扱説明書材質ABS幅(mm)ヘッドマイク:約120質量(g)約230電源内蔵バッテリー周波数特性FM:76~95MHzバッテリーリチウムイオンバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45(クリップ含む)×130(ツマミ含む)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4モード4種類:ラジオモード(FM)/音楽再生モード/録音モード/スピーカーモード(AUX)ケーブル長(mm)USBケーブル:約750、オーディオケーブル:約960、マイクケーブル:約950バッテリー容量(mAh)1500充電方式USB(5V 1.0A以上)稼働時間(時間)中間音量時/約10・最小音量時/約18、音楽再生モード:最大音量時/約6、ラジオモード(FM):約20 ※使用環境により異なります適合容量(GB)(再生対応最大)microSDカード:128、USBメモリ:128、(録音対応最大)microSDカード:32、USBメモリ:32 ※対応サイズ以外での録音機能の使用はできません。
ブルーミーマム MAGIQ(東京堂)ブルーミーマムMAGIQ(東京堂)
659税込725
1本
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル分類マム 菊寸法(cm)花径4~5×L39×W12
フルーレラナンブーケ MAGIQ(東京堂)フルーレラナンブーケMAGIQ(東京堂)
1,798税込1,978
1束
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル分類ラナンキュラス寸法(cm)花径5~7×L36×W20
シャビーアネモネブーケ MAGIQ(東京堂)シャビーアネモネブーケMAGIQ(東京堂)
1,798税込1,978
1束
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル分類アネモネ寸法(cm)花径7×L46×W20
デージーシスルブーケ MAGIQ(東京堂)デージーシスルブーケMAGIQ(東京堂)
2,098税込2,308
1束
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル分類デージー フランネルフラワー寸法(cm)デージー径3~6×L35×W20
業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F3/FM-19F3 ダイニチ工業業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F3/FM-19F3ダイニチ工業
61,980税込68,178
1台
当日出荷
温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転ですばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。さらに運転開始時、自動で最大火力を約5%アップするオートターボ運転搭載。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。 【延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べる。 【使いやすさ】ロング電源コード3mで設置範囲がより広くとれる。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。コズミックブルー電源単相100V機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、運転延長セレクト(6時間・9時間・12時間)、オートターボ運転、カンタンLo設定、抗菌操作プレート、ロング電源コード(3m)点火時間(秒)80
業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3 ダイニチ工業業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3ダイニチ工業
55,980税込61,578
1台
当日出荷
温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。メタリックグレー電源単相100V機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能点火時間(秒)80
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4 ワルター倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4ワルター
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
優れたチップ保持を実現するポジロック機構3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.5切刃長さ(mm)L:25適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)12.7
倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐FM4 ワルター倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐FM4ワルター
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
優れたチップ保持を実現するポジロック機構3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:17コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)8.5
AM/FMハンディ デジタルラジオ MLABSAM/FMハンディ デジタルラジオMLABS
3,698税込4,068
1台
5日以内出荷
充電式AM/FMポケットデジタルラジオAMラジオ番組がFM放送で聴けるワイドFM(FM補完放送)対応音声最大出力(本体スピーカー)1000mWスピーカー搭載FMステレオ対応70cmネックストラップ採用により携帯性強化誤動作防止ロック機能搭載アラム・スリープタイマー機能採用液晶バックライト採用日本語メニュー
ブラック電圧DC5V 1A質量(g)92長さ(cm)【ネックストラップ】70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×18×105機能誤動作防止ロック機能搭載、アラム・スリープタイマー機能採用、液晶バックライト採用、日本語メニュー使用時間【イヤホン使用時】AM受信時:約18時間、FM受信時:約18時間、【スピーカー使用時】AM受信時:約10時間、FM受信時:約10時間商品構成本体、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書スピーカーΦ30mm/12Ω/1000mW受信周波数FM:76.0-108MHz / AM:522-1620KHzバッテリー容量(mAh)800出力端子(イヤホン)Φ3.5mm/ステレオ32Ω
緊急避難セット 角利産業緊急避難セット角利産業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
【セット内容】非常持出袋(日本訪炎協会認定品)缶入カンパン(100g)×2個保存飲料水(500mL)ロープ5mホイッスルセフティーローソク(マッチ付)折りたたみポリタンク10L携帯ラジオ(FM/AM)単四電池4本懐中電灯(単一電池2本付)防寒・保温シートポンチョ軍手ブルーシート1.8×1.8m救急セット(紙テープ10mm×10m、ガーゼマスク、伸縮包帯、カットガーゼ、綿棒12本、ポケットティッシュ×2個、ピンセット、折りたたみ鋏)防災メモ
質量(kg)2.6寸法(幅W×高さH)(mm)370×430(非常持出袋)
心電図記録紙 210mm巾×300mm折 全長60m 裏面カルテ有 1箱 2冊入 KOKUSAI(国際チャート)心電図記録紙 210mm巾×300mm折 全長60m 裏面カルテ有 1箱 2冊入KOKUSAI(国際チャート)
8,448税込9,293
1箱(2冊)
4日以内出荷
高品質
寸法(mm)210×300折全長(m)60アズワン品番69-0479-15
心電図記録紙 210mm巾×300mm折 白紙 全長180m KOKUSAI(国際チャート)心電図記録紙 210mm巾×300mm折 白紙 全長180mKOKUSAI(国際チャート)
11,798税込12,978
1冊
4日以内出荷
高品質
寸法(mm)210×300折全長(m)180アズワン品番69-0479-16
心電図記録紙 210mm巾×150mm折 全長60m 1箱 6冊入 KOKUSAI(国際チャート)心電図記録紙 210mm巾×150mm折 全長60m 1箱 6冊入KOKUSAI(国際チャート)
23,598税込25,958
1箱(6冊)
3日以内出荷
高品質
寸法(mm)210×150折全長(m)60アズワン品番69-0479-14
ポータブル短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI・ワイドFM受信 オーム電機ポータブル短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI・ワイドFM受信オーム電機
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
仕様実用最大出力:800mW付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約670(乾電池含まず)電源AC100V 50/60Hz、DC4.5V 単1形乾電池×3本(別売)外形寸法幅265×高さ130×奥行61mm定格消費電力3.5W連続使用可能時間(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合の目安)【スピーカー使用時】AM…約72時間、FM…約70時間、短波…約70時間【イヤホン使用時】AM…約114時間、FM…約108時間、短波…約108時間スピーカー口径102mm(6Ω)受信周波数AM…530-1605kHz、FM…76-108MHz(ワイドFM対応)、短波(SW1)…3.2-10.0MHz、短波(SW2)…9.5-18.0MHz端子Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル)取扱説明書(3.71MB)
ステレオラジカセ 録音・重低音・FM対応 オーム電機ステレオラジカセ 録音・重低音・FM対応オーム電機
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約1320(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単1形乾電池×4本(別売)外形寸法幅291×高さ127×奥行92mm(突起物含まず)定格消費電力11W連続使用可能時間【スピーカー出力時】AM…約11時間、FM…約10時間、カセットテープ再生…約8時間【ヘッドホン使用時】AM…約43時間、FM…約41時間、カセットテープ再生…約23時間(※新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合の目安です。使用状況により異なります。)受信周波数AM…530~1605kHz(モノラル受信)、FM…76~108MHz(ステレオ受信)端子Φ3.5mmステレオミニヘッドホン端子取扱説明書(6.02MB)
ネットワークレシーバー YAMAHA(ヤマハ)ネットワークレシーバーYAMAHA(ヤマハ)
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
リスニング・ライフスタイルのために、細部まで作り込まれたサウンド最高の音を求め続ける人へ。R-N1000Aは、最上位モデルの技術を投入し、本格的なHiFiサウンドでさまざまな音楽コンテンツを楽しめます。ヤマハ独自の音場補正技術「YPAO」、大容量カスタムメイドトランス、ESS 社製DACなど、数々の優れたパーツを搭載。いつものリビングルームを非日常空間へと誘います。
仕様●対応コンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T●無線出力:【Bluetooth】Bluetooth Class 2●RIAAイコライザー偏差:-ピュアダイレクトオン- PHONO:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- PHONO(MM):82dB、CD/LINE1/LINE2:100dB●USB関連:対応サンプリング周波数:PCM 2チャンネル:44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz/352.8kHz/384kHz(16-bit/24-bit/32-bit)、DSD 2チャンネル:2.8MHz(DSD64)/5.6MHz(DSD128)/11.2MHz(DSD256) ASIO NativeおよびDoP対応●ダイナミックパワー(IHF):140W+140W/8Ω、170W+170W/6Ω、220W+220W/4Ω、290W+290W/2Ω●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:-ピュアダイレクトオン- CD/LINE1/LINE2:65dB/50dB以上●チューナー:FMチューナー(76.0MHz~94.9MHz, FM補完放送対応)、AMチューナー(531~1611kHz)●トーンコントロール特性:Bass:BASS(可変幅):±10dB, 20Hz、BASS(ターンオーバー周波数):300Hz、TREBLE(可変幅):±10dB, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.0kHz、コンティニュアスラウドネスコントロール(アッテネーション1kHz):-30dB●WPS (Wi-Fi Protected Setup):プッシュボタン式 、PIN コード式●ギャップレス再生:WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD●ストリーミングサービス:AirPlay 2対応、インターネットラジオ、radiko、Spotify、Deezer、Amazon Music(HD)、Qobuz●対応サンプリング周波数:384kHz/32bit (WAV /AIFF)、384kHz/24bit (FLAC)、96kHz/24bit(ALAC)、48kHz(MP3/WMA/MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD256)、5.6MH/1bit(DSD128)、2.8MHz/1bit(DSD64) リニアPCMフォーマットのみ。32 bit floatファイルは再生できません。●対応セキュリティ:WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode●対応音声フォーマット:WAV、MP3、WMA、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac 20MHzチャンネル帯域幅のみ●無線周波数帯域:2.4GHz/5GHz●入力感度/入力インピーダンス:PHONO :3.5mVrms/47kΩ、CD/LINE1/LINE2:200mVrms/47kΩ●全高調波歪率:-ピュアダイレクトオン- PHONO→PRE OUT(1.0Vrms):0.04%、CD/LINE1/LINE2→SP OUT(50W/8Ω):0.019%●定格出力電圧/出力インピーダンス:PRE OUT:1.0Vrms/1.2kΩ、SUBWOOFER OUT(30Hz):4.3Vrms/1.2kΩ●実用最大出力(JEITA):140W/ch, 8Ω、170W/ch, 6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO(MM):50mVrms(1kHz 0.5%THD)、CD/LINE1/LINE2:2.8Vrms(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- SP OUT:70μVrms付属品リモコン、単3乾電池2本、FMアンテナ、AMアンテナ、YPAO用マイク、電源コード質量(kg)12.3ブラック消費電力(W)250定格出力(W)100+100/8Ω、120+120/6Ω(2ch同時駆動、20Hz~20kHz、0.07%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×152×395(脚部、突起物を含む)、435×233×395(無線アンテナ直立時)周波数特性20Hz~20kHz(CD他):0±0.5dB、10Hz~100kHz(CD他、ピュアダイレクトオン):0±1.0dB入力端子【HDMI】1(ARCによるテレビ音声入力用/音声フォーマット:PCM 2ch[Max192kHz/24bit])、【Network】1(100Base-TX/ 10Base-T)、【USBポート】1(Type B)、【その他】YPAO用マイク端子、【アナログ音声】ステレオ4(PHONO含む)、【デジタル音声】光2(PCMのみ)、同軸1(PCMのみ)出力端子【その他】ヘッドホン1、トリガーアウト1、【アナログ音声】スピーカー4、プリアウト1、【サブウーファー出力】1BluetoothVer. 4.2待機時消費電力(W)2.0(HDMIコントロールON・ネットワークスタンバイON・BluetoothスタンバイON・無線時)、0.2(HDMIコントロールOFF・ネットワークスタンバイOFF・BluetoothスタンバイOFF時)対応コーデック【Bluetooth】受信時:SBC/MPEG-4 AAC 送信時:SBC対応プロファイル【Bluetooth】受信時:A2DP v1.3、AVRCP v1 送信時:A2DP v1.3
3.2インチワンセグテレビラジオ 高橋国際商事3.2インチワンセグテレビラジオ高橋国際商事
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
Type-Cまたは単3乾電池の2電源に対応した3.2インチワンセグテレビラジオ。日本語表記の大きなボタンを採用し、どなたでも簡単に操作できる使いやすさが魅力です。イヤホン端子付きで、スピーカーで聴くだけでなく音の出せないシーンではイヤホンで聴くこともできます。本体背面にはコインスタンドポケットを装備。自立させてワンセグを楽しむこともできます。
仕様受信チャンネル:TV:物理チャンネル13-62ch(UHF470-770MHz)、FM:76.0-108MHz(ワイドFM対応)、AM:552-1701kHz付属品イヤホン、ストラップ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅88×高さ142×奥行19質量(g)約132(電池除く)消費電力(W)1.5電源単3乾電池×3(別売り) 電源ケーブル接続時DC5V0.5Aスピーカー8Ω/0.8W×2※ステレオ出力はワンセグテレビ使用時のみ。ラジオ使用時はモノラル出力になります連続再生時間イヤホン使用時:TV/FM(画面ON24時間、画面OFF32)AM(画面ON20時間、画面OFF48)、本体スピーカー使用時:TV/FM(画面ON12時間、画面OFF15)AM(画面ON10時間、画面OFF15時間)※使用状況や環境・電池の種類などにより使用時間は異なります画面仕様3.2インチカラー液晶パネル(解像度320×240)
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付)マスプロ電工
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート1個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品 国土交通省営繕仕様
仕様●コンセントプレート:1個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(1端子型)端子F型端子端子数テレビ:1RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~55MHz:(双方向)2.0、70~300MHz:(双方向/片方向)2.0、300~770MHz:(双方向/片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向/片方向)2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)挿入損失(dB)10~55MHz:(双方向)1.0、(片方向)40以上、70~300MHz:(双方向)1.0、(片方向)3.0、300~770MHz:(双方向)1.0、(片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向)1.5、(片方向)2.5、1489~2150MHz:(双方向)2.0、(片方向)3.0、2150~2681MHz:(双方向)3.0、(片方向)3.5、2681~3224MHz:(双方向)4.0、(片方向)4.5挿入損失(dB)
壁面埋込型 直列ユニット N端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニット N端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付)マスプロ電工
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート3個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品 国土交通省営繕仕様
仕様●コンセントプレート:3個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(1端子型)端子F型端子端子数テレビ:1RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~55MHz:(双方向)2.0、70~300MHz:(双方向/片方向)2.0、300~770MHz:(双方向/片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向/片方向)2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)挿入損失(dB)10~55MHz:(双方向)1.0、(片方向)40以上、70~300MHz:(双方向)1.0、(片方向)3.0、300~770MHz:(双方向)1.0、(片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向)1.5、(片方向)2.5、1489~2150MHz:(双方向)2.0、(片方向)3.0、2150~2681MHz:(双方向)3.0、(片方向)3.5、2681~3224MHz:(双方向)4.0、(片方向)4.5挿入損失(dB)
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付)マスプロ電工
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品
仕様●コンセントプレート:3個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(2端子型)端子F型端子端子数テレビ:2RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~76MHz、76~300MHz、300~770MHz、1000~1489MHz:2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)端子間結合損失(dB)10~76MHz:13、76~300MHz:20、300~770MHz:18、(1000~1489MHz、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz):15以上挿入損失(dB)10~76MHz:(双方向)5.0、(片方向)40以上、76~300MHz:(双方向)5.0、(片方向)7.0、300~770MHz:(双方向)6.0、(片方向)7.0、1000~1489MHz:(双方向)7.0、(片方向)7.0、1489~2150MHz:(双方向)7.0、(片方向)8.0、2150~2681MHz:9.0、2681~3224MHz:10.0挿入損失(dB)
A4ボックス難燃性de持出袋30点セット ボウエキ(BOUEKI)A4ボックス難燃性de持出袋30点セットボウエキ(BOUEKI)
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
避難場所・住所・氏名を記入できる難燃加工をした非常持出袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。
セット内容1難燃性de持出袋、2非常用給水袋3L、3多目的deポンチョ、4・5マスク×2、6新反射安全タスキ、7スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※(B))、8抗菌消臭・簡易トイレ、9携帯用ミニトイレ、10防災ガイド、11レインポンチョホワイト、12・13ポケットティッシュ×2、14 4層!防寒・防風アルミシート、15 4層!防寒・防風アルミ寝袋、16・17除菌ジェル×2、18防災用ウェットティッシュ(20枚入)、19・20eco便利バッグ×2、21軍手、22ロープ、23笛、24絆創膏5枚、25綿棒10P、26コットンパフ3P、27ワンタッチ包帯、28爪切り、29毛抜き、30ハサミ寸法(mm)340×440×3(持出袋)質量(g)約1220
関連キーワード
...