カテゴリ
- パソコン/周辺機器(549)
- オフィス家具(19)
- 電気材料(14)
- バイク部品(12)
- 防犯用品(12)
- 制御機器(10)
- 学童・教育用品(10)
- 家電(6)
- 農業機械(5)
- 機構部品(4)
- カー用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- 測定用品(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(87)
- BUFFALO(バッファロー)(36)
- エレコム(35)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(32)
- ASUS(エイスース)(32)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(30)
- サンワサプライ(21)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(21)
- QNAP(20)
- プラネックスコミュニケーションズ(20)
- メディアカバーマーケット(19)
- ATEN(16)
- 日本トラストテクノロジー(16)
- Dynabook(11)
- TRANSCEND(トランセンド)(10)
- 日本製線(10)
- LINDY(10)
- ASUSTOR(9)
- NEC(8)
- ブランドをもっと見る
「10gb lan」の検索結果

LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
USB Type-Cマルチ変換アダプター/ USB-Cマルチハブ/4K HDMI または1080p VGA/USB-A&USB-Cポート(10Gbps)/ギガビット有線LAN/Thunderbolt 3対応
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷必須ポート機能:4K/30Hz HDMI または 1080p VGAビデオ出力ポート、1x USB-A & 1x USB-C(USB 3.1 Gen 2 10Gbps)、ギガビット有線LANポートを搭載。USB 3.1 Gen 1ノートパソコンとの下位互換性あり。長尺ホストケーブル:セットアップしやすく、ツーインワン端末(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite X2など)でコネクタにかかる負荷を軽減する29cmホストケーブル。ノートパソコンスタンドに設置したノートパソコン(Lenovo X1 Carbonなど)との接続にも便利。プレゼンテーションに最適:VGAとHDMIの両方に対応し、USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/スマートフォンを会議室や教室のプロジェクタに接続可能。幅広いOS互換性と簡単なセットアップ:各種OSでドライバの自動インストールに対応(Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Android)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコン/タブレットのUSB-Cポートを使用し、HDMIやギガビットイーサネットなどに接続。ノートパソコンをプロジェクタに接続し、迫力のあるコンテンツ表示が可能。家庭でのマルチメディア鑑賞、会議室や教室でのプレゼンテーションに最適。出張時に、ホテル備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用。Wi-Fi&;reg;が使用できない場所でノートパソコンをギガビット対応有線LANに接続セット内容1 - USB-C接続マルチアダプタ HDMI/VGA 10GbE、1 - クイックスタート ガイド長さ(mm)360高さ(mm)15質量(g)54電源バスパワー対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS、Android湿度(%RH)90以下(結露しないこと)保存温度(℃)-20~60最大解像度【アナログ】2048×1280p@30Hz(VGA)、【デジタル】3840×2160p@30Hz(HDMI)低解像度にも対応しています。製品幅(mm)61動作温度(℃)0~60伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス)USBタイプUSB3.2 Gen 2 (10 Gbps)MTBF(時間)49444
PCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプター
StarTech.com¥33,980税込¥37,3781個当日出荷PCネットワークアダプター:カテゴリー5e/6/6aの既存インフラを活用して高速データ転送レートを実現。10ギガビット対応PCIe イーサネットカード。互換性:Windows、Windows Server、Linux対応。可変スピードオプションと付属のロープロファイルブラケットで幅広い互換性を提供、新型および旧型のデバイスが使えるPCIe LANカード。マルチギガビット接続:ネットワークスピードの自動検出に対応、カテゴリー5eケーブルで2.5/5 Gbps、カテゴリー6/6aケーブルで10Gbpsの性能を提供。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBをサポート。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応材質エンクロージャ:スチール色ブラック質量(g)73ポート数1電源バスパワー対応OSWindows 8/10/11、Linux 3.10.x 以降 (LTSバージョンのみ)保存温度(℃)14°F to 158°F (-10℃ to 70℃)準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-TX)、IEEE 802.1Q(VLAN)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン3.0インターフェースRJ45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×56×106動作温度32°F to 140°F (0℃ to 60℃)保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x2
USBハブ_USB 10Gbps2.5GLANアダプタ付き
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 2.5GbpsのLANに対応しています。 USB10Gbps(USB3.2Gen2)対応USBAポート×2、Type-Cポートハブ1ポート付です。 ACアダプタを付属しており、安定した電力供給が可能です。セット内容ACアダプタポート数3ポート適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠ケーブル長(m)1.8対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30供給電流(mA)最大2000(全ポート合計:セルフパワー時)データ転送速度10Gbps伝送速度2.5Gbps, 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbpsアクセス方式CSMA/CD【電源】ケーブルタイプ一体型タイプ
Intel Ethernet Server Adapter I210-T1
Intel(インテル)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷Intel Ethernet Server Adapter I210-T1仕様Intel I210 Gigabit/1ポート/PCI-Ex1
10ギガビット PCIe ネットワークアダプター
TP-LINK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷【英語パッケージ 法人限定】 最新の10GBase-T技術を搭載し、通常のギガビットアダプターの10倍となる最大10 Gbpsの速度を提供。 スムーズなインターネットアクセスとローカルデータ転送をお約束します。商品タイプ10Gb 有線LAN PCI-eアダプタ
Intel Ethernet Converged Network Adapter X550-T2
Intel(インテル)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷仕様Intel X550-AT2 10 Gigabit/2ポート/PCI-Ex8
LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(25件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)約6.5仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターコネクタありシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○(爪折れ防止カバー付)カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
カテゴリ7LANケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。伝送速度(Gbps)10タイプスリムコネクタ規格CAT7コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタ〇シールド2重シールド結線方式ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合爪折れ防止○
LANケーブル
サンワサプライ¥499~税込¥549~1本当日出荷から翌々日出荷次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps) カテゴリ6Aに対応します。 。伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 。超極細LANケーブルケーブル径2.8mmで、取り回しの良い、柔らか超極細LANケーブルです。つめ折れ防止コネクタ採用曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)2.8規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブル極細タイプコネクタ〇シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)2.8導体サイズ(AWG[mm2])AWG32爪折れ防止〇カテゴリーCAT6APoE対応×
LANケーブル
サンワサプライ¥999~税込¥1,099~1本当日出荷コネクタが上下左右に曲がり、好きな位置で固定が可能です。サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネットカテゴリ6Aに対応しています。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。ツメ折れ防止カバーを採用しています。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル径(Φmm)5仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査フルーク検査も実施、折り曲げ固定性能は200回色ブラックタイプスタンダード(丸型)適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:STP、導体構造:より線シールドSTP通信速度10Gbps導体より線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブルサイズ(AWG)32カテゴリーCAT6APoE対応PoE非対応
LANケーブル
サンワサプライ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6ALANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。LANケーブル1本でLAN機器への信号通信と電力供給が可能なPoE(パワーオーバーイーサネット)に対応しています。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工色ネイビーブルータイプスタンダード(丸型)規格CAT6A温度範囲(℃)-20~80適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ※シールドコネクタをUTP用として使用対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)難燃性難燃素材使用ケーブル構造:UTP、導体構造:単線コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2材質(外被)PVC結線方式ストレート結線使用場所屋内外通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応爪折れ防止対応
LANケーブル
サンワサプライ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れ、しかも耐ノイズ性にも優れた産業用途の高性能カテゴリ6ALANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ScTPケーブル構造が外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、ノイズ対策にも安心のシールドプラグを採用、高速伝送を可能にします。耐油性、耐温度性、耐屈曲性に優れた、工業用途に対応したScTPケーブルを使用しています。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)6.8仕様色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工、屈曲性:ケーブルベア試験500万回色ネイビーブルータイプスタンダード(丸型)規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合温度範囲(℃)-40~105構造構造:その他ScTP、導体構造:より線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)周波数特性500MHz芯数8芯(4P)難燃性難燃素材使用コネクタスリムコネクタ:無材質(外被)PUR(耐油性・耐温度性)シールドScTP結線方式ストレート結線導体より線RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26PoE対応PoE対応
CAT6A対応シールドLANケーブル
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500色ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止〇カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
有線LANアダプター インターネットアダプター USB-A Gbps ギガビット イーサネット
トライメイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LANポートのないパソコンもUSB-A端子に接続することで、1Gbps(理論値)の有線LAN通信が可能になります寸法(mm)58×22×17色スペースグレー質量(g)27対応OSWindows/7/8/10/11接続端子USB-AコネクタLANポート×1ケーブル長(mm)150
1ポートPCIeネットワークカード 2.5Gbps 2.5GBASE-T対応LANカード PCIe x4スロット対応 2.5ギガビットイーサネットカード NIC
StarTech.com¥7,498税込¥8,2481個当日出荷4つのネットワーク速度(10Mbps/100Mbps/1G/2.5G)に対するマルチギガビットイーサネット接続。2.5GBASE-TおよびNBASE-T両方の仕様に対応。カテゴリ5eおよびカテゴリ6aの配線で2.5Gbpsのネットワーク速度に対応。IEEE 802.3az/IEEE802.3u準拠の省電力型Realtek RTL8125チップセット。標準およびロープロファイルの付属ブラケットで柔軟な設置が可能
ecoco usb型スティックwifi10gb グレー
ecoco¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷契約&月額不要な買い切り型スティック型Wi-Fi。ギガおかわり機能付き。バッテリーレスでUSBから給電するだけで使用可能。あらかじめご使用箇所のご確認をお願いいたします。別途、延長コードが必要になる場合がございます。
ネットワークアダプタカード/PCI Express 3.0 x4/2ポート/10G/マルチギガビットイーサネット
StarTech.com¥89,980税込¥98,9781個当日出荷デュアルポート10GbEネットワークカード: 高いデータ転送速度を組み合わせ複数のネットワークに冗長性または独立した接続を提供。パフォーマンスの検証:Spirent SmartBits検証ツールを使用してパフォーマンスを検証、主要なOSと互換性あり。高機能NIC:iSCSIオフロード、FCoEなど、ストレージエリアネットワーク(SAN)の最新機能をサポートするワークステーション用ネットワークカード。高い互換性:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Linuxカーネル3.x + (LTSバージョン)に対応用途ネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適。サーバー/デスクトップコンピュータにイーサネットポート2口を増設し、5速対応のネットワークアクセスを実現する費用対効果に優れたネットワークカード。最新のNBASE-T技術により、既存のカテゴリ5eケーブルでマルチギガビット接続に対応。Ciscoの新しいキャンパススイッチ(Catalyst 45E/385/356-CXを含む)など、最新のマルチギガビット技術対応スイッチ/ルーターをサポート
コードリールCAT.6A LANケーブル ブラック
MCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル 超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。 持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。 携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500色ブラック規格カテゴリー6A準拠構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタ有シールドUTPケーブル結線方式ストレート導体より線給電方式PoE非対応爪折れ防止対応ケーブルタイプ巻き取り式カテゴリーCAT6A(準拠)PoE対応PoE非対応
CAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
エレコム(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷10ギガビットに対応!カテゴリー6Aに対応した、LANケーブル延長コネクタ。用途・RJ45コネクターのLANケーブルを延長できるLANケーブル延長コネクター(UTP用)です。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに最適です。 ・中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えることができます。 ・カテゴリー6Aに対応し、10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T仕様のLANケーブル(UTP用)に対応しています。 ・非常にコンパクトなので、狭いスペースでも無理なく設置できます。 ・PoE(IEEE802.3af)に対応しています。 ※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したLANケーブル(UTP)質量(kg)0.006色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.6×29.6×16.2PoE対応○
DHA eSIM for オーストラリア/ニュージーランド 30日10GB
DHA Corporation¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷【eSIM端末専用 オーストラリア/ニュージーランド eSIM】30日間10GB高速4G/LTEデータeSIM。 eSIM端末専用。対応4G/LTE 周波数帯:オーストラリア:Telstra/Optus (B1/3/7/8/29); ニュージーランド: Vodafone/Spark/2degree (B3/28) 日本とオーストラリア・ニュージーランドでは周波数帯域が一部異なります。ご使用の端末が現地の周波数帯域に対応か、事前にご確認ください。【WiFiルーターレンタルより簡単】事前予約、契約、受け取り、返却など手続き一切不要。プリペイド方式ですので、eSIMの代金以外、追加費用・紛失などによるペナルティは一切かかりません。【設定簡単】基本設定不要・ローミングをオンにするだけ、すぐ使える。端末と国によって、一部APN設定が必要な場合があります。
ecoco usb型スティックwifi10gbミッドナイトブルー
ecoco¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷契約&月額不要な買い切り型スティック型Wi-Fi。ギガおかわり機能付き。バッテリーレスでUSBから給電するだけで使用可能。あらかじめご使用箇所のご確認をお願いいたします。別途、延長コードが必要になる場合がございます。付属品端末 / A-C延長コード / クイックガイド / レビュープレゼントチラシ / Hulu_2week カード / U-NEXT_31days カードRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル_CAT6A_やわらか
サンワサプライ¥649~税込¥714~1本当日出荷から翌々日出荷ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。 ケーブル径4.0mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。形状極細ケーブル規格10GBASE-T温度範囲(℃)-20~60構造UTPコネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタケーブル外径(Φmm)4結線方式ストレート結線通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類より線爪折れ防止対応ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6A
ecoco TD20 黒 10GB/365日
ecoco¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷契約&月額不要な買い切り型給電型ディスプレイ付きWi-Fi。ギガおかわり機能付き。バッテリーレスでUSBから給電するだけで使用可能。あらかじめご使用箇所のご確認をお願いいたします。別途、延長コードが必要になる場合がございます。端末のみの商品は、利用する際には別途、おかわりギガの購入が必要です。付属品端末 / A-C延長コード / クイックガイド / レビュープレゼントチラシ / Hulu_2week カード / U-NEXT_31days カードRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から翌々日出荷■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
CAT6A LANケーブル/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル
StarTech.com¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から5日以内出荷高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
Ethernet 10Gb 2ポート 562FLR-SFP+ ネットワークアダプター
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷仕様コントローラー:Intel X710ポート数2コネクタ形状SFP+インターフェイスFlexibleLOM for Rack
DHA SIM オーストラリア/ニュージーランド 10GB30日 プリペイドデータSIMカード
DHA Corporation¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷。使用可能端末:SIMフリー対応 iPhone / iPad / Android スマホ / タブレット / モバイルWiFiルーター / LTE対応パソコンでご利用が可能です。テザリングをご使用頂けます。対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、マイクロ、ナノサイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIMカード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)。対応4G/LTE 周波数帯:アメリカ:AT&T (B2/4/5/12/17); T-mobile (B4/5/17); カナダ:Roger (B4/7/17) 日本とアメリカ/カナダでは周波数帯域が異なります。ご使用の端末が現地の周波数帯域に対応か、事前にご確認ください。
つめが折れないLANケーブル CAT6A
オーム電機(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から翌々日出荷カテゴリー6ALANケーブル(ツメ折れ防止設計)。高速10ギガビット(10Gbps)対応。最大伝送帯域は500MHz。通常の使用ではツメが折れない、やわらか素材。1500回の屈曲検査に合格(メーカー検証)。ツメ折れ防止カバー付き。PoE対応より線/ストレート規格CAT6A対応機種光回線、ADSL回線、CATV回線、液晶テレビ、ブルーレイレコーダー(RJ-45ポートを持つ機器)など結線方式ストレート伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)最大500給電方式PoE対応ケーブル形状より線イーサネット対応10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tカテゴリー6A対応
CAT6A LANケーブル/1.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル
StarTech.com¥719~税込¥791~1個翌々日出荷高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10給電方式PoE対応
Cat.6A LANケーブル
JAPPY¥45,980税込¥50,5781巻(200m)3日以内出荷高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~10GBASE-T対応) Cat.6A対応 エイリアンクロストーク対応 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目で確認できるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 エイリアンクロストーク対応!10Gbpsのインフラ構築に最適!質量(kg)11規格Cat.6Aケーブル長(m)200シース色薄青対数(P)4仕上外径(Φmm)7.5ケーブルサイズ(AWG)23
LANケーブル CAT6A 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対に爪が折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4.2仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線導体ヨリ線パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6A準拠
CAT6A LANケーブル/7.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル
StarTech.com¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から9日以内出荷高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10給電方式PoE対応
LANケーブル_CAT7_やわらか
サンワサプライ¥959~税込¥1,055~1本翌々日出荷ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度10Gbps、伝送帯域600MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。 ツイストペアをシールド、更に4ペアをシールドした、二重シールド構造で、エイリアンクロストークノイズに対応したケーブルです。 ケーブル径4.5mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。形状極細ケーブル規格10GBASE-T温度範囲(℃)-20~60構造ScTPコネクタ形状RJ-45シールドコネクタ周波数特性600MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ通信速度10Gbps、1Gbps、100Mbps、10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.5ケーブル種類より線ケーブルサイズ(AWG)32カテゴリーCAT7
PCI Express接続 10G LANアダプター
I ・O DATA(アイオーデータ)¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷最大10Gbps(規格値)の有線接続による高速かつ安定した通信環境を構築できます。大容量データの高速転送、4K/8K動画の視聴・編集、オンラインゲームの低遅延プレイ、テレビ会議やクラウドサービスの活用まで、幅広い用途で快適なネットワーク環境を実現します。より高速かつ快適なインターネット環境の普及が進む中、オフィスのLAN環境で使用されるネットワークハブ等においても、10G対応製品のラインアップが拡充されつつあります。また、これらの製品については、従来に比べてよりリーズナブルな価格帯での提供が進んでおります。Low profileスロットカバーを添付していますので、スリムモデルの省スペースパソコンでもご利用いただけます。リンク速度を自動的に識別する「オートネゴシエーション」機能、LANケーブルのクロス/ストレートを自動で識別する「Auto MDI/MDI-X」機能を搭載
LANケーブル_CAT7_やわらか
サンワサプライ¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度10Gbps、伝送帯域600MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 ツイストペアをシールド、更に4ペアをシールドした、二重シールド構造で、エイリアンクロストークノイズに対応したケーブルです。 ケーブル径4.5mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。形状極細ケーブル色ブルー規格10GBASE-T温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)3構造ScTPコネクタ形状RJ-45シールドコネクタ周波数特性600MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ通信速度10Gbps、1Gbps、100Mbps、10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.5ケーブル種類より線ケーブルサイズ(AWG)32カテゴリーCAT7
現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー
現場監督¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:ありセット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーGセンサー:あり(4段階設定可能)通信方式無線LAN対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG撮像素子200万画素 ソニーCMOSホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間最長15時間音声録音高感度マイク内蔵適合車種DC48V電機フォークリフト専用画質1080P フルHD・720P HD 対応F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー画素数200万画素モニタ3インチワイド防水モニター防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当映像圧縮方式H.264画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°日付表示対応GPSあり
Cat6A スリムLANケーブル 30.0m ブルー
日本トラストテクノロジー¥4,498税込¥4,9481個当日出荷10Gbps(10GBASE-T)の超高速通信に対応。エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である【500MHz】をクリア。わずかな隙間にも配線できる、しなやかな2.8mm径スーパースリムケーブルを採用。ツメ折れ防止保護カバー付きコネクター。EU RoHS指令(10物質)準拠。
...