カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,303)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 制御機器(16)
  • 電気材料(7)
  • オフィス家具(7)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10gbps」の検索結果

1,360件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(25件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ

    USBハブ USB 10Gbps

    サンワサプライ
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。放熱性に優れたアルミ筐体です。USB PD対応ポート(100W対応)で最大85W充電パソコンを充電することができます。PD対応パソコンである必要があります。USB 10Gbps対応です。各ポート最大1.2Aの出力ができます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
    質量(g)40ポート数4ポート消費電力(W)15適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×104×8保存温度(℃)0~50※結露なきこと動作温度(℃)0~40 ※結露なきこと動作湿度(%)0~80 ※結露なきこと電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)10供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB PD:最大入力85W/最大出力100W、USB Type-Cメス/USB 10Gbps:4ポート転送速度(Gbps)最大10(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型
  • LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)■Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル CAT6A 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。 高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター導体ヨリ線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4.2パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6A準拠
  • LANケーブル CAT6A 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    899税込989
    1式
    当日出荷
    高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。 カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉に強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVCシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋ケーブルサイズ(AWG)32カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付
  • カードリーダー USB 10Gbps TypeC/TypeA UHS-II対応 サンワサプライ

    カードリーダー USB 10Gbps TypeC/TypeA UHS-II対応

    サンワサプライ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています。ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
    仕様対応規格:USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要セット内容本体、ストラップコネクタ形状USB Type-C,USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットスロットSDメモリカード,microSDカードケーブルタイプコネクタ一体型
  • USB3.1ハブ 4ポート 10Gbps転送 アルミ製 ORICO

    USB3.1ハブ 4ポート 10Gbps転送 アルミ製

    ORICO
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    USB3.1 Gen2に対応し、充電しながら転送速度10Gbpsでデータ転送。HD動画も数秒で転送可能です。12V2A外付け電源アダプター付きです。32°斜面デザインを採用。素材はアルミニウム合金で堅牢性、耐久性が高いです。
    用途データ転送、電源供給ポート数4本体寸法(mm)約93×66×32インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen2(Type-Aメス)コネクタ形状-アップストリームType-A(メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A(メス)×4電源(V)12電流(A)2材質アルミニウム合金LEDランプケーブルUSB Type A(オス)-USB Type A(オス)対応OSWidows / Mac OS / Linuxシルバー/オレンジUSBポート数4
  • LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.7パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応PoE対応
  • USBハブ_USB 10Gbps2.5GLANアダプタ付き サンワサプライ

    USBハブ_USB 10Gbps2.5GLANアダプタ付き

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    USB AポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 2.5GbpsのLANに対応しています。 USB10Gbps(USB3.2Gen2)対応USBAポート×2、Type-Cポートハブ1ポート付です。 ACアダプタを付属しており、安定した電力供給が可能です。
    セット内容ACアダプタポート数3ポート適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠ケーブル長(m)1.8対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30USBポート数3供給電流(mA)最大2000(全ポート合計:セルフパワー時)データ転送速度10Gbps伝送速度2.5Gbps, 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbpsアクセス方式CSMA/CD【電源】ケーブルタイプ一体型タイプ
  • LANケーブル CAT6A 屋外用 単線 PoE++ 爪折れ防止 耐候性 雨・日光に強い 10Gbps UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 屋外用 単線 PoE++ 爪折れ防止 耐候性 雨・日光に強い 10Gbps UTP

    エレコム(1件のレビュー)
    6,390税込7,029
    1個
    当日出荷
    屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×ブラック規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造単線仕様(24AWG)材質(シース)LDPE芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター動作環境温度範囲:-10℃~60℃シールド×結線方式ストレート結線導体単線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ブラック アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ブラック

    アドテック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    仕様eMarker搭載ブラック電力(W)100ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスメッキニッケルUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性映像出力対応転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用搭載品eMarkerチップ:搭載
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.0m) アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.0m)

    アドテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    USBタイプUSB3.2 Gen2転送速度(Gbps)10
  • USBハブ USB 10Gbps HDMIポート付き サンワサプライ

    USBハブ USB 10Gbps HDMIポート付き

    サンワサプライ
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    8K/30Hzに対応したHDMIポート搭載のUSB Type-Cハブです。接続確認LED搭載で8Kはオレンジ、4K/60Hzはブルーなどディスプレイの解像度を確認しなくても表示の解像度がわかります。HDMI出力はソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。超高速 USB 10Gbpsに対応していますので10G対応の機器を接続すれば超高速でデータ転送が行えます。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能す。USB PD対応ポート(100W対応)で最大85W充電パソコンを充電することができます。PD対応パソコンである必要があります。Type-Cポートは最大20Wの出力に対応しておりスマホやタブレット、MacbookNeoなどのパソコンでも充電できます。(1ポートのみ)。USBAポート最大1.5Aの出力ができます。(1ポートのみ)。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
  • USB 10Gbps ポータブルSSD プリンストン

    USB 10Gbps ポータブルSSD

    プリンストン
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    USBメモリータイプのポータブルSSD。小型で軽量、ストラップホール付きでシンプル且つ実用的なデザインです。WindowsPC、Mac、プレイステーションやUSB録画に対応したテレビに対応しています。USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)に対応、快適で高速なデータ転送が可能です。(USB 10Gbps でのデータ転送は接続機器がUSB10Gbpsに対応している必要があります)
    質量(g)5電源USBバスパワー対応OSWindows11/10 macOS Sonoma/Ventura/Monterey/BigSurコネクタ形状USB Type-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×15×7(キャップ含む)対応機種Windows PC 及びMac、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4、USB 録画に対応したテレビ保証期間1年動作温度(℃)0~70保管温度(℃)-40~+85インターフェイスUSB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)転送速度(MB/sec)読み込み:最大600、書き込み:最大500RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBハブ_USB 10Gbps2.5GLANアダプタ付き サンワサプライ

    USBハブ_USB 10Gbps2.5GLANアダプタ付き

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 2.5GbpsのLANに対応しています。 USB10Gbps(USB3.2Gen2)対応USBAポート×2、Type-Cポートハブ1ポート付です。 ACアダプタを付属しており、安定した電力供給が可能です。
    セット内容ACアダプタポート数3ポート適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠ケーブル長(m)1.8対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30供給電流(mA)最大2000(全ポート合計:セルフパワー時)データ転送速度10Gbps伝送速度2.5Gbps, 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbpsアクセス方式CSMA/CD【電源】ケーブルタイプ一体型タイプ
  • カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライ

    カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています。ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
    仕様対応規格:USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要セット内容本体、ストラップコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットスロットSDメモリカード,microSDカードケーブルタイプコネクタ一体型
  • LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    プラグ部にはツメ折れ防止の新素材を採用し、さらにはプロテクターで保護した安心設計のUL規格対応カテゴリー6A対応LANケーブルです。取り回しの容易なより線タイプのため、可動部の配線に最適です。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×コネクタ形状RJ-45材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)使用場所屋内伝送速度(Gbps)最大10 ※理論値伝送帯域(MHz)500パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル OWLTECH(オウルテック)

    USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    理論値でUSB2.0の20倍の通信速度である10Gbpsの転送速度に対応したUSB Type-A to Type-Cケーブルです。スマートフォンとパソコン間の通信速度のアップが期待できます。また、ケーブル先端に温度センサーを搭載しています。USB Type-Cプラグと相手側接続端子のコネクター接合部で異常発熱が起きると電流を止め、発熱による火災事故を未然に防ぎます。
    質量(g)約38適合規格USB3.2 Gen2 規格準拠対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器保証期間2年間転送速度(Gbps)最大10(理論値)
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    新素材コネクタ採用で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。直径わずか3.0mmのスーパースリムケーブルと従来比約40%のショートコネクタを採用したカテゴリー6A準拠のLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約3導体サイズ(AWG[mm2])30パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブルサイズ(AWG)30カテゴリーCAT6A準拠コネクタの有無両端コネクター付
  • USB-C - USB-C ケーブル 0.5m オス/オス USB 3.1 (10Gbps) StarTech.com

    USB-C - USB-C ケーブル 0.5m オス/オス USB 3.1 (10Gbps)

    StarTech.com
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    近距離接続、携帯用途に最適な短めの50cmケーブル 動画のダウンロード、ファイルのバックアップ、モバイルデバイスの同期を最大10 Gbpsのデータ転送速度で高速実行 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 4K/60HzビデオとDisplayPort 1.2をフルサポート メーカーの2年保証で信頼性を保証
    用途ポータブルハードドライブ、ドッキングステーションなどUSB 3.1デバイスをUSB-C対応ノート/デスクトップPCに接続。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電ブラック質量(g)29コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スーパースリム より線 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 スーパースリム より線 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    809税込890
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高速光通信に最適な10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。超スリムケーブルとショートコネクタを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A準拠LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 狭い場所などでの配線に最適な、直径わずか3.0mmの超スリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 従来品から約40%コンパクトになった新設計のショートコネクタを採用しています。※LD-GPAシリーズ対比 隣接するポートに干渉することが無く出っ張りも気にならない、スリムかつコンパクトなコネクタです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約3パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付
  • Lumen Type-C to Type-C ケーブルGen2 (10Gbps) 1m ルーメン

    Lumen Type-C to Type-C ケーブルGen2 (10Gbps) 1m

    ルーメン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    USB3.1 最大出力100W 20V/5A USB PD対応 USB Type-Cを搭載しているパソコンなどに、USB Type-Cを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/5Aの大電流で接続機器への給電が可能です。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。(理論値) USB2.0の20倍の転送速度
    その他パワーデリバリー対応、ツイストペアケーブル、RoHS対応規格USB3.1規格準拠品ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大10Gbps ※理論値シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電、データ転送
  • USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応 スティックSSD 2TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応 スティックSSD 2TB

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    USB 10Gbpsに対応したスティックタイプのSSDです。USBメモリー並みのコンパクトなサイズながら、高速データ転送を実現。最大500MB/sの読み込み速度により、大容量データも快適に扱えます。ケーブル不要のスティック型なので、持ち運びやすく、外出先での使用にも最適です。最大約500MB/sの読み込み速度と約400MB/sの書き込み速度を実現。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。軽量・スリムサイズでバッグやポケットにもすっきり収納。外出先や旅行先でも手軽にご使用いただけます。スライド式だから、キャップ紛失の心配なし!破損しやすいディスク駆動部品がないため、衝撃や振動に強く、持ち運びにも最適です。スティックSSDはコンセント不要・ケーブル不要なので、テレビ背面のポートに直接挿すだけで設置完了。サイズもコンパクトなので正面からは見えず、スマートに設置できます。ケーブルの取り回しや置き場所に困りがちな壁掛け/壁寄せテレビにおすすめです。
    容量2TB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)13対応OS(日本語版のみ) Windows 11、Windows 10、macOS 11~、ChromeOSコネクタ形状USB-A対応機種パソコン: Windowsパソコン、Mac、Chromebookテレビ:TVS REGZA/東芝「レグザ」、シャープ「アクオス/4K有機EL/AQUOS XLED」、ソニー「ブラビア」ゲーム機 :PlayStation(R)5、PlayStation(R)5 Digital Edition、PlayStation(R)5 Pro使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23.5×68.8×11.3(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)保守管理1年インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • SATA - USB 変換ケーブルアダプタ USB 3.1(10Gbps)準拠 UASP対応 StarTech.com

    SATA - USB 変換ケーブルアダプタ USB 3.1(10Gbps)準拠 UASP対応

    StarTech.com
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    デスクトップ/ノート型パソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル 最大10Gbpsでデータを転送するUSB 3.1ケーブル 速度性能が読み込みで70%、書き込みで40%向上するUASPサポート どこでも外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ 電源アダプタ付属。より多くの電力を必要つる3.5/2.5インチドライブに給電
    用途USB-A搭載のノートパソコン/タブレットから2.5/3.5インチSSD/HDDに素早くアクセス。IT業務に最適。ドライブの複製やデータの移行。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。バックアップドライブからコンピュータを修復。古いSATAドライブからデータを読み出しブラック長さ(mm)85高さ(mm)15質量(g)57消費電力(W)24湿度(%RH)0~80コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス出力電流(A)2対応UASP保存温度(℃)-20~80インターフェースUSB 3.2 Gen 2製品幅(mm)14入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~60伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オス
  • LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。 カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約8.2パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラック アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラック

    アドテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-CUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
  • 1m USB 3.1 (10Gbps)ケーブル USB タイプB オス - USB Type-C オス StarTech.com

    1m USB 3.1 (10Gbps)ケーブル USB タイプB オス - USB Type-C オス

    StarTech.com(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ホストとデバイスがUSB 3.1に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送 どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 2年間保証に裏打ちさた信頼性
    用途USB 3.1搭載デバイス(ポータブルHDD、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続。古いUSB 3.0デバイスをUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続ブラック質量(g)45ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[9ピン]変換タイプオス - オス
  • LANケーブル CAT6A 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本ほか
    当日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ホワイト アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ホワイト

    アドテック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
  • USB 10Gbps ポータブルSSD 1TB プリンストン

    USB 10Gbps ポータブルSSD 1TB

    プリンストン
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    USBメモリータイプのポータブルSSD。小型で軽量、ストラップホール付きでシンプル且つ実用的なデザインです。WindowsPC、Mac、プレイステーションやUSB録画に対応したテレビに対応しています。USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)に対応、快適で高速なデータ転送が可能です。(USB 10Gbps でのデータ転送は接続機器がUSB10Gbpsに対応している必要があります)
    質量(g)5電源USBバスパワー対応OSWindows11/10 macOS Sonoma/Ventura/Monterey/BigSurコネクタ形状USB Type-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×15×7(キャップ含む)対応機種Windows PC 及びMac、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4、USB 録画に対応したテレビ保証期間1年動作温度(℃)0~70保管温度(℃)-40~+85インターフェイスUSB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)転送速度(MB/sec)読み込み:最大600、書き込み:最大500RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1
  • LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応の自作用LANケーブル。
    仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100導体単線ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500までケーブル太さ(mm)約6.2爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
  • 10Gbps対応光ファイバ USBケーブル A-A 10m ADTECHNO(エーディテクノ)

    10Gbps対応光ファイバ USBケーブル A-A 10m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
    ケーブル長(m)10ブラック
  • 10Gbps対応光ファイバUSBケーブル C-C 15m ADTECHNO(エーディテクノ)

    10Gbps対応光ファイバUSBケーブル C-C 15m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
    ケーブル長(m)15ブラック
  • PowerDelivery 100W USB3.2 Gen2 10Gbps 4K 出力対応 100cm ブラック アドテック

    PowerDelivery 100W USB3.2 Gen2 10Gbps 4K 出力対応 100cm ブラック

    アドテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C to C伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
  • USB3.2 Gen2 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD 2台用・10Gbps対応) ラトックシステム

    USB3.2 Gen2 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD 2台用・10Gbps対応)

    ラトックシステム(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現 RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備 2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付 取り付け、セットアップが簡単 コンパクトで省スペース しっかり放熱アルミボディ ファンレス、静音設計 省電力で消費電力を低減
    仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Macブラック質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む)電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給)対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず)対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能)アズワン品番64-8072-14接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5GbpsRAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
  • SFP+ (10Gbps) Series AT-SP10ER40a/I アライドテレシス

    SFP+ (10Gbps) Series AT-SP10ER40a/I

    アライドテレシス
    639,800税込703,780
    1個
    4日以内出荷
    AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10ER40a/I(RoHS対応)は、10GBASE-ERに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(2心/LCコネクター)で、最長40kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。
    適合規格CE安全規格:UL62368-1, CSA-C 22.2 No.62368-1 EU RoHS指令外形寸法SFF-8432に準拠準拠規格IEEE 802.3ae 10GBASE-ER,SFF-8431 SFP+ Electric Specifications,SFF-8432 SFP/SFP+ Form Factor,SFF-8472 Digital Diagnostic Monitoring最大消費電力(W)1.5動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85%(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~95%(ただし結露なきこと)発熱量(KJ/h)5.4保管温度(℃)-40~85通信速度10.3125GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート10GBASE-ER(2連LC)×1動作電圧(V)DC3.3最大入力電流(A)0.38
  • 10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-C 15m ADTECHNO(エーディテクノ)

    10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-C 15m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    57,980税込63,778
    1個
    欠品中
    本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
    ケーブル長(m)15ブラック適合規格USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen1(USB 3.0) / USB 2.0 / USB 1.1コネクタ形状ホスト側:タイプA(オス)-デバイス側:タイプC(オス)ケーブル径(Φmm)4.5±0.2伝送速度(Gbps)最大10ファイバータイプマルチモード変換タイプオス-オス
  • 10Gbps対応インターネットポート×1/LAN×1搭載 Wi-Fi 7トライバンドルーター I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    10Gbps対応インターネットポート×1/LAN×1搭載 Wi-Fi 7トライバンドルーター

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    付属品ACアダプター(約1.5m)、LANケーブル(約1m)、取扱説明書、設定情報シート保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースLANインターネットポート:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps×1、10GLANポート:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps×1、LANポート:1Gbps/100Mbps/10Mbps×4、WANインターネットポート:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps×1
  • 2ポートUSB Type-C増設PCI Expressカード USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) 準拠 StarTech.com

    2ポートUSB Type-C増設PCI Expressカード USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) 準拠

    StarTech.com
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    10GbpsのスループットでUSB 3.1 Gen 2デバイスのアクセスとファイル転送を高速化。ハイパワー機器用のオプショナルSATA電源コネクタ。標準プロファイルにもロープロファイルにもフィットするデュアルプロファイルデザイン。USB 3.1 Gen 2 対応。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
    用途USB-C ポート2口を増設し、システムのUSB機能を拡張。または、新しいPCを自作する際に、中心的なハードウエアコンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCI Express搭載デスクトップマシンをUSB 3.0/2.0からUSB 3.1 Gen 2(10Gbps、Type C)にアップグレード。高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
...