曜日別特売

USBハブ USB 10Gbps HDMIポート付き

USBハブ USB 10Gbps HDMIポート付き - サンワサプライUSBハブ USB 10Gbps HDMIポート付き - サンワサプライUSBハブ USB 10Gbps HDMIポート付き - サンワサプライUSBハブ USB 10Gbps HDMIポート付き - サンワサプライUSBハブ USB 10Gbps HDMIポート付き - サンワサプライUSBハブ USB 10Gbps HDMIポート付き - サンワサプライUSBハブ USB 10Gbps HDMIポート付き - サンワサプライUSBハブ USB 10Gbps HDMIポート付き - サンワサプライ

8K/30Hzに対応したHDMIポート搭載のUSB Type-Cハブです。
接続確認LED搭載で8Kはオレンジ、4K/60Hzはブルーなどディスプレイの解像度を確認しなくても表示の解像度がわかります。
HDMI出力はソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
超高速 USB 10Gbpsに対応していますので10G対応の機器を接続すれば超高速でデータ転送が行えます。
Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能す。
USB PD対応ポート(100W対応)で最大85W充電パソコンを充電することができます。
PD対応パソコンである必要があります。
Type-Cポートは最大20Wの出力に対応しておりスマホやタブレット、MacbookNeoなどのパソコンでも充電できます。(1ポートのみ)
USBAポート最大1.5Aの出力ができます。(1ポートのみ)
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。

ポート数
5ポート(USB Type-Cメス/USB 10Gbps:2ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。USB Aメス/USB 10Gbps:2ポート。HDMI:1ポート)
消費電力(W)
本体:15W
適合規格
USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
最大出力(W)
約85W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。
対応OS
Windows:11、10/mac:macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/iPadOS:iPadOS 18・26/iPhone:iOS 18・26
コネクタ形状
USB Type-C
ディスプレイ
対応出力ディスプレイ数:1台
最大入力(W)
USB PD最大入力:100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。
電源供給方式
バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。※USB PD対応ACアダプタからの出力が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らない場合があります。その際は出力の大きいUSB PD対応ACアダプタに変更してお試しください。※USB PD対応アダプタは同梱しておりません。別途ご用意ください。※USB PD対応パソコンである必要があります。
ケーブル長(cm)
約15
供給電流(mA)
最大3000(全ポート合計バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
データ転送速度
(理論値)最大10Gbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
8K/30Hz,4K/120Hz,4K/60Hz,4K/30Hz
ケーブルタイプ
ケーブル一体型
リフレッシュレート(Hz)
8K/最大30(7680×4320)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
入力ポート
USB PD入力ポート:あり
HDCP対応
2.3,2.2,2,1.4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82734788USB-10TCHPS39S
¥9,100
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする