10Gbps対応インターネットポート×1/LAN×1搭載 Wi-Fi 7トライバンドルーター
- 付属品
- ACアダプター(約1.5m)、LANケーブル(約1m)、取扱説明書、設定情報シート
- 保証期間
- 3年
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 通信インターフェース
- LANインターネットポート:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps×1、10GLANポート:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps×1、LANポート:1Gbps/100Mbps/10Mbps×4、WANインターネットポート:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps×1
- 内容量
- 1台
無線ルーター の新着商品
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140テルトニカ・ネットワークス税込¥14,278¥12,980カテゴリ