106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)-29℃~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC406 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 材質(プラグ)SS400 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 規格JIS B 2011 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4 接続Rc 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 バルブ種類スイングチェッキ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(プラグ)C3604 材質(ボディ)CAC クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類チャッキバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 材質(プラグ)SS400 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質要部/BRZ(青銅) 形状ストレート 材質(本体)ねずみ鋳鉄 使用温度範囲(℃)120以下 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7 接続方式管フランジ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チェッキバルブ
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)120以下 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(弁体)CAC406 クラス10K 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類チェッキバルブ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 バルブ種類チャッキバルブ
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

青銅製チャッキバルブ モノタロウ 動画あり
材質(本体)Bronze CC491K 使用温度範囲(℃)170以下 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、蒸気 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13 材質(ディスク)Bronze CC491K 材質(ヒンジ)Brass CW617N 材質(ヒンジナット)Brass CW617N バルブ種類チャッキバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート 規格JIS10K 接続方式フランジ形 バルブ種類スイングチェックバルブ
1個
特価
29,900 税込32,890
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

形状ストレート 形式リフト式 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別逆止め弁 形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 形式スイング式 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式ねじこみ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ バルブ逆止め弁(スイング式) 材質(弁箱)FCMB-S35
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(ヒンジピン)C3604、(弁体)CAC406 接続(管)フランジ 最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4 バルブ種類スイングチェッキ
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 形式リフト式 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)0~1.37 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCMB-S35
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)FC200 接続フランジ JIS規格JIS B 2031 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ヒンジピン)C3771BD 材質(フタ)FC200 材質(弁体)CAC406 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4 素材鋳鉄 バルブ種類スイングチェッキ
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別逆止め弁 形状ストレート 形式リフト式 使用温度範囲(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)0~1.37 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス バルブリフト式逆止め弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス バルブスイング式逆止め弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス 材質(弁箱)SCS14A
1個
96,980 税込106,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス 材質(弁箱)SCS13A
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス バルブスイング式逆止め弁 材質(弁箱)SCS14A
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス バルブスイング式逆止め弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス バルブスイング式逆止め弁 材質(弁箱)SCS14A
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS準拠品
材質青銅 接続(管)ねじ込み 最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0 バルブ種類リフトチェッキ
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(フタ)SUS403 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 バルブ種類リフトチェッキ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブねじ締め逆止め弁 材質(弁箱)SCS14A
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブねじ締め逆止め弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、1.18(220℃以下重油・作動油)、0.98(300℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス バルブ逆止め弁(インライン式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(シート)SUS403 接続ねじ込み 材質(フタ)FCD450-10 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材マレアブル鋳鉄 バルブ種類リフトチェッキ
1台
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 形式リフト式 接続方式ねじ込み 材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク) バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCMB-S35
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 形式リフト式 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク) バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃吸収式
材質(本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト 接続(管)フランジ 最高許容圧力(MPa)80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4 バルブ種類ハンマレスチェッキ
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 形式リフト式 接続方式ねじ込み 材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス) バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCMB-S35
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 形式リフト式 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス) バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 形式リフト式 接続方式ねじ込み 材質(シート)13Cr.S.S. バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。 配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
付属品専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット 材質(本体)ステンレス鋼 タイプインラインタイプ 使用温度範囲(℃)5~220(流体) 最高使用圧力(MPa)2.0以下 接続ウエハー 使用流体蒸気、冷温水 バルブ逆止弁 圧力(MPa)最小開弁:0.003
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)最高400 最高使用圧力(MPa)6 限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120 最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400 最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)最高400 最高使用圧力(MPa)6 限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120 最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400 最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)