カテゴリ

  • 制御機器(2,684)
    • 汎用ロジック(729)
    • 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)(239)
  • 測定用品(154)
  • 安全用品(140)
  • 家電(65)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 測定関連サービス(27)
  • 整備工具・収納(20)
  • バッテリー・電装(17)
  • 学童・教育用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 防犯用品(11)
  • カー用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10kω」の検索結果

関連キーワード
3,278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
71税込78
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)東京コスモス電機(28件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 10kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 10kΩ 0.4W ±1%VISHAY
449税込494
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 2W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 2W ±5%RS PRO(1件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 10kΩ 1W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 10kΩ 1W ±1%KOA
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最大動作温度 = +200℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 1W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 1W ±5%RS PRO(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 10kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 10kΩ 0.25W ±5%KOA
719税込791
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 10kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 10kΩ 0.25W ±0.1%ARCOL(OHMITE)
829税込912
1袋(5個)
欠品中
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃10 → 357 kΩ、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 10kΩ 5W ±2% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 10kΩ 5W ±2%KOA
939税込1,033
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139税込153
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0603型CRG0603シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。 0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用東京コスモス電機(13件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS準拠品です。
仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
サーミスタ RS Pro NTC, 10kΩ RS PROサーミスタ RS Pro NTC, 10kΩRS PRO(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±0.9%アプリケーション = 温度の測定及び補正最大定格電力 = 75mW長さ = 63.5mm奥行き = 2.4mm寸法 = 2.4 (dia.)mm最小動作温度 = -80℃RS Pro R-T曲線整合. 信頼性の高いRSブランドのR-T曲線(抵抗値-温度)マッチング済みのサーミスタは、小型、高品質、そしてエポキシ密閉型の精密装置です。 このエポキシがコーティングされた交換可能チップのサーミスタは、広い温度範囲にわたって正確に互換性を発揮します。このサーミスタにより、回路設計者は回路を標準化することができます。 これにより、回路を個々に調整する必要がなく、再較正せずにサーミスタを簡単に交換できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10kΩ 3W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10kΩ 3W ±1%VISHAY
339税込373
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 4.57 (Dia.) x 16.51mm長さ = 16.51mm直径 = 4.57mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRORS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズRS PRO(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1袋(2000個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%RS PRO(3件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
1/4Wカーボン抵抗 10kΩ 茶黒橙金 100本入 KOA1/4Wカーボン抵抗 10kΩ 茶黒橙金 100本入KOA
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:10kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-74
Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W Alps ElectricAlps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05WAlps Electric
299税込329
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1W東京コスモス電機
559税込615
1個
当日出荷
ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-86
炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1/4W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1/4W東京コスモス電機(1件のレビュー)
409税込450
1個
欠品中
ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-82
サーミスタ Murata NTC, 10kΩ MURATA(村田製作所)サーミスタ Murata NTC, 10kΩMURATA(村田製作所)
319税込351
1袋(20個)
当日出荷
仕様シリーズ = NCU温度係数のタイプ = NTC抵抗@ 25℃ = 10kΩアプリケーション = 家電製品、電気回路、液晶ディスプレイ、モバイル通信機器、充電式バッテリパッケージ/ケース = 1608最大定格電力 = 100mW長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大動作温度 = +125℃UL1434. 村田製作所NTCサーミスタSMT - NCU18シリーズ. 村田製作所NCU18シリーズNTCサーミスタは、はんだ付け性に優れ、フロー / リフローはんだ付けに適しています。 このNTCサーミスタの主な用途には、携帯電話のトランジスタ / IC / 水晶発信器の温度補償、充電式バッテリの温度センサ、LCDの温度補償、一般電気回路における温度補償などがあります。. 特長. 長期的な経時変化に対する優れた安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適RoHS指令(10物質対応)対応
炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1/10W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1/10W東京コスモス電機
409税込450
1個
当日出荷
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-99
Alps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.1W Alps ElectricAlps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.1WAlps Electric
559税込615
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ RS Pro NTC, 10kΩ RS PROサーミスタ RS Pro NTC, 10kΩRS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 7s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±10%アプリケーション = 測定パッケージ/ケース = DO-35長さ = 4.2mm寸法 = 2 (Dia.) x 4.2mm最小動作温度 = -40℃RS Proアキシャルリード. 費用対効果の高い信頼性が求められる用途での温度測定及び制御用に設計されたDO-35パッケージNTCサーミスタ 一般的な用途は、屋内電気器具、自動車システム、データ処理装置、冷暖房空調制御など 密閉構造により、高温での動作の利点と、チップデバイスに関連する狭い許容差を持つガラスビードの高い信頼性の利点を融合 ガラスカプセル封入で、高電圧絶縁の利点を増強 抵抗許容差は±10 % (25 ℃)、動作温度範囲は-55 → +250 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入 SEMITECサーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入SEMITEC
779税込857
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ
Alps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.25W Alps ElectricAlps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.25WAlps Electric
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメータ 10kΩ BOURNSBourns ポテンショメータ 10kΩBOURNS
419税込461
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Murata サーミスタ NTC, 10kΩ MURATA(村田製作所)Murata サーミスタ NTC, 10kΩMURATA(村田製作所)
339税込373
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●シリーズ: NCP●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 10kΩ●許容差: ±5%●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●UL1434. NCPシリーズNTCサーミスタ、020104020603及び0805のサイズを用意. NCPシリーズのサイズ020104020603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ08050603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性を備え、リフローはんだ付けに適しています。 これらのNTCサーミスタは、携帯電話で使用するトランジスタ、IC及び水晶発信機用の温度補償、充電池用の温度センサ、LCDの温度補償、及び一般電気回路における温度補償を備えています。. 長期使用に耐える優れた老化安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適 主な用途: LCD温度補償、充電池の計測、カーオーディオ機器など 寸法図0402 (1.0×0.5×0.5 mm)、0603 (1.6×0.8×0.8 mm)、0805 (2.0×1.25×0.85 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ TDK NTC, 10kΩ TDKサーミスタ TDK NTC, 10kΩTDK
999税込1,099
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = NTCG温度係数のタイプ = NTC抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%アプリケーション = 温度補償, 温度センサパッケージ/ケース = 1005最大定格電力 = 100mW長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
539税込593
1個
当日出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 15 (電気的)、18 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 10.7mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 10.7mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 炭素皮膜 抵抗器 0.5W 10kΩ ±5% RS PRORS PRO 炭素皮膜 抵抗器 0.5W 10kΩ ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜シリーズ = RS温度係数 = -500 → +350ppm/℃動作温度 Min = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ TDK NTC, 10kΩ TDKサーミスタ TDK NTC, 10kΩTDK
1,698税込1,868
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = NTCG温度係数のタイプ = NTC抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±0.5%アプリケーション = 温度補償, 温度センサパッケージ/ケース = 1005最大定格電力 = 100mW長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 大電力用,メタルクラッド抵抗器,12.5W,10kΩ,±1% VISHAYVishay 大電力用,メタルクラッド抵抗器,12.5W,10kΩ,±1%VISHAY
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 12.5Wシリーズ = RH010パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -20ppm/℃最大温度係数 = +20ppm/℃温度係数 = ±20ppm/℃10 W RH010シリーズ±1 %. Vishay RH010シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: <0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.7%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1%ROHM
159税込175
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...