1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
空気の汚れ検知用ガスセンサ ・タバコ、調理臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC 抵抗(Ω)(Heater)approx 83 at room temp.(typical)、(Sensor)10k~90k in air 感度0.3~0.6(Rs(H2:10ppm)/Rs(Air)) 検知原理MOS type 検知範囲1~30ppm of H2 対象ガスAir contaminants(hydrogen、ethanol、etc.) 電流(mA)(Heater)42±4 負荷抵抗variable 0.45kΩ min. 測定条件(Test gas)normal air at 20±2℃、65±5%RH 消費電力(mW)(Heater)210(VH=5VDC) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間7 days 操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW) グリーン購入法適合 パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷

関連キーワード