カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(219)
  • 測定用品(23)
  • 農業機械(23)
  • 制御機器(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • メカニカル部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)

「10k-25a」の検索結果

335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10K 白 SOP-LJ   25A 村部フランヂ10K 白 SOP-LJ 25A村部フランヂ
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.11外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)35.6関連資料(0.07MB)
10K 白 SOP-FF   25A 村部フランヂ10K 白 SOP-FF 25A村部フランヂ
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.12外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5関連資料(0.11MB)
10K 白 BL-FF   25A 村部フランヂ10K 白 BL-FF 25A村部フランヂ
1,598税込1,758
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.22外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19関連資料(0.09MB)
10K ノンガス SOP-FF   25A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 25A村部フランヂ
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.12外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5関連資料(0.06MB)
井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子 井筒製作所井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子井筒製作所
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子 井筒製作所井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子井筒製作所
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
S25C JIS 10K SOH-RF ブリストワS25C JIS 10K SOH-RFブリストワ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S25C
S25C JIS 10K SOP-RF ブリストワS25C JIS 10K SOP-RFブリストワ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 10K SOH-FF ブリストワS25C JIS 10K SOH-FFブリストワ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S25C
S25C JIS 10K BL-RF ブリストワS25C JIS 10K BL-RFブリストワ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 10K BL-FF ブリストワS25C JIS 10K BL-FFブリストワ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 10K SOP-FF ブリストワS25C JIS 10K SOP-FFブリストワ
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K  SOH G ブリストワS25C JIS 20K SOH Gブリストワ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C寸法f4(mm)5
アナログテスター CX-04MBN ナリカアナログテスター CX-04MBNナリカ
5,098税込5,608
1台
5日以内出荷
背面にマグネット付き導通ブザー・LED搭載
付属品テストリード1組(本体収納式)型式CX-04MBN寸法(mm)85×25×120電源(個)単4乾電池1(別売)測定モード10/50/250/500(DCV)(V)、(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA
ツバ付フランジ短管25A10K EPDM スイコーツバ付フランジ短管25A10K EPDMスイコー
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-6985材質本体:PVC、パッキン:EPDM規格25A配管用
ツバ付フランジ短管25A10K FKM スイコーツバ付フランジ短管25A10K FKMスイコー
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-7017材質本体:PVC、パッキン:FKM規格25A配管用
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
18,980税込20,878
1個
44日以内出荷
・禁油対応品
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS13A/CF8温度(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ式RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ HI-LEADフランジ用Uバンド 三価クロメートメッキHI-LEAD
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ナット2個付(1種ナット)
使用圧力10(K)
配管テスト用仕切板 HI-LEAD配管テスト用仕切板HI-LEAD
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
材質SUS304/ステンレス
隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-304 右下精器製造隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-304右下精器製造
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2523材質接液部:S-304寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-316 右下精器製造隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-316右下精器製造
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2556材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ PVC 右下精器製造隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ PVC右下精器製造
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2504材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
電動 ボール U1-MAH U1-MAHシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール U1-MAH U1-MAHシリーズ東洋バルヴ
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール U1-MAD U1-MADシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール U1-MAD U1-MADシリーズ東洋バルヴ
59,980税込65,978
1個
13日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール U1-MA U1-MAシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール U1-MA U1-MAシリーズ東洋バルヴ
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール A10-UBF-MXH A10-UBF-MXHシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール A10-UBF-MXH A10-UBF-MXHシリーズ東洋バルヴ
119,800税込131,780
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール 10-UB-MXH 10-UB-MXHシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール 10-UB-MXH 10-UB-MXHシリーズ東洋バルヴ
99,980税込109,978
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール 東洋バルヴ電動 ボール東洋バルヴ
99,980税込109,978
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
鋳鋼 ボール 東洋バルヴ鋳鋼 ボール東洋バルヴ
55,980税込61,578
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
空気圧自動 ボール U1-Cシリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 ボール U1-Cシリーズ東洋バルヴ
29,980税込32,978
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
空気圧自動 ボール FSA10-UBF FSA10-UBFシリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 ボール FSA10-UBF FSA10-UBFシリーズ東洋バルヴ
109,800税込120,780
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
空気圧自動 ボール FDA10-UBF FDA10-UBFシリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 ボール FDA10-UBF FDA10-UBFシリーズ東洋バルヴ
94,980税込104,478
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ボール KA10-UMBF-L KA10-UMBF-Lシリーズ 東洋バルヴステンレス ボール KA10-UMBF-L KA10-UMBF-Lシリーズ東洋バルヴ
66,980税込73,678
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ボール A10-UBF-L A10-UBF-Lシリーズ 東洋バルヴステンレス ボール A10-UBF-L A10-UBF-Lシリーズ東洋バルヴ
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ボール 10-UB-N 10-UB-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス ボール 10-UB-N 10-UB-Nシリーズ東洋バルヴ
39,980税込43,978
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ UNS-N UNS-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ UNS-N UNS-Nシリーズ東洋バルヴ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ K10-UMNF-VA K10-UMNF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ K10-UMNF-VA K10-UMNF-VAシリーズ東洋バルヴ
109,800税込120,780
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ 10-UNF-VA 10-UNF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ 10-UNF-VA 10-UNF-VAシリーズ東洋バルヴ
77,980税込85,778
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ 東洋バルヴステンレス チャッキ東洋バルヴ
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ジスク入りグローブ UD-N UD-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス ジスク入りグローブ UD-N UD-Nシリーズ東洋バルヴ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら