カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 安全用品(39)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 切削工具(3)
  • テープ(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mトラ」の検索結果

関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックチェーン ニッサチェインプラスチックチェーンニッサチェイン(2件のレビュー)
4,988税込5,487
1巻(10m)
当日出荷
資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。
材質ポリエチレン長さ(m)10チェーン内寸(mm)23.5×7.0チェーン線径(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックチェーン ユニットプラスチックチェーンユニット(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
プラチェーン(30m) TRUSCOプラチェーン(30m)TRUSCO(7件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30
プラチェーン(50m) TRUSCOプラチェーン(50m)TRUSCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)長さ(m)50
カットプラチェーン TRUSCOカットプラチェーンTRUSCO(10件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
リール巻プラスチックチェーン ニッサチェインリール巻プラスチックチェーンニッサチェイン(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1巻(15m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽さと色の鮮やかさが特長のチェイン。展示場や工事現場の誘導用に最適です。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
6.0mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄) エスコ6.0mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄)エスコ
2,270税込2,497
1本
欠品中
材質ポリエチレン全長(m)10線径(Φmm)6
プラチェーン TRUSCOプラチェーンTRUSCO(8件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
短尺タイプのプラスチックチェーンです。 別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。イエロー材質ポリエチレン(PE)径(mm)6
チェーン プラスチック リング付 モノタロウチェーン プラスチック リング付モノタロウ(37件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
進入禁止のしるしに。 両端にステンレスリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。材質ポリエチレン長さ(m)2付属品ステンレスリング2個(内径約100mm)チェーン線径(Φmm)6
雑用チェーン スチール モノタロウ雑用チェーン スチールモノタロウ(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラスチックチェーン箱入 ハイロジックプラスチックチェーン箱入ハイロジック(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
チェーン・鎖シリーズ
6.0mmx30m プラスチックチェーン(黄) エスコ6.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)エスコ
9,660税込10,626
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-42B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
巻取り器用空リール アポロ巻取り器用空リールアポロ(21件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途電柵線適合巻き取り器(AP-MT108-A)外径(Φmm)280内径(Φmm)140幅(mm)100
空リール ハタヤリミテッド空リールハタヤリミテッド(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
トラ柄 3個口延長コード 10M TRUSCOトラ柄 3個口延長コード 10MTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。
トラスコ品番422-0746材質塩化ビニール樹脂イエロー/ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状二相2電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
セーフティリール セフリル タジマツール(TJMデザイン)セーフティリール セフリルタジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ) エスコ8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)エスコ(1件のレビュー)
6,060税込6,666
1個
欠品中
トラ材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-68質量(kg)1.2線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
プラスチックチェーン アラオプラスチックチェーンアラオ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻ほか
当日出荷
材質ポリエチレン長さ(m)50
50mmx10m ハイレベル反射テープ(レモンイエロー) エスコ50mmx10m ハイレベル反射テープ(レモンイエロー)エスコ
585税込644
1巻
当日出荷
材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.27レモンイエロー長さ(m)10
テガダームTMトランスペアレントドレッシング 100×120mm スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーテガダームTMトランスペアレントドレッシング 100×120mmスリーエムジャパンヘルスケアカンパニー
1箱(50枚)
当日出荷
フィルムは水蒸気・酸素の透過性に優れ、水やバクテリアの侵入を防ぎます。はがさずに貼付したまま、フィルムを通して部位を観察できます。カテーテル穿刺部・創傷の被覆・保護等に適しています。
寸法(mm)100×120アズワン品番8-1896-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20400BZY00983000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
100mmx10m 粗面用反射テープ(赤) エスコ100mmx10m 粗面用反射テープ(赤)エスコ
10,900税込11,990
1個
当日出荷
仕様屋外対応エスコ品番EA983GD-10材質PETフィルム、反射ガラスビーズ幅(mm)100厚さ(mm)0.2タイプ反射長さ(m)10
M3x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-310
トラロープ付三角旗(旗9連) ユニットトラロープ付三角旗(旗9連)ユニット(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラロープと三角旗の組み合わせで、注意喚起力が大幅にアップします。
取付方式吊り下げトラスコ品番739-4535材質ターポリン寸法(mm)300×260質量(g)470ロープ長さ(m)10(トラロープ)材料ターポリン太さ(mm)7Φ(ヒモ)
6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
4,750税込5,225
1個
当日出荷
トラ材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-48質量(kg)1線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
M4x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ(1件のレビュー)
240税込264
1パック(16本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-410
M4 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本) エスコM4 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本)エスコ
395税込435
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-318長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状トラス頭
M5 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM5 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
725税込798
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-340長さ(mm)60ねじ径M5頭部形状トラス頭
拡声器スピーカー サンワサプライ拡声器スピーカーサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
握りやすいスリムなハンドル形状で重量わずか約316gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。軽量でコンパクトサイズながら最大5.3Wの高出力で、イベントや店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、学校行事などに最適です。繰り返し充電できるバッテリー内蔵式だから電池交換が不要です。ハンドル部分は折りたたみ可能で付属する収納ポーチで省スペースに収納することができます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。ボイスレコーダー機能付きで音声を録音することができ、繰り返しリピート再生することができます。 避難誘導やイベント会場など、同じ内容を繰り返しアナウンスする時などに便利です。Bluetooth対応でスマートフォン・iPhoneからの音楽再生をすることができます。緊急時に鳴らせるサイレン機能を搭載。広範囲にサイレン音を轟かせることができます。
仕様【スピーカー】■実用最大出力:5.3W■外部入力:USBメモリ(32GB以下)■電源:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 1500mAh)■充電方法:microUSB■充電時間:約3.5時間(5V1A充電時)■連続使用時間:音声/約13時間程度(50%音量)サイレン/約12時間程度(50%音量)■筐体材質:ABS【Bluetooth】■適合規格:Bluetooth Ver.4.2■対応プロファイル:A2DP, AVRCP■オーディオコーデック:SBC■通信距離:最大約10m(使用環境によって異なります。)■送信出力:class2【共通仕様】■セット内容:メガホン(本体)×1ストラップ×1、収納ポーチ×1、充電用USBケーブル (約50cm) ×1、取説書×1【その他仕様】■通達距離:最大約120m(周囲の状況により異なります)■サイレン音量:91dBバッテリー容量(Ah)1.5
M4 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本) エスコM4 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(14本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)10頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-410ピッチ(mm)0.7
M5x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM5x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-510
50mmx10m 反射テープ(黄色) エスコ50mmx10m 反射テープ(黄色)エスコ(1件のレビュー)
475税込523
1巻
当日出荷
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.12テープ長さ(m)10
M6x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(2件のレビュー)
310税込341
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-610
M2 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/17本) エスコM2 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/17本)エスコ
250税込275
1パック(17本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)10頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-210
M6 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-347長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状トラス頭
M3 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/19本) エスコM3 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/19本)エスコ
250税込275
1パック(19本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)10頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-310
トラテープ 90mm×10m マイゾックストラテープ 90mm×10mマイゾックス
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
粘着式で何にでも簡単に貼れる
マイゾックスコード122141
4×60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコ4×60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
530税込583
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-326長さ(mm)60ねじ径4頭部形状トラス頭
バリアリール ロープタイプ(反射トラロープ) 中発販売バリアリール ロープタイプ(反射トラロープ)中発販売
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ばねの力でロープの巻取り・収納が簡単。 最大10mを中間支柱なしでロープ張りが可能。 ラチェット機構付で任意の長さのみ引出し可能。 優れた視認性をもつ反射トラロープを使用。
付属品取付ブラケットトラスコ品番754-7129質量(kg)約4.8(取付ブラケット除く)材質(ロープ)ポリエチレン(反射トラロープ)