カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8,342)
  • 作業工具(2,734)
  • 制御機器(2,611)
  • パソコン/周辺機器(2,473)
  • 機構部品(1,998)
  • 切削工具(1,641)
  • 物流用品(1,540)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,502)
  • 測定用品(1,232)
  • 科学研究・開発用品(1,123)
  • メカニカル部品(1,119)
  • 電気材料(1,110)
  • 研磨材(1,040)
  • 電動工具(955)
  • テープ(807)
  • 配管・水廻り設備部材(715)
  • 空調・電設資材(671)
  • 自動車純正部品(655)
  • 事務用品(558)
  • バイク部品(528)
  • 清掃用品(504)
  • 建築金物(499)
  • 家電(475)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(471)
  • 塗装・養生・内装用品(432)
  • 梱包用品(428)
  • 安全用品(355)
  • 農業・園芸資材(329)
  • FA担当者のオススメ新商品(318)
  • 保管用品(314)
  • 溶接用品(278)
  • 測量用品(土木/建設)(265)
  • 照明(253)
  • 油圧機器・油圧ホース(202)
  • 厨房用品(199)
  • オフィス家具(170)
  • 農業機械(162)
  • 建材・エクステリア(157)
  • 縫製用品(155)
  • 安全標識(154)
  • 作業服(146)
  • 測定関連サービス(145)
  • 防犯用品(138)
  • 接着剤・補修材(136)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(136)
  • 安全保護具(136)
  • 塗料(125)
  • 自動車補修部品(124)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(124)
  • 手袋(121)
  • 卓上消耗品(120)
  • 医療(117)
  • 農具(117)
  • 店舗什器・備品(110)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(104)
  • はんだ関連・静電気対策用品(103)
  • 救急・衛生(103)
  • 整備工具・収納(100)
  • トラック輸送・安全用品(95)
  • スプレー・オイル・グリス(90)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(89)
  • 空圧工具(89)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(87)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(80)
  • 学童・教育用品(80)
  • 日用品(77)
  • 洗剤・除去剤(77)
  • 防災用品(77)
  • バッテリー・電装(75)
  • カー用品(72)
  • クリーンルーム用品(70)
  • バイク純正部品(69)
  • 自動車用オイル・ケミカル(69)
  • 食品・飲料(57)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(34)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(33)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(31)
  • トラック用品・パーツ(30)
  • マスク(23)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
  • 介護用品(22)
  • 洗車・清掃(21)
  • 自転車部品(21)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • タイヤ・足回り(18)
  • 鈑金・塗装(18)
  • ヘルスケア(17)
  • ガレージ機器・整備設備(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 理美容(11)
  • 住設機器(9)
  • エンジン工具(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「10m」の検索結果

42,458件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)中興化成工業(20件のレビュー)
949税込1,044
1巻(10m)
当日出荷から48日以内出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
ポリウレタンチューブ(10m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(10m)PISCO(ピスコ)(19件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ロールふせん紙 強粘着 25×10M モノタロウロールふせん紙 強粘着 25×10Mモノタロウ(56件のレビュー)
299税込329
1パック(2巻)
当日出荷
現場作業に威力を発揮する”強粘着”タイプ! お好みの長さでカットできて大変便利! 倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます! ディスペンサーセットなのでカット作業も楽々!
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。仕様強粘着成分水溶性のり使用方法1.カッターの中央の隙間にロールふせんを差し込みます。2.ディスペンサーとふせんを抑えながらお好みの長さに引き出し、カッターのエッジ部分でカットします。材質上質紙テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10商品構成アソート
ブレードホース 10m巻 TRUSCOブレードホース 10m巻TRUSCO(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
アースコード 10M ELPAアースコード 10MELPA(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。全長(m)10グリーン質量(g)206電流(A)12電圧(V)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
粘着メモテープ 25mmx10m エスコ粘着メモテープ 25mmx10mエスコ
440税込484
1パック(2巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。フセンの裏は全面のり付です。切って、貼って、メモして、はがして、貼って:使い方あれこれファイルのメモラベルに!ファックスの宛名の書き換えに!メモ書きも色分けして見やすく!書類やファイルのインデックスに!キッチンまわりの容器にも!
幅(mm)25長さ(m)10粘着剤アクリル系材質(テープ)上質紙(蛍光紙)
ベスケア ガーゼ10m 300-10M ナビス(アズワン)ベスケア ガーゼ10m 300-10Mナビス(アズワン)
574税込631
1枚
当日出荷
40番手綿糸を原料に使用した、ソフトで吸収力に優れた製品です。
材質綿100%サイズ30cm×10mテープ長さ(m)10アズワン品番8-2443-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000006医薬品医療機器等法一般医療機器
カラー不織布 10m巻 アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布 10m巻アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
2,455税込2,701
1本
当日出荷から3日以内出荷
厚くて丈夫で安い!安価で丈夫!縫ったり貼ったりできます。巾1m×10m巻不織布
フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマフルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m)アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。 アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。 アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。 サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。 ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂ホース:塩化ビニル樹脂パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリ適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金)ホース内径(Φmm)9ホース外径(Φmm)12.6カバーありキャスターなし関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)巻取形式手動
脱鉛タイプビニールテープ10m TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ10mTRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1パック(10巻)
当日出荷
手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品
用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
スリムHDMIケーブル 10.0m 日本トラストテクノロジースリムHDMIケーブル 10.0m日本トラストテクノロジー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スリム設計ケーブル直径約4.5mm。ケーブルが細くなったことで、しなやかさが向上し、取り回し時の反発が少なくなり、テレビの背面など、狭い空間でのケーブルの配線作業がラクになります。コネクタも小型スリム化され、隣り合うコネクタ同士の干渉を回避できます。プラグは金メッキ加工され、高級感と耐久性、安定した信号伝送を実現します。最大解像度は最大Full HD 1080Pまでの出力に対応し、高精細な映像や音声をお楽しみいただけます。HEC、ARC、Full HD 3Dに対応しております。
ケーブル長(m)10プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.5
ガーゼ10m アズワンガーゼ10mアズワン(7件のレビュー)
743税込817
1枚
当日出荷
ソフトで吸収力に優れています。
長さ(m)10材質綿100%幅(mm)300寸法30cm×10mアズワン品番8-9602-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000005医薬品医療機器等法一般医療機器
延長コード10m 3ツ口 YAMAZEN(山善)延長コード10m 3ツ口YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
便利な3口タイプの延長コード。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。コード長さ(m)10材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)1.2電流(A)15コンセント個数3ツ口
ザ・紐 細 10m ユタカメイクザ・紐 細 10mユタカメイク
439税込483
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
さらし 33cm×10m イワツキさらし 33cm×10mイワツキ(4件のレビュー)
1,420税込1,562
1枚
当日出荷
材質綿100%長さ(m)10幅(cm)33アズワン品番0-3577-01
蛍光プラスチックチェーン10m セーフラン安全用品蛍光プラスチックチェーン10mセーフラン安全用品
2,998税込3,298
1本
当日出荷
蛍光カラーで高い視認性を確保するプラスチックカットチェーンです。チェーンスタンドと合わせてのご使用に最適です。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。材質PE寸法(mm)38.2×21.5長さ(m)10線径(mm)6
0.3mmx 10m ピアノ線 エスコ0.3mmx 10m ピアノ線エスコ(3件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
線径(Φmm)0.3長さ(m)10エスコ品番EA951AP-0.3
中間タップ付延長コード10m ノーブランド中間タップ付延長コード10mノーブランド(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電流容量(A)15
50mmx10m 防食テープ(シルバー) エスコ50mmx10m 防食テープ(シルバー)エスコ(2件のレビュー)
680税込748
1巻
当日出荷
厚さ(mm)0.4アズワン品番64-7956-19
プレミアムフレックス高圧ホース 10m ねじれ防止付 ケルヒャープレミアムフレックス高圧ホース 10m ねじれ防止付ケルヒャー(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
プレミアムフレックス高圧ホース 10mねじれ防止付は、ホースがしなやかで扱いやすく、2つ目のホースとしてもオススメです。 特許を取得しているねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。 また、ホースがしなやかなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。 洗浄後の高圧ホースの片付けも、より簡単に行えます。 クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。 ホースはポリウレタン製なので耐候性があり、冬場の低い気温でもホースが硬くならずしやなかさを保ちます。
用途買い替え用として適合機種K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI質量(kg)1.1長さ(m)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×65最高使用圧力(MPa)18
AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックスAMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]アイネックス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
ブラックケーブル長(m)約10コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキケーブル径(Φmm)8.0対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
ベスケア ガーゼ10m 300-10Mシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)ベスケア ガーゼ10m 300-10Mシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
2,798税込3,078
1袋(5袋)
翌々日出荷
40番手綿糸を原料に使用した、ソフトで吸収力に優れた製品です。
材質綿100%寸法(cm)30×1000アズワン品番8-2443-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000006医薬品医療機器等法一般医療機器
3芯ケーブル 10m SUS(エスユーエス)3芯ケーブル 10mSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
600税込660
1本
当日出荷
ケーブル長(m)10電線仕様VCTF0.3-3C仕上外径(Φmm)1.6
ソフト防水補助コード 10m タイカツソフト防水補助コード 10mタイカツ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
柔らかくてねじれない防雨型延長コードです。コードの長さは10mです。1200Wまで使用可能です。屋外で使用可能な防雨プラグ付です。
用途屋外用防雨型延長コード。長さ(m)10電線仕様VCT0.75SQ×2芯(12A)使用場所屋外コンセント2芯×1口特性防水
50mmx10m トラテープ(反射) エスコ50mmx10m トラテープ(反射)エスコ(1件のレビュー)
500税込550
1個
当日出荷
特性反射エスコ品番EA983F-26長さ(m)10テープ幅(mm)50
十字延長コード 10m トライメイト十字延長コード 10mトライメイト(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵ですプラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。
用途非常にやわらかく耐寒性に優れています。寸法(mm)290×385×90質量(g)1580定格AC100V/15A/1500W電線仕様-芯数3アース端子ありプラグ形状ポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)耐トラッキングあり
0.2mmx 10m ピアノ線 エスコ0.2mmx 10m ピアノ線エスコ
740税込814
1巻
当日出荷
材質高炭素鋼線径(Φmm)0.2アズワン品番64-7965-87
3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄 STAR Light3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄STAR Light(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
電線仕様-長さ(m)10特性アース付、防塵イエロー電線仕様-種別ソフトVCTコンセント個数3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)定格容量(A)15 1500Wまで
テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 強粘着 (10m) PLUS(プラス)[文具]テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 強粘着 (10m)PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
サッと引いてピタっとすぐつく!すてる部分が少ないエコロジーなテープのり。手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。軽い使い心地のローラー式。なくさない収納式キャップ。
用途写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)、テープ交換式テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)10ブルー材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))粘着性強粘着繰り返し・詰め替え対応
ラバロン延長コード 10m E-Valueラバロン延長コード 10mE-Value(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
やわらかくて、ねじれない電源延長用コードです。耐寒性に優れており、冬季でも固くなりません。1500Wまで使用可能です。
用途電動工具・掃除機などの電源延長用コード。コンセント個数3ツ口コード全長(m)10電線太さ(mm2)1.2電線仕様-種別VCT容量(A)15
PFAチューブ 10m アズワンPFAチューブ 10mアズワン
5,643税込6,207
1巻(10m)
当日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
材質PFA長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最低使用温度(℃)-70
美鈴晒 10m スズラン美鈴晒 10mスズラン
999税込1,099
1袋
当日出荷
検診台シーツ:肌にソフトな使い捨ての防水シートです。 晒木綿:綿100%で通気性・吸湿性があり、耐久性も抜群です。肌に優しい無蛍光(蛍光漂白剤を使用しない)をお勧めします。
仕様●規格:巾34cm×長さ10m●ケース入数:50袋 ※1箱あたりの価格です。アズワン品番67-2184-02
透明ビニールホース(10M) アーテック[学校教材・教育玩具]透明ビニールホース(10M)アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
1,728税込1,901
1巻(10m)
当日出荷
内径(Φmm)8外径(Φmm)10材質軟質塩化ビニール透明
ザ・紐 中丸紐 10m ユタカメイクザ・紐 中丸紐 10mユタカメイク(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニクロム線 Φ0.2mm×10m アーテック[学校教材・教育玩具]ニクロム線 Φ0.2mm×10mアーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
246税込271
1個
当日出荷
長さ(m)10線径(Φmm)0.2内容電気の利用抵抗値34.4Ω/m科目理科準拠理科小学校6年
ニクロム線 Φ0.4mm×10m アーテック[学校教材・教育玩具]ニクロム線 Φ0.4mm×10mアーテック[学校教材・教育玩具](11件のレビュー)
537税込591
1個
当日出荷
長さ(m)10線径(Φmm)0.4内容電気の利用抵抗値8.59Ω/m科目理科準拠理科小学校6年
ハンディホースリール 10m アイリスオーヤマハンディホースリール 10mアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
【軽量コンパクト】 手軽に持ち運べて便利なハンディホースリールです。S字フックが付いているため、蛇口に引っ掛けたり、ラティスに掛けることも可能です。ホース10m付きです。水流がキリ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるアクアガンを使用しています。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などにホース長さ(m)10材質ポリプロピレン、ABS樹脂、PVC、スチール(ニッケルメッキ)カバーなし寸法(mm)約220×124×276グリーン質量(g)1405キャスターなしホース内径(Φmm)9噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)適合蛇口外径(Φmm)14~18
ナイロンメッシュVGAケーブル 10m MSソリューションズナイロンメッシュVGAケーブル 10mMSソリューションズ
319税込351
1個
当日出荷
ケーブル取り回し(曲げ)時に力を逃して断線を防ぐ平型ケーブルを採用
ケーブル長(m)10仕様15ピンブラックコネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス対応機種<パソコン> 各社パソコン ※ミニD-sub15pin ポートを持つ機種、<ディスプレイ> ミニD-sub15pin ポートを持つアナログRGB ディスプレイ、液晶プロジェクタ、液晶テレビなど保証期間5年信号方式VGAオス形状D-Sub15ピン(ミニ)変換タイプオス - オスコネクタ1D-Sub15ピン(ミニ)コネクタ2D-Sub15ピン(ミニ)
電源延長プラグコネクタ10M SUZUKID(スズキッド)電源延長プラグコネクタ10MSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。 許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
用途電源コードの延長。電源コードS-VCT3.5sq×10m接地3P-20A-250V
PFAチューブ(10m巻き) ニチアスPFAチューブ(10m巻き)ニチアス(1件のレビュー)
4,247税込4,672
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
...