カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5,006)
  • バイク純正部品(1,211)
  • 医療(475)
  • 接着剤・補修材(381)
  • 食品・飲料(273)
  • 塗料(241)
  • ヘルスケア(220)
  • 厨房用品(201)
  • 自動車純正部品(184)
  • 測定用品(174)
  • 制御機器(165)
  • 学童・教育用品(126)
  • 卓上消耗品(121)
  • 農業機械(112)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(109)
  • トラック純正部品(104)
  • 洗剤・除去剤(103)
  • 自動車用オイル・ケミカル(103)
  • 日用品(100)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(84)
  • 洗車・清掃(82)
  • 船舶用品・漁業資材(74)
  • 介護用品(61)
  • スプレー・オイル・グリス(53)
  • 救急・衛生(50)
  • 家電(48)
  • 事務用品(45)
  • 店舗什器・備品(44)
  • メカニカル部品(42)
  • 防災用品(42)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • バイク部品(30)
  • 保管用品(29)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(27)
  • 理美容(24)
  • 空調・電設資材(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 電動工具(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 防犯用品(19)
  • 切削工具(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 作業工具(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 梱包用品(15)
  • 空圧工具(15)
  • カー用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 鈑金・塗装(13)
  • 自転車部品(13)
  • 縫製用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 清掃用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 物流用品(6)
  • 研磨材(6)
  • エンジン工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 照明(5)
  • オフィス家具(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(5)
  • 溶接用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • テープ(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
絞り込み

「10ml」の検索結果

10,581件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
朱肉用補充インク 10ml サンノート朱肉用補充インク 10mlサンノート(3件のレビュー)
94税込103
1個(10mL)
当日出荷
スポイト感覚で簡単補充
用途朱肉用補充インクインク色インク油性繰り返し・詰め替え対応
マジェスター補充インキ10ml 寺西化学マジェスター補充インキ10ml寺西化学(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
「マジックインキ マジェスタ―」「マジックインキ 抗菌マジェスタ―」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。 ガラス瓶容器・スポイト2本付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。
商品タイプ補充インキ繰り返し・詰め替え対応
10mL用 フィルター A&D(エー・アンド・デイ)10mL用 フィルターA&D(エー・アンド・デイ)
2,998税込3,298
1パック
当日出荷
電動マイクロピペットPA-10000/MPA-10000用のフィルター(100個入り)
トラスコ品番856-2776適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
デイリーアロマエッセンシャルオイル 10mL アズワンデイリーアロマエッセンシャルオイル 10mLアズワン(4件のレビュー)
1,290税込1,419
1個(10mL)ほか
当日出荷
酸化による品質の劣化を防ぐために1本ずつ窒素充填をしています。
10mLチップ(目盛り付き 袋入り) A&D(エー・アンド・デイ)10mLチップ(目盛り付き 袋入り)A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1袋
当日出荷
PA-10000/MPA-10000用10mLチップ(目盛り付き)。一袋に200本入り
トラスコ品番856-2771適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
10mLチップ ボックス(目盛り付き) A&D(エー・アンド・デイ)10mLチップ ボックス(目盛り付き)A&D(エー・アンド・デイ)
2,198税込2,418
1箱
当日出荷
PA-10000/MPA-10000用10mLチップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
トラスコ品番856-2767適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
10.0ml スポイト エスコ10.0ml スポイトエスコ
225税込248
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量:10ml●サイズ(mm):Φ4×295●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:10g●ジャバラ部外径:Φ30mmアズワン品番65-2314-02危険物の類別非危険物
アクアテック補充インキ10ml 寺西化学アクアテック補充インキ10ml寺西化学
229税込252
1本
当日出荷から5日以内出荷
「マジックインキ アクアテック」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。 ガラス瓶容器・スポイト付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。
商品タイプ補充インキ繰り返し・詰め替え対応
サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤坂詰製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色レンズ色形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5トラスコ品番495-7326
2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入 東亜DKK2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入東亜DKK
6,898税込7,588
1個
当日出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02~2.00測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬、10mL用測定方法DPD法名称遊離塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
10.0ml ベローズピペット エスコ10.0ml ベローズピペットエスコ(1件のレビュー)
110税込121
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:10ml●全長:300mm●目盛単位:1.0mlアズワン品番65-2312-91危険物の類別非危険物
マクロピペット 10mL ナリカマクロピペット 10mLナリカ
42,980税込47,278
1個
当日出荷
アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2677-21)をお買い求めください。
容量(μL)10000最小目盛(μL)500
PureProteome Albumin Magnetic Beads; 10mL 10ML Merck(メルクミリポア)PureProteome Albumin Magnetic Beads; 10mL 10MLMerck(メルクミリポア)
128,999税込141,899
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0209-30保管環境冷蔵
Combitips advanced10mL Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advanced10mLEppendorf(エッペンドルフ)
38,980税込42,878
1箱(100本)
翌日出荷
マルチピペットプラス4981、マルチピペットstream/Xstream(電動モデル)、自動分注システム5222のいずれにも利用できるシステムコンポーネントです。 コンビチッププラス・コンビチッププラスバイオピュアは各9種類あります。 各サイズに対し、それぞれ20通りの分注容量を設定できます。 ポジティブディスプレイスメントにより、信頼性のある結果が得られます。 コンビチップの先端は細く、ピペットチップを追加せずに正確に分注できます。 EppendorfおよびBiopur品質からお選びいただけます。 オートクレーブ不可β線滅菌済
容量範囲(mL)10オレンジ滅菌β線滅菌済アズワン品番2-4645-55分注容量(μL)100~21000
ハンマータッカー用 ステープル WT6M/WT10ML 若井産業ハンマータッカー用 ステープル WT6M/WT10ML若井産業
1,498税込1,648
1箱(2000本×10箱)
当日出荷から6日以内出荷
ハンマータッカーWE、ガンタッカーG10用ステープル
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.6
プラスチックシリンジ 01007 10mL 横口 トッププラスチックシリンジ 01007 10mL 横口トップ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100本)
当日出荷
外筒は透明度が高く、万一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。 また、いかなる目盛位置においてもまったく変わらない気密性を保ちます。
筒先横口材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム容量(mL)10滅菌あり滅菌方法EOG滅菌(個包装)アズワン品番8-1755-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
PureProteome TM Protein A Magnetic Bead System; 10mL 10ML Merck(メルクミリポア)PureProteome TM Protein A Magnetic Bead System; 10mL 10MLMerck(メルクミリポア)
127,999税込140,799
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0209-11保管環境冷蔵
プロテクトフィルター 10mL 円盤形 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 10mL 円盤形Eppendorf(エッペンドルフ)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
10mL, Eppendorf Research(R) plus、Reference(R) 2、Xplorer(R) (plus)用
仕様●内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個●10 mLピペット用●カラーコード:トルコブルーアズワン品番65-5710-70
Eppendorf ViscoTip10mL Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf ViscoTip10mLEppendorf(エッペンドルフ)
22,980税込25,278
1箱(100本)
翌々日出荷
ViscoTipは99.5 %グリセロール、Tween、オイル、クリーム、シャンプー、ハチミツなどの最大14,000 mPa*sの高粘度液体の取扱いに最適です。 操作に必要な力を大幅に削減すると同時に、こうした液体の取扱いが人間工学の向上、作業速度の向上、Multipette電池の充電持続時間延長につながります。
容量範囲(mL)10等級Eppendorf Qualityアズワン品番63-8461-56
SWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズ エルメックスSWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズエルメックス
11,980税込13,178
1ケース
当日出荷
必要な器材が一体となった拭取検査キットです。 ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。 1滴は約50μです。
成分(内容液)りん酸緩衝生理食塩水材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン容量10mL/本
2105669 全塩素試薬10mL用 100包入 東亜DKK2105669 全塩素試薬10mL用 100包入東亜DKK
6,898税込7,588
1個
欠品中
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05~4.50、0.02-2.00測定項目臭素・塩素試薬全塩素試薬(DPD)測定方法DPD法名称全塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用 GILSON(ギルソン)ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用GILSON(ギルソン)
849税込934
1袋(10個)ほか
当日出荷
P-5000及びP-10mL交換用の、セーフティーフィルターです。
容量(mL)P-5000及びP-10交換用セーフティーフィルター
10.0ml 注入型計量容器 エスコ10.0ml 注入型計量容器エスコ
80税込88
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-51危険物の類別非危険物
プチボトル10mL セット(ケース無) ナリカプチボトル10mL セット(ケース無)ナリカ
600税込660
1セット(12本)
当日出荷から7日以内出荷
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。薬品の詰め替えが簡単なネジ口ノズルを採用。
容量(mL)10付属品カラーラベル
塗料 10mL 敷島塗料 10mL敷島
519税込571
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
塗料ビンは全てハケ付きとなっております。硬化剤入ご使用前によく振ってからお使いくださいレッドとイエローを塗る際は下塗りにホワイトを縫ってください
危険物の類別非危険物
プロテクトフィルター 10mL 50個入 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 10mL 50個入Eppendorf(エッペンドルフ)
6,798税込7,478
1個(50個)
当日出荷
Filter 10ml (50 pcs.)
アズワン品番65-5710-75
採尿用スポイト 10mL 50個入 アズワン採尿用スポイト 10mL 50個入アズワン
822税込904
1袋(50個)
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)アズワン品番0-1919-11
ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10 NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10NEG(日電理化硝子)
8,598税込9,458
1箱(50本)
当日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
外径×高さH(Φmm×mm)24×45透明材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP容量(mL)10アズワン品番3-3640-12
ポケットネブ用計量カップ(10ml) アジアコネクション社ポケットネブ用計量カップ(10ml)アジアコネクション社
249税込274
1個
翌々日出荷
計量カップになります。
【レンタル】採血管バケットMiXセット(4個セット) 5~10mL×8・7~10mL×12 0530140 久保田商事【レンタル】採血管バケットMiXセット(4個セット) 5~10mL×8・7~10mL×12 0530140久保田商事
3,698税込4,068
1式
翌日出荷から4日以内出荷
サービス分類レンタル
ナスフラスコ 10mL 3200-010シリーズ 旭製作所ナスフラスコ 10mL 3200-010シリーズ旭製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
種別ナスフラスコ容量(mL)10摺合せ15/25アズワン品番61-3622-34
PTFEひしゃく 10mL Cowie TechnologyPTFEひしゃく 10mLCowie Technology
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷
小型のオールテフロン製で固定取っ手付き。注ぎ口が2カ所あるので左右どちらでも使えます。
容量(mL)10柄長さ(mm)150材質PTFE寸法(Φ×高さH)(mm)24×35
10ml ウルトラ多用途接着剤 エスコ10ml ウルトラ多用途接着剤エスコ
545税込600
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA935B-15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料その他資料(0.42MB) 仕様(0.08MB) その他資料(0.42MB) 仕様(0.08MB)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
プロテクトフィルター 10mL 円盤形 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 10mL 円盤形Eppendorf(エッペンドルフ)
2,898税込3,188
1セット
翌々日出荷
10mL, Eppendorf ResearchR plus、ReferenceR 2、XplorerR (plus)用
仕様内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個 10 mLピペット用 カラーコード:トルコブルーアズワン品番65-5710-70
レジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10ml PADICOレジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10mlPADICO(1件のレビュー)
359税込395
1本(10mL)
当日出荷
硬化したレジン表面のキズ消しやツヤ出しに仕上げます。・鏡面仕上げをしていない他社のモールドで作ったものでも、レジン硬化物の上から塗ってツヤ出しが可能。・半球同士を合わせた時にできるつなぎも、ヤスリで削って平滑にし、仕上げにグロスを塗ることでキズ消しとツヤ出しができます。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)・グロス仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム油性ペン宝石の雫グロスとマット共通ポイント・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書色:透明(グロス仕上げ)成分:有機溶剤、合成樹脂寸法(mm)ボトル:Φ22xH62容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
エッセンシャルオイル 10ml (100%自然素材)ボタニカルエアーシリーズ アットアロマエッセンシャルオイル 10ml (100%自然素材)ボタニカルエアーシリーズアットアロマ
2,188税込2,407
1本
当日出荷
植物が本来そなえている香りの魅力を最大限に発揮するように、アロマオイルをシンプルにブレンドしたシリーズです。
用途事務所などの環境改善、おもてなしに。材質100%天然エッセンシャルオイル、エタノール、精製水、界面活性剤容量(mL)10質量(g)35容量(g)35
トレフ 10mlチップ 三商トレフ 10mlチップ三商
11,980税込13,178
1袋(200本)
5日以内出荷
バージンポリプロピレン製。。オートクレーブ可能。
容量(mL)10全長(mm)156.5
チップ 10mL TGK(東京硝子器械)チップ 10mLTGK(東京硝子器械)
9,490税込10,439
1袋(200本)
6日以内出荷
容量10mL用
外壁用練り漆喰プレミアム サンプル 10mL PROST's外壁用練り漆喰プレミアム サンプル 10mLPROST's
109税込120
1個(10mL)
5日以内出荷
少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けます。
用途サンプル成分消化灰、海藻のり、清水、顔料(屋外用) 他容量(mL)10(サンプル)備考商品画像だけでは分からない漆喰本来の質感などもご確認頂けます。実際のお色や下地との相性をご確認下さい。使用上の注意【施工前】練り漆喰は工場で良く攪拌しておりますが、水と漆喰が分離したり、石灰が小さい粒で 固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく、天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、練り漆喰をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり漆喰が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。【意匠仕上】模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚 0.2mm)、上塗は少し厚め(0.8mm)に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。●原料は天然素材を使用しています。●人や環境に優しく、住まいに最適な建材です。●色合いが、自然で微妙に濃淡のある仕上がりになります。●いろいろなパターン仕上げが可能です。●原料が天然素材の為、仕上がりが「下地」「施工」「その他の原因及び条件」により「色ムラ」や「白華」等の状態になる事があります。●原料が天然素材の為、季節、温度、その他の条件により粘度が変わることがあります。●施工可能面積は、「下地の状況」「仕上げの方法」「その他の原因及び条件」により大きく異なります。危険物の類別非危険物
プロテクトフィルター 10mL 50個入 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 10mL 50個入Eppendorf(エッペンドルフ)
6,798税込7,478
1個(50個)
翌々日出荷
Filter 10ml (50 pcs.)
アズワン品番65-5710-75
...