小容量のディスポカップです。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質PP
目盛あり
こんなお得な商品も!

カップ PP製
モノタロウ
¥16~
税込¥18~
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。
耐薬品性・耐久性に優れています。
積み重ねが可能なので保管場所をとりません。
洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95
材質PP
目盛あり
青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
材質ポリスチレン
目盛0.5/1mL
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)
材質強化硬質硝子製
色無色
容量(mL)15
外径×高さH(Φmm×mm)25×60
肉厚(mm)1.2
質量(g/本)13.75
底形状平底
口形状直口
内径(mm)22.6
オートクレーブの可否可
1箱
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。
底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。
試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。
本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。
スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱耐薬品性に優れたPP製で、透明度が高く、。 ビーカーや添付計量カップ等用途はさまざまです。ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご使用ください。
小さいカップに10mL、20mL大きいカップに15mL、30mLのライン入りで5パターンの計測が可能です。
容量(mL)45
高さ(mm)166
品名・タイプメジャーカップ
TKG品番9-1913-2201
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
セット内容3点(10・30・50cc)
材質メタクリル樹脂
質量(g)60
最小目盛(mL)5
寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番9-0511-0401
TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)AS
最小目盛(mL)10
色クリアー
積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様ブロー成型
材質PP(半透明)
耐熱温度(℃)約80
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)10
色レッド
材質(本体)AS樹脂
材質(ハンドル)シリコンゴム
耐熱温度100℃です。
読みやすく上から見える目盛付です。
キレの良い注ぎ口です。
食洗機で洗えます。
上から見える目盛です。
1目盛(mL)10
材質AS樹脂
見やすい大きな目盛。
上白糖、薄力粉専用目盛付。
材質メタクリル樹脂
1目盛(mL)50以上は10
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC
使用温度範囲(℃)"-100~120
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ94×111(H)
容量(mL)500
質量(g)約28
アズワン品番64-7989-60
目盛単位(mL)50
1セット(10個)
¥880
税込¥968
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ73×81(H)
容量(mL)200
質量(g)約12
アズワン品番64-7989-58
目盛単位(mL)25
1セット(10個)
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ123×142(H)
容量(mL)1000
質量(g)約56
アズワン品番64-7989-61
目盛単位(mL)100
1セット(10個)
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ50×76(H)
容量(mL)100
質量(g)約7
アズワン品番64-7989-57
目盛単位(mL)10
1セット(10個)
¥440
税込¥484
当日出荷
ポリプロピレン製のミニカップです。規格容量:10ml。入数:100コ
1袋
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
上から見て計量できます。10mL単位で計量できます。
すべりにくいソフトグリップ。
熱湯OK。
電子レンジ×
食器洗浄機○
容量(mL)500
材質AS樹脂
1目盛(mL)(20mLを下限として)10
エスコ品番EA991KA-37
寸法(mm)A:96、B:158、C:110
耐熱温度(℃)100
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
オートクレーブ可能
種類トールビーカー
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)A:125、B:175、C:175
容量(mL)1000
使用温度(℃)1~99
アズワン品番64-7989-64
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
10mlまで計れる細かい目盛り計量カップ
材質メタクリル樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ